絞り込み
エコロジープロダクト

一般形鋼用建屋吊り金具
南電機¥4,798税込¥5,2781袋(10個)3日以内出荷クボミ先ボルトにより形鋼に強く固定します。六角頭ボルトM10x55の締め付けトルクは80kgf-cmで使用してください。振動する設置場所には使用できません。吊りボルトは垂直に吊り下げてください。落下の恐れがあります。表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)3~30適合吊りボルトW3/8・W1/2
一般形鋼用建屋吊り金具
南電機¥3,998税込¥4,3981袋(10個)3日以内出荷クボミ先ボルトにより形鋼に強く固定します。六角ボルトM8x45の締め付けトルクは60kgf-cmで使用してください。表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)15~40適合吊りボルトW3/8
一般形鋼用建屋吊り金具
南電機¥1,898税込¥2,0881袋(10個)3日以内出荷クボミ先をボルトにより形鋼に強く固定します。六角頭ボルトM6x25の締め付けトルクは40kg・cmで使用してください。表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)3~15適合吊りボルトW3/8
一般形鋼用建屋吊り金具
南電機¥2,498税込¥2,7481袋(10個)3日以内出荷はクボミ先をボルトにより形鋼に強く固定します。六角頭ボルトM6x25の締め付けトルクは40kg・cmで使用してください。表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)3~15適合吊りボルトW3/8
KVハンガー
南電機¥2,298~税込¥2,528~1箱(10個)ほか3日以内出荷パイプハンガー・ダクトハンガーにケーブルを支持する金具です。樹脂製押えパッドと受けパッドによりケーブル外装被膜を保護し固定します。押えパッドはKVハンガー内側を上下自在に可動します。
G型マルチハンガーステンレス
南電機¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガーD30Hの背面に長穴(Φ11x40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具の各種付属品の併用で設備工事の多用途に仕様できます。各種設備工事における設備強度は、許容静荷重表により用途・重量に応じたハンガーサイズを選択できます。材質ステンレス製(SUS304)板厚t(mm)1.5
G型マルチハンガー 溶融亜鉛
南電機¥6,298~税込¥6,928~1本3日以内出荷パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガーD30Hの背面に長穴(Φ11x40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具の各種付属品の併用で設備工事の多用途に仕様できます。各種設備工事における設備強度は、許容静荷重表により用途・重量に応じたハンガーサイズを選択できます。表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)
G型マルチハンガー
南電機¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガーD30Hの背面に長穴(Φ11x40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具の各種付属品の併用で設備工事の多用途に仕様できます。各種設備工事における設備強度は、許容静荷重表により用途・重量に応じたハンガーサイズを選択できます。材質溶融亜鉛めっき鋼板
パイプハンガー レール
南電機¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷から5日以内出荷ハンガーサドルの併用で電線管・銅管・可とう管・丸形ケーブルを支持するハンガーで、ハンガー吊り金具やPSナット等の仕様で、ケーブルラック・ダクト他、支持ハンガーとして、軽量・安価で強度も安定しています。リップ部、先端内側にスベリ止めローレット加工仕上げを施してあります。材質溶融亜鉛めっき鋼板
ステンレス パイプハンガー
南電機¥4,498~税込¥4,948~1本翌日出荷から3日以内出荷ハンガーサドルの併用で電線管・銅管・可とう管・丸形ケーブルを支持するハンガーで、ハンガー吊り金具やPSナット等の仕様で、ケーブルラック・ダクト他、支持ハンガーとして、軽量・安価で強度も安定しています。リップ部、先端内側にスベリ止めローレット加工仕上げを施してあります。材質ステンレス製(SUS304)板厚t(mm)1.5
ステンレス KVハンガー
南電機¥8,498税込¥9,3481箱(20個)3日以内出荷ダクトハンガー(SU-D□)にケーブルを支持する金具です。樹脂製押さえパッドと受けパッドによりケーブル外装被膜を保護し固定します。
ショートハンガー高耐食メッキ
南電機¥549~税込¥604~1本10日以内出荷切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。溶融亜鉛めっき仕上げ(ドブ)ハンガーサドルの併用で電線管・鋼管の支持ハンガーです。
ショートハンガー 溶融亜鉛
南電機¥2,298~税込¥2,528~1袋(10本)5日以内出荷切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。現場加工により切断加工や定尺サイズの持ち運びの利便性など、大幅な省施工を安価で実現します。材質溶融亜鉛めっき鋼板板厚t(mm)1.5
ショートハンガー 溶融亜鉛
南電機¥4,198~税込¥4,618~1袋(10本)5日以内出荷切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。切断・穴あけなどの現場加工を省きハンガーサドルの併用で電線管・鋼管の屋内用支持ハンガーです。
ショートハンガー ステンレス
南電機¥659~税込¥725~1本5日以内出荷切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。現場加工を省き、ステンレス製ハンガーサドル(SPC-□)等、各種ハンガー部品を取り揃え、省施工を実現する支持ハンガーです。
U字ライナー 高耐食性鋼板製
南電機¥949~税込¥1,044~1袋(5枚)ほか3日以内出荷U字形ライナーは巾20mm(M20までのアンカーボルトに対応)材質高耐食性めっき鋼板(SGL/ZAM/MAG)サイズ50×50
U字ライナー ステンレス
南電機¥1,398~税込¥1,538~1袋(5枚)ほか3日以内出荷U字形ライナーは巾20mm(M20までのアンカーボルトに対応)材質ステンレス製(SUS304)サイズ50×50
L型マルチハンガーステンレス
南電機¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷各種パーツの組み合わせにより。設置工事の多用途に使用できます。適用ボルトサイズの【M10】は、専用MHワッシャーが必要です。
L型マルチハンガー 溶融亜鉛
南電機¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷各種パーツの組み合わせにより。設置工事の多用途に使用できます。適用ボルトサイズの【M10】は、専用MHワッシャーが必要です。
穴あきマルチハンガー
南電機¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガーD30Hの背面に長穴(Φ11x40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具の各種付属品の併用で設備工事の多用途に仕様できます。各種設備工事における設備強度は、許容静荷重表により用途・重量に応じたハンガーサイズを選択できます。