6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻 オリエント

    フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻

    オリエント
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。 丈夫なのにハサミで切断可能です。 楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)
    用途ダクト用吊りバンドトラスコ品番819-0686材質高密度ポリエチレン(バージン材)幅(mm)50厚さ(mm)1質量(kg)1.5許容荷重(kg)32.5長さ(m)30取付穴12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔)融点(℃)133
  • 配管支持金具 ネグロス電工

    配管支持金具

    ネグロス電工
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
  • ダクトバンドリール オリエント

    ダクトバンドリール

    オリエント
    9,298税込10,228
    1巻
    当日出荷
    様々な種類の口径のダクトに対応できます。 ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。 持ち運び便利で在庫管理も軽減できます。
    用途ダクト用締めバンドトラスコ品番759-7291材質ステンレス(SUS430)幅(mm)9厚さ(mm)0.6質量(kg)1.52長さ(m)30引張強度(N/mm2)450
  • クランプ オリエント

    クランプ

    オリエント
    9,298税込10,228
    1セット(50個)
    当日出荷
    締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。
    用途ダクトバンドリール用クランプトラスコ品番759-7282材質ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ)質量(g)650引張強度(N/mm2)450
  • 耐熱パイプカバー 因幡電工

    耐熱パイプカバー

    因幡電工
    2,798税込3,078
    1本
    11日以内出荷
    スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。保温材は、耐熱グレード(120℃)の単体構造で独立高発泡体の高品質品です。キズの付きにくいフラットフォームエンボスフィルムを使用します。銅管接続部のカバーとして一体感のある施工ができます。エンボスフィルム表面の凹凸は、非粘着テープを巻くときの滑り止めになります。独立気泡構造のため、ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱性能を保ちます。
    用途耐熱パイプカバー 保温材厚:20mm厚。トラスコ品番168-5806材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)、表面フィルム:ポリエチレン長さ(m)2
  • ベース材交差支持金具 ネグロス電工

    ベース材交差支持金具

    ネグロス電工
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    仕様ボルト、ナット/ステンレス鋼適合(ベース材)SD-D1(固定ベース材)SD-D1、SD-D2材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)

モールダクト』には他にこんなカテゴリがあります

モールダクト用部品