絞り込み
「色」から絞り込む

巾木ダクト用 引出しカバー
未来工業¥539税込¥5931個翌々日出荷巾木ダクト(プラスチック製)からのケーブル引き出しに使用します。 カバーの下面には、ワゴンモール(OP4型・OP5型)に合わせたケーブル引き出し用ノックアウトが設けてあります。適合巾木ダクト用(PHD-95T)材質プラスチック製色チョコレート
巾木ダクト用 エンド
未来工業¥219税込¥2411個当日出荷巾木ダクト端末部分のふさぎに使用します。 ケーブルが引き出せるノックアウト付です。適合巾木ダクト用(PHD-95T)材質プラスチック製色チョコレート
巾木ダクト用 コンセントプレート
未来工業(1件のレビュー)¥899税込¥9891個翌日出荷巾木ダクト(プラスチック製)に取り付けるコンセント用プレートです。 仕切りがあるので、弱電、強電に分けられます。 4コ用の内、2箇所は配線器具がタテ、ヨコどちらの方向でも取り付け可能です。(テレビ用配線器具へのケーブル配線が容易です。適合巾木ダクト用(PHD-95T)材質プラスチック製色チョコレート
天井モール付属品 エンド
未来工業¥148税込¥1631個翌日出荷Eモールに適合するノック付。(Eモール2号、3号用)付属品タッピンねじ付(4×10)適合天井モール用(Tml-80W)材質プラスチック製色カベ白
天井モール付属品 分岐ボックス
未来工業¥579税込¥6371個翌日出荷天井モール等の分岐に使用します。 基台は天井内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。仕様ケーブル固定用結束バンド穴付適合天井モール用(Tml-80W)、プラモール用(1号~5号)、Eモール用(1号~4号)材質プラスチック製色カベ白
ワゴンモール( ソフトタイプ)
未来工業¥13,980~税込¥15,378~1巻翌日出荷から翌々日出荷道路上、展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。 台車、自動車等の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。 車両による踏みつけは普通乗用車まで可能。(収納ケーブルはキャブタイヤケーブルとし、通過時は、徐行してください。) 中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。 屋外の熱や寒さにも強い耐候性のある軟質樹脂製。 ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。 滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。 長尺ですから持ち運び、施工がラクです。 カッター等で、必要な長さや角度にカットできます
隅角ワゴンモール付属品
未来工業¥79~税込¥87~1個翌日出荷基台付で、カバーは隅角ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。 (出ズミ、入ズミ) 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。(出ズミ、入ズミ) 位置合せが容易にできます。 壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。 (溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
分岐ボックス
未来工業¥749税込¥8241個翌日出荷ワゴンモールの分岐に使用します。 付属のブッシングは分岐ボックスの蓋からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。付属品ブッシング4個付色ブラック規格ゴンモール用(OP5・7・8型兼用)
ワゴンモール付属品 アダプタ( 段落し用)
未来工業¥109~税込¥120~1個翌日出荷ワゴンモール付属品(チーズ等)に取り付け、異なるサイズのワゴンモールへ接続(段落し)する場合に使用します。仕様粘着テープ付色ブラック
入ズミ
未来工業¥109~税込¥120~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。寸法L(mm)25寸法H(mm)7.5規格0号寸法B(mm)14.8
光モール付属品 チーズ
未来工業¥1,098~税込¥1,208~1セット(10個)翌日出荷ダクトの分岐に使用します。 4号から2号にT分岐できます。 ※ペンチ等で先端部をカットすれば4号の分岐ができます。 ノックアウトを折り取れば4号モールをクロスに分岐できます。規格4号