カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)
- エスコ(63)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(52)
- 大綱(52)
- PROMATE(プロメイト)(46)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(35)
- ハイドアップ(HIDEUP)(21)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- ネグロス電工(7)
- イチネンTASCO(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- 未来工業(5)
- JAPPY(5)
- サンコー(三甲)(4)
- 高木綱業(4)
- トーエイライト(4)
- サンワサプライ(3)
- 土牛(2)
- カクタス(2)
- ブランドをもっと見る
特価

ジョイント釣り名人スリム
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット当日出荷呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
ポケットフィッシャー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(17件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
ジョイント釣り名人スリム
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セットほか当日出荷呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
強力チェーン釣り名人
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。 すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。 かさばらず、簡単にすぐ使えます。 ワイヤーロック金具で秒速結線チェーン径(Φmm)3.5チェーン引張荷重(kg)15
ジョイント釣り名人Jr.
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)色オレンジ
ジョイント釣り名人Jr
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット! 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。ロッド長さ(m)1セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個色オレンジロッド径(Φmm)4被覆なし
ジョイント釣り名人専用ケース
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利! 使わない金具を収納出来るフタ付ポケット 持ち運びに便利なショルダーベルト付
シルバーフィッシャー 2番竿
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷フィッシャー2番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
ポケットフィッシャー(ミニタイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状用途軽索引用全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5質量(g)33径(Φmm)(竿)8
ポケットフィッシャー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷2.0m コンパクトショートタイプフィッシャー 伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製。 天井裏でのケーブル配線に 腰袋にもコンパクトに収納用途軽索引用材質ステンレス製質量(g)170長さ(m)伸長時:2.0、収納時:213最大径(Φmm)竿:20引張強度N(kgf)49N(5)竿数18
スーパースリムフィッシャー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥26,980税込¥29,6781個(8m)当日出荷極細!軽い!カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。軽索引用。長さ8m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属製。夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)345本体寸法(mm)29×29×62.5最大径(Φmm)29、竿:25金具フック金具 DBF-F収納長(m)6.25竿数15伸長(m)8
ポケットフィッシャー 先端金具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ポケットフィッシャー用先端金具(S字フック)。引きにも押しにも使える先端金具仕様DPF-180、DPF-300用質量(g)3
マルチケーブルリール
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー ブレーキ付(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付(段積用)用途各種ケーブルを収納引出し直径(Φmm)460質量(kg)7.8容量(収納可能)直径Φ440×高さ135mm寸法(幅W×高さH)(mm)500×240最大積載段数4段最大荷重(kg)(収納)40(1台あたり)
パープルフィッシャー(イージージョイント)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥23,980~税込¥26,378~1本(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質(竿)カーボン・FRP材質(金具)SS400先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
シングルグリップ(中間引)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷中間引きにアイ1個タイプが登場! 従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。 ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。 アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。 ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単) グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
ロープリール(タテ型リール)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥7,698~税込¥8,468~1パックほか当日出荷から翌々日出荷あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
メジャー付ケーブルフィッシャー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷世界最小の巻取り式テープ配線具の登場! 最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト 直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK 内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群 クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に長さ(m)8テープ幅(mm)25
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥6,998~税込¥7,698~1セット(1m×5本)ほか翌日出荷から翌々日出荷金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)
Vマワール(折りたたみ式)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。束巻収納可。VVF線2.6×3C OK。スタッド4本で、電線内径にジャストフィット。外出し用のガイドリング付。折りたたんで持ち運びもラクラク仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
シルバーフィッシャー(ミニ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。 軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。先端金具フック金具(ミニ)
シルバーフィッシャー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷クラス最高性能フィッシャー! フィッシャークラス最高の性能!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現しました。 カーボンクロスシステム採用により竿が強く折れにくいスリムで握りやすい本体(手元竿)割れにくい尻金タイプ(ゴム製)手元第1竿のみFRP製。
LEDライト付フック金具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷暗所での配線作業時に便利!ケーブル配線竿用LEDライト付先端金具 メーカー製のフィッシャーに取付可能(軽索引用、プッシュタイプは取付不可) 高輝度LED内蔵で明るい スリム、軽量(メーカー従来品比約20%軽量) 作業しやすいフック形状 M5凹凸ネジのどの竿にも対応!(M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売りの金具アダプター/DBF-PL-Jが必要です)セット内容EDライト付フック金具、ワッシャー、テーパー金具質量(g)40(電池含まず)電池単4アルカリ電池×1本
コブラヘッドスチール(床下用)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利! スチール製で直進性抜群。 コンパクトで持ち運び便利。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK! コブラヘッド先端には二重管や結束バンド等を取付けられる穴が開いています。用途OAフロアの通線作業質量(g)370(コブラヘッド含む)収納ケースΦ175mm×厚さ12mm適合ケーブル入線ロープ・LANケーブル・同軸ケーブルロッド幅(mm)6.3×厚さ0.8mm×有効長7m破断荷重(kN[kgf])0.5(50)(全体)
マジラックリール
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷多種複数の電線を扱う店舗、現場・工場等での電線の収納引出しシステム 多種複数の電線収納・省スペース 設置場所にあわせたシステムが組める マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく 早く、もつれず、緩まずキッチリ装着できる。 リールドラムに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じてリールドラムごと簡単に取替え使用できる。 空転防止ブレーキ付。 ラックリール同士の積み重ねができる。用途店舗ディスプレー・工場等に最適 リール1つなら卓上作業用として。 積み重ねれば店舗ディスプレー(端尺販売)や工場での多種複数線引き出し用として使用できます。材質(枠・リール)鉄
パイプスポンジャー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から3日以内出荷あらゆる電設配管の清掃と潤滑剤の塗布に!通線前の水の吸取り、ゴミ・不純物の排除にデンサンウェット(入線潤滑剤)の塗布に呼線と電線の間に取り付け、デンサンウェットをタップリ吸い込ませて入線すると、力が1/3でOK全長(mm)235スポンジ長さ(mm)195
フック金具(ミニ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フィッシャー(ミニ)用先端金具。 ケーブル配線竿用(スーパースリムフィッシャー(ミニ)DESF-2000, DESF-2800, DESF-4000)。 フック部が細い軽量コンパクトタイプ。 他のケーブル配線竿(フィッシャー)にも対応(M5凸ネジ用)寸法(mm)26×60×14質量(g)9
シングルグリップ 中間引タイプ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)。グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
デンサン Vマワール(ブレーキ付)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。用途電線リールに。トラスコ品番382-5710幅(mm)500高さ(mm)85奥行(mm)480収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)最大荷重(kN)0.39