2ページ目: その他通線工具

129件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dポール フラットワイドタイプ  EV・PHEV充電用  屋外コンセント用(端子台内蔵) Panasonic(パナソニック)

    Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用(端子台内蔵)

    Panasonic(パナソニック)
    96,980税込106,678
    1本
    4日以内出荷
    アース端子ねじが付属されています。充電器、コンセントは別売です。EV・PHEV充電用 屋外コンセント用の交換プレートが同梱されています。
    取付可能対象(別売品)同梱の交換プレートの場合:【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)):WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、(屋外コンセント):WK4322S(200V ホワイトシルバー)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1800質量(kg)約9.4シルバー設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1350
  • Dポール フラットワイドタイプ  EV・PHEV充電用  ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付)ベース付 Panasonic(パナソニック)

    Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付)ベース付

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1本
    4日以内出荷
    アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカーボルト打込み工具 ネグロス電工

    アンカーボルト打込み工具

    ネグロス電工
    6,398税込7,038
    1個
    16日以内出荷
    お手持ちのハンマードリル、テーパシャンクアダプタを使用して、壁面、スラブ面にアンカーボルトの打ち込みができます。スラブ下面に打ち込む場合、内蔵スプリングにより、アンカーボルトを押し上げることで確実に打ち込めます。ハンマードリル延長棒を使用してスラブ下面にアンカーボルトの打ち込みができます。
    適合(アンカーボルト):あと施工金属拡張、アンカーボルト(おねじ形)質量(g)210ΦA12表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • 屋外電源コンセント支柱 Dポール ELSEEV hekia S Mode3専用 Panasonic(パナソニック)

    屋外電源コンセント支柱 Dポール ELSEEV hekia S Mode3専用

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷
    用途住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。付属品アース端子ねじ種別屋外電源コンセント支柱 Dポール材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【根巻基礎】Φ300×450全長(mm)1900質量(kg)7シルバー種類Dポール EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ)設置方法コンクリート埋め込み方式設置場所屋外地上高さ(mm)1450
  • Dポール フラットタイプ用 根かせプレート Panasonic(パナソニック)

    Dポール フラットタイプ用 根かせプレート

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。取り付けねじ(3本)が付属されています。
    取付可能対象【Dポール】DDP141S、DDP141B、DDP142S、DDP142B種別Dポール フラットタイプ用 根かせプレート材質アルミ質量(kg)0.5シルバー入数(個)1
  • Dポール 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール 防水コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷から32日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
  • Dポール用 根かせプレート Panasonic(パナソニック)

    Dポール用 根かせプレート

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。取り付けねじ(3本)が付属されています。
    種別Dポール用 根かせプレート材質アルミ質量(kg)0.5シルバー入数(個)1
  • Dポール 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール 防水コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)2種類防水コンセント用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
  • Dポール EV・PHEV充電用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV・PHEV充電用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」。住宅の庭先や垣根、施設の緑地など、建物から離れた屋外でも電源が使える便利なポールです。
    付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)3.8シルバー種類屋外コンセント用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント設置方法埋め込み方式コンセント別売り
  • Dポール EV・PHEV充電用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV・PHEV充電用

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)3.8シルバー種類屋外コンセント用(スイッチ併設用)適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗電防止用)、[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント設置方法埋め込み方式コンセント別売り
  • Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)4.2シルバー設置方法埋め込み方式コンセント別売り
  • 冷媒充填用 スマートバルブ エスコ

    冷媒充填用 スマートバルブ

    エスコ
    34,000税込37,400
    1台
    翌日出荷
    IP54。EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。堅牢、コンパクト、フック付き。
    質量(g)570(バッテリー含む)電源9V 角形乾電池(付属)最高使用圧力(MPa)3.5電池寿命60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50サイズ(mm)95(W)×47(D)×119(H)使用範囲(m)電波:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2動作湿度(%RH)0~80
  • FRP通線ロッド エスコ

    FRP通線ロッド

    エスコ
    32,000税込35,200
    1巻
    翌日出荷
    細くてコシが強いFRP採用で直進性バツグン!すべりのいいPE(パリエチレン)被覆でスムーズな入線。リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現!
  • FRP通線ロッド エスコ

    FRP通線ロッド

    エスコ
    31,000税込34,100
    1個
    翌日出荷
    電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮。電気の配線作業に。コンパクト設計で持ち運びが簡単。グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない。強く、軽く、伸びない(切断伸度 約3%)。仕様温度範囲が広い(-20℃~+60℃)。
  • 発泡ウレタン用ガン(ショートタイプ) イチネンTASCO

    発泡ウレタン用ガン(ショートタイプ)

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    TA907BR-12用クリー。ガンノズル先端や接続部の洗浄に。
  • チューブベンダー ハゼット

    チューブベンダー

    ハゼット
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番868-9144
  • Dポール EV充電屋外コンセント用ベース付 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV充電屋外コンセント用ベース付

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1本
    4日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.5シルバー使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1150防塵防水性能IP43相当設置方法ベースプレート方式設置場所屋外
  • Dポール EV充電屋外コンセント用防水コン併設 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV充電屋外コンセント用防水コン併設

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.8使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • Dポールフラット EV充電屋外コンセント用両面 Panasonic(パナソニック)

    Dポールフラット EV充電屋外コンセント用両面

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約4.2使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • Dポールフラット EV充電屋外コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポールフラット EV充電屋外コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約4.2ブラック使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • Dポール EV充電屋外コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV充電屋外コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.8ブラック使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • 3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ エスコ

    3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ

    エスコ
    6,130税込6,743
    1本
    翌日出荷
    仕様テープサイズ:Φ3mm×5m、Φ4.5mm×10m、(2本組)リードヘッド径:先端:Φ4.5mm、末端:Φ6.0mm材質ガイドワイヤー:ステンレス、テープ:ポリエステル質量(g)254使用荷重(N)686(70kgf)
  • 0.33-3.3m フィッシュスティック(継ぎ足し型) エスコ

    0.33-3.3m フィッシュスティック(継ぎ足し型)

    エスコ
    5,230税込5,753
    1個
    翌日出荷
    最短長0.3mタイプで携帯性に優れます
    材質ファイバークロスサイズ0.3~3.3mフック口開き(mm)10本体径(mm)5
  • 3.0mmx15m フィッシュテープ(ナイロン製) エスコ

    3.0mmx15m フィッシュテープ(ナイロン製)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    暗所でも視認性の高いホワイトタイプ
    仕様テープサイズ:Φ3mm×15m材質ナイロン質量(g)160
  • フィッシュテープ(PET製) エスコ

    フィッシュテープ(PET製)

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    摩擦抵抗の少ない撚り線タイプ。
    材質PETテープ長さ(m)30ケース寸法(mm)300×30×380(H)参考使用荷重(kN)1.1テープ径(Φmm)3.5
  • 6.5mmx1.5mFRP通線ロッド(5本組) エスコ

    6.5mmx1.5mFRP通線ロッド(5本組)

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    仕様リードヘッド2個付材質FRP(AAS樹脂被膜)
  • 片手ハンマー(柄付) イチネンTASCO

    片手ハンマー(柄付)

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • 発泡ウレタン用ガン イチネンTASCO

    発泡ウレタン用ガン

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様通常のガンでは不可能な幅3.5mmの狭い隙間まで充填可能。 先細プラスチックノズル5本(外径3.5mm×長さ8.5cm) プラスチック製(ただしアダプター[缶取付口]部分は金属製)
  • 発泡ウレタンガン用クリーナー イチネンTASCO

    発泡ウレタンガン用クリーナー

    イチネンTASCO
    3,490税込3,839
    1個
    5日以内出荷
    仕様ガンノズル先端や接続部の洗浄に。 容量…500g TA907BR-10用クリーナー
  • 電工貫通ハンマー イチネンTASCO

    電工貫通ハンマー

    イチネンTASCO
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • 工事用ペイントマーカー イチネンTASCO

    工事用ペイントマーカー

    イチネンTASCO
    219税込241
    1個
    6日以内出荷
  • ポールベース イチネンTASCO

    ポールベース

    イチネンTASCO
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • ブラックシャフトハンマー イチネンTASCO

    ブラックシャフトハンマー

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    仕様全長…325mm 質量…740g
  • ブラックシャフトハンマー イチネンTASCO

    ブラックシャフトハンマー

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様全長…300mm 質量…340g
  • ウレタンショックレスハンマー イチネンTASCO

    ウレタンショックレスハンマー

    イチネンTASCO
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    仕様全長…330mm 質量…770g
  • SDSプラスハンマーチャック イチネンTASCO

    SDSプラスハンマーチャック

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様SDS仕様の本体で丸シャンクのビットが使えます。 ハンマードリル本体の打撃を停止し回転のみの使用ができます。 13mmシャンク用
  • 1液型発泡ウレタン(ガンタイプ) イチネンTASCO

    1液型発泡ウレタン(ガンタイプ)

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    仕様装着したまま1~2ヶ月保管でき、再使用も可能で最後までムダなく使いきれます。 色…ホワイト 容量…750ml 発泡容積…32~36L/本
  • 1液型発泡ウレタン イチネンTASCO

    1液型発泡ウレタン

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • 3.0mmx76m フィッシュテープ(スチール製/目盛付 エスコ

    3.0mmx76m フィッシュテープ(スチール製/目盛付

    エスコ
    32,600税込35,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597GP-76
  • 3.0mmx45m フィッシュテープ(スチール製/目盛付 エスコ

    3.0mmx45m フィッシュテープ(スチール製/目盛付

    エスコ
    30,100税込33,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597GP-45
その他通線工具