61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルネジ(シンワッシャー) JEFCOM(ジェフコム)

    ドリルネジ(シンワッシャー)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(110本)
    当日出荷
    【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
    用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×16
  • ダブルX JEFCOM(ジェフコム)

    ダブルX

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
  • 小判穴ホルソー用 サイドドリル 未来工業

    小判穴ホルソー用 サイドドリル

    未来工業(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1組(2本)
    当日出荷
  • 小判穴ホルソーS用 替刃 未来工業

    小判穴ホルソーS用 替刃

    未来工業(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    小判穴ホルソーS用の強化石こうボード・石こうボード対応の替刃です。
    用途小判穴ホルソーS(86884113)用の替刃です。適合強化石こうボード(GB-F)25mm・石こうボード(GB-R)25mm
  • パイアップ治具(フリーホルソー付属品) 未来工業

    パイアップ治具(フリーホルソー付属品)

    未来工業(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    取り付け穴径に合わせ5サイズのプレートで切り替えます。
    仕様フリーホルソー全種
  • お徳用パック ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個(245本)
    当日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけにお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 傘が開いてガッチリ固定。
    用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9.0(下穴)適合板厚(mm)17~23最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1) (石膏ボード9.5mm厚×2)
  • コブラヘッド大(角度調整式)(交換用) JEFCOM(ジェフコム)

    コブラヘッド大(角度調整式)(交換用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • M10xM12 通線ロッド用変換アダプター エスコ

    M10xM12 通線ロッド用変換アダプター

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA597BJ-66
  • ドリルネジ(シンワッシャー) JEFCOM(ジェフコム)

    ドリルネジ(シンワッシャー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1パック(100本)
    当日出荷
    【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
    用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×19
  • 小判穴ホルソー用 内側ガイド 未来工業

    小判穴ホルソー用 内側ガイド

    未来工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
  • コブラヘッド小(交換用) JEFCOM(ジェフコム)

    コブラヘッド小(交換用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    コブラヘッドスチール交換用ヘッド
    付属品取付部品(ナベ小ネジM3×7、M3ナット、バネ座金)適合機種CBL-075材質ABS質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×102×25
  • レバーブロック( ラチェットレバー付チェーンブロック) 未来工業

    レバーブロック( ラチェットレバー付チェーンブロック)

    未来工業
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    超小型、軽量で持ち運びに便利。狭い場所や高所作業もラクです。 強靭で耐食性・耐摩耗性に優れたニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付フックラッチだから安心して作業できます。 ※揚程2m、3m、4mタイプも特注品にて承ります。(収納ケース無)
    質量(kg)1.6レバー長さ(mm)150定格荷重(kg)250標準揚程(m)1フック間最短距離(mm)205
  • 厚鉄板用ネジ・ステンレス(ビット付) JEFCOM(ジェフコム)

    厚鉄板用ネジ・ステンレス(ビット付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1パック(34個)ほか
    翌々日出荷
    H鋼も厚鉄板も下穴不要!四角ビット付! ステンレスタイプ 厚鉄板用ネジ 頭飛防止機能搭載 No.3 四角ビット専用 下穴不要
    適合板厚(mm)2.3~9.0
  • 小判穴ホルソー用 タイミングプーリー 未来工業

    小判穴ホルソー用 タイミングプーリー

    未来工業
    2,298税込2,528
    1セット
    3日以内出荷
  • 小判穴ホルソー用 外側ガイド枠 未来工業

    小判穴ホルソー用 外側ガイド枠

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
  • ハンガーアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ハンガーアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1パック(7本)ほか
    翌々日出荷
    中空構造壁用アンカー ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる オールスチール製で耐火性に優れる 電気亜鉛メッキ(有色)
    仕様50
  • スタークリップ 中発販売

    スタークリップ

    中発販売
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
  • フレキシブルジョイント MARVEL R&D(ミノル工業)

    フレキシブルジョイント

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    6,498税込7,148
    1個
    翌日出荷
    スーパーイエローやグリーン通線ワイヤー用 オプション部品 M10。
    ねじ径M10→M10寸法A(mm)58寸法D(Φmm)11寸法B(mm)60寸法C(mm)27寸法E(Φmm)12
  • ロープ用フック(より戻し付き) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ロープ用フック(より戻し付き)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    スーパーイエロー部品。_x000D_。ロープのねじれ防止に。_x000D_。Φ12mmロープまで対応。
    ねじ径M10寸法A(mm)35寸法D(Φmm)12寸法B(mm)30寸法C(Φmm)18開口部(mm)12(最大)
  • コブラヘッド大(交換用) JEFCOM(ジェフコム)

    コブラヘッド大(交換用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    コブラヘッドスチール交換用ヘッド
    適合機種CBL-150・CBL-300(CBL-150-HLA、CBL-300-HLAにも取付可能)材質ABS質量(g)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×167×100取付部ナベ小ネジM3×10、M3ナット、バネ座金付
  • ドリルネジ(シンワッシャー) JEFCOM(ジェフコム)

    ドリルネジ(シンワッシャー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1パック(75本)
    翌々日出荷
    【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
    用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×30
  • コンビス JEFCOM(ジェフコム)

    コンビス

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(60個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • タイトアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    タイトアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1パック(13本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)60ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)9.5穿孔長(mm)40埋め込み深さ(mm)35ねじの呼びW3/8
  • ビルディングアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ビルディングアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1パック(30個)ほか
    翌々日出荷
    全長(mm)40ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12寸法(Φ×mm)3/8×40最大引抜強度KN(kgf)2.9(300)(コンクリート)
  • ビルディングアンカー ショートタイプ JEFCOM(ジェフコム)

    ビルディングアンカー ショートタイプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1パック(30個)ほか
    翌々日出荷
    全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12寸法(Φ×mm)3/8×30最大引抜強度KN(kgf)2.9(300)(コンクリート)
  • ゴムカバー 中発販売

    ゴムカバー

    中発販売
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
  • ピアスネジ(ナベ) JEFCOM(ジェフコム)

    ピアスネジ(ナベ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    799税込879
    1パック(40個)ほか
    翌々日出荷
    厚鋼板用ネジ(ナベ頭)
    用途厚鋼板用種別ナベ頭
  • ピアスネジ(サラ) JEFCOM(ジェフコム)

    ピアスネジ(サラ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1パック(50個)ほか
    翌々日出荷
    用途厚鋼板用種別皿頭
  • ISOサラ小ネジ JEFCOM(ジェフコム)

    ISOサラ小ネジ

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1パック(70個)ほか
    翌々日出荷
    M4 皿頭小ネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
    種別皿頭
  • Aトラスタッピング JEFCOM(ジェフコム)

    Aトラスタッピング

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1パック(50個)ほか
    翌々日出荷
    木工用 トラス頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
    用途木工用種別トラス頭
  • SHランナー(ロッド) E-4195 MARVEL R&D(ミノル工業)

    SHランナー(ロッド) E-4195

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    63,980税込70,378
    1本
    5日以内出荷
    SHランナー E-4195R ロッドのみ。
    長さ(m)70線径(mm)5.0×8.0
  • バケットランナー(ロッド) E-4197 MARVEL R&D(ミノル工業)

    バケットランナー(ロッド) E-4197

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    50,980税込56,078
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4197R ロッドのみ。
    長さ(m)60線径(Φmm)6.5
  • E-41055R用 リードヘッド MARVEL R&D(ミノル工業)

    E-41055R用 リードヘッド

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    E-41055Rのオプション部品 リードヘッド。
    ねじ径M10寸法A(mm)55寸法C(Φmm)8寸法B(Φmm)13
  • よりもどし付リードヘッド MARVEL R&D(ミノル工業)

    よりもどし付リードヘッド

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    E-41055Rのオプション部品 リードヘッドによりもどし機能付き。
    ねじ径M10寸法A(mm)35寸法D(mm)15寸法B(mm)40寸法C(Φmm)22
  • リードヘッド P-4120-11 MARVEL R&D(ミノル工業)

    リードヘッド P-4120-11

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    スーパーイエロー、フレキシブルジョイント用 オプション部品。
    ねじ径M10寸法A(mm)45寸法C(Φmm)8寸法B(Φmm)16
  • E-41055R用先端誘導金具Φ50 MARVEL R&D(ミノル工業)

    E-41055R用先端誘導金具Φ50

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    E-41055Rのオプション部品。
    ねじ径M10寸法A(mm)80寸法(Φmm)50寸法B(mm)40寸法C(mm)40
  • サンフレキ切断工具 替刃 三桂製作所

    サンフレキ切断工具 替刃

    三桂製作所
    4,298税込4,728
    1個
    11日以内出荷
    質量(g/個)55適合工具SFTL281
  • M12/Φ70mm 通線ロッド用先端誘導金具 エスコ

    M12/Φ70mm 通線ロッド用先端誘導金具

    エスコ
    7,260税込7,986
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BJ-87
  • M10/Φ50mm 通線ロッド用先端誘導金具 エスコ

    M10/Φ50mm 通線ロッド用先端誘導金具

    エスコ
    7,260税込7,986
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA597BJ-86
通線工具部品