絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(34)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,457)
  • テクロック(699)
  • TESA[測定用品](491)
  • SK(新潟精機)(250)
  • 東京精密(194)
  • Peacock(尾崎製作所)(192)
  • KANON(中村製作所)(161)
  • エスコ(98)
  • INSIZE(インサイズ)(89)
  • シンワ測定(79)
  • マグネスケール(69)
  • マール社(52)
  • バウアーズ(41)
  • レニショー(35)
  • アズワン(26)
  • ベイカー(BAKER)(21)
  • 松井精密(20)
  • ノガ(18)
  • フジツール(13)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(705)
  • 50~100未満(454)
  • 100~200未満(870)
  • 200~400未満(670)
  • 400~600未満(124)
  • 600~800未満(154)
  • 800~1000未満(19)
  • 1000~2000未満(139)
  • 2000以上(24)
  • -(3)
最小表示量(mm)
  • 0.0001(10)
  • 0.0005(8)
  • 0.001(650)
  • 0.002(5)
  • 0.004(1)
  • 0.005(21)
  • 0.01(898)
  • 0.02(76)
  • 0.05(128)
  • 0.1(32)
  • 0.5~6(33)
  • 1(5)
  • -(3)
校正証明書
  • -(414)
  • 付き(902)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,538)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ノギス・マイクロ・ダイヤルとは、対象物の厚みや長さを精密に測定するために活用される道具のことです。シンプルな標準ノギスに加え、数値を素早く測定したい時に便利なデジタルノギスや、微細な単位の計測に適したダイヤル式ノギスなど、様々な種類があります。より細かい数値を計測したい場合は、マイクロメータやダイヤルゲージが役立つでしょう。マイクロメータスタンドやアタッチメントを合わせて活用すれば、特殊な形状の対象物の計測も可能です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルノギス サムローラー付 モノタロウデジタルノギス サムローラー付モノタロウ(80件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。取扱説明書(1.8MB)繰返し精度(mm)±0.01材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44使用温度(℃)0~+40デプスバー機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ寸法d(mm)16付属品モニター電池(2個)最小表示量(mm)0.01
標準ノギス モノタロウ標準ノギスモノタロウ(44件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に最小読取値(mm)0.05材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)標準ABSデジマチックキャリパMitutoyo(ミツトヨ)(33件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限サムローラなし許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子なし(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常の使用状態で約5
デジタルカーボンノギス 大画面 モノタロウデジタルカーボンノギス 大画面モノタロウ(36件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。付属品モニター電池(1個)材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~40電源ボタン電池LR44繰返し精度(mm)±0.1保存温度(℃)-10~60機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF保存湿度(%)0~80取扱説明書(0.5MB)
M形標準ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)M形標準ノギスMitutoyo(ミツトヨ)(50件のレビュー)
5,598税込6,158
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05シリーズ530
ミニノギス ステンレス製 モノタロウミニノギス ステンレス製モノタロウ(69件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
バーニア読取式の標準タイプノギスです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に最小読取値(mm)0.05材質ステンレス器差(mm)0.05
デジタルノギス 大文字2 150mm シンワ測定デジタルノギス 大文字2 150mmシンワ測定(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)155使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)40寸法a(mm)235本体寸法(mm)235×77×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)235×77×15.5寸法c(mm)15寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)標準ABSデジマチックキャリパMitutoyo(ミツトヨ)(26件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台ほか
当日出荷から120日以内出荷
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
ダイヤルゲージ モノタロウダイヤルゲージモノタロウ(29件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。全長(mm)110質量(g)150測定範囲(mm)0~10使用温度範囲(℃)0~40目量(mm)0.01目盛±0~100測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)2.5外枠径(mm)56ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マイクロメータスタンド モノタロウマイクロメータスタンドモノタロウ(55件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。
クランプ範囲(mm)0~22首振角度(°)水平0~約120質量(kg)1.1ベース寸法(mm)155×105×H115
普及ノギス シンワ測定普及ノギスシンワ測定(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス最小読取値(mm)0.05材質ステンレス最小表示量(mm)0.05
外側マイクロメータ モノタロウ外側マイクロメータモノタロウ(79件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。最小表示量(mm)0.01寸法A(mm)10寸法B(mm)3平面度(μm)0.6
デジタルデプスゲージ Mini モノタロウデジタルデプスゲージ Miniモノタロウ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定質量(g)60測定範囲(mm)0~25電源コイン電池CR2032(別売り)本体寸法(mm)約60×113×15器差(mm)±0.2測定子(mm)約3×4最小目盛(mm)0.01本体長さ(mm)約85
クーラントプルーフマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(16件のレビュー)
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)寸法c(mm)2.5位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
デジタルノギス モノタロウデジタルノギスモノタロウ(23件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。取扱説明書(0.6MB)繰返し精度(mm)±0.01材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44使用温度(℃)0~+40機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF付属品モニター電池(2個)最小表示量(mm)0.01
デジタルノギス LIBRAデジタルノギスLIBRA(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
液晶表示で見やすいデジタルノギスです。 穴の深さ測定や内径測定もできます。 5分間操作されない場合、自動的に電源がオフになります。 計測対象を傷つけにくいプラスチック素材を採用しています。
材質PA66強化プラスチック、ヘッド:ABSプラスチックシングルシェル電源本体:ボタン電池(SR44またはLR44)測定方式非接触リニアCAP測定システム表示LCDディスプレイ、マイナス記号、ミリ「mm」再現性0.1mm分解能(mm)0.1測定速度(m/s)1.5、60インチ/秒(最大)推奨環境使用温度0℃~40℃(保管は-20℃~70℃)、相対湿度0~80%デプスバー(有・無)
ポケットノギス シンワ測定ポケットノギスシンワ測定(52件のレビュー)
1,498税込1,648
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
小型タイプのノギスで携帯に便利です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.1~100最小読取値(mm)0.1全長(mm)157材質(本体)ステンレス質量(g)39寸法d(mm)28寸法a(mm)157最小表示量(mm)0.1寸法e(mm)37寸法b(mm)52デプスバー有り本体サイズ(mm)157×52×5寸法c(mm)12寸法g(mm)3.5寸法f(mm)12デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±100特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ)Peacock(尾崎製作所)(33件のレビュー)
4,798税込5,278
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01繰返し精密度(μm)3材質(ステム)SK焼き入れ鋼
テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TIMitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
プラノギス ポッケ シンワ測定プラノギス ポッケシンワ測定(41件のレビュー)
639税込703
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
軽量コンパクトで携帯に便利です。丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート製です。被測定物に傷を付けにくくサビの心配もありません。ストラップ穴付です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に最小読取値(mm)0.1材質ポリカーボネート樹脂最小表示量(mm)0.1デプスバーデプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±100特性●軽量・コンパクトで携帯に便利です。(ストラップ穴付)●丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。
標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)標準外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01種別標準外側
プラスチックノギス快段目盛タイプ SK(新潟精機)プラスチックノギス快段目盛タイプSK(新潟精機)(53件のレビュー)
749税込824
1台
当日出荷
細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。
用途外側、内側、段差、深さ測定に最小読取値(mm)0.1、1付属品無地シール材質ポリカーボネイトタイプアナログデプスバー本体寸法(mm)奥行6
デジタルノギス 大文字2 200mm シンワ測定デジタルノギス 大文字2 200mmシンワ測定
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)50寸法a(mm)294本体寸法(mm)294×90×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)90保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)294×90×15.5寸法c(mm)19寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックノギスMitutoyo(ミツトヨ)(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)デプスバーありサムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常使用状態で約5
ダイヤルゲージ てこ式 モノタロウダイヤルゲージ てこ式モノタロウ(48件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに付属品Φ6、Φ8ステム外径(Φmm)37.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mm シンワ測定デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mmシンワ測定(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)質量(g)65使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)40寸法a(mm)237本体寸法(mm)237×77×19使用温度(℃)0~40寸法e(mm)60最小読取値(mm)0.1寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60本体サイズ(mm)237×77×19寸法c(mm)16寸法g(mm)3.9オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
デジタルミニデプスゲージ SK(新潟精機)デジタルミニデプスゲージSK(新潟精機)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から15日以内出荷
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定測定範囲(mm)0~25最小読取値(mm)0.1使用温度範囲(℃)0~40
デジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギスMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。 絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。厚さ(mm)3.8(外側ジョウ)質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保存温度(℃)-10~60機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
高級ミニノギス シンワ測定高級ミニノギスシンワ測定(26件のレビュー)
3,198税込3,518
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。最小読取値(mm)0.05デプスバー材質ステンレス
標準ABSデジマチックキャリパ用 電池蓋 Mitutoyo(ミツトヨ)標準ABSデジマチックキャリパ用 電池蓋Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマイクロメーター シンワ測定デジタルマイクロメーターシンワ測定(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター測定範囲(mm)0.001~25最小読取値(mm)0.001器差(μm)±3付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ寸法(mm)61×156×28電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.001使用温度(℃)0~40測定力(N)10電池寿命(通常使用で約)8ヶ月材質(フレーム)機械構造用炭素鋼測定圧力10N本体サイズ(mm)61×156×28電池寿命8ヶ月材質(測定面)超硬チップ材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
デジタル外側マイクロメータ モノタロウデジタル外側マイクロメータモノタロウ(15件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。 また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
測定範囲(mm)0.001~25最小読取値(mm)0.001器差(μm)±3付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個材質フレーム:機械構造用炭素鋼寸法(mm)61×156×28質量(g)197電源リチウム電池CR2032×1個電池寿命(通常使用で約)8ヶ月測定圧力10N取扱説明書(0.3MB)
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7表示6桁LCD、符号
ハイトゲージ モノタロウハイトゲージモノタロウ(42件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
微動送りで微調整ができます。 スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
最小表示量(mm)0.02器差(mm)±0.04スライダの微動上下量(mm)5材質(ベース)ステンレス(塗装仕上)表示形式アナログ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプ本体
ミニノギス SK(新潟精機)ミニノギスSK(新潟精機)(24件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から15日以内出荷
手のひらにスッポリ収まります。
用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。最小読取値(mm)0.1材質(本体)ステンレス鋼質量(g)21タイプアナログ寸法A(mm)103寸法D(mm)17寸法B(mm)40寸法C(mm)10最大測定長(mm)50デプスバー本体寸法(mm)奥行5主な用途外側・内側・深さ測定に本体高さ(mm)65特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。本体幅(mm)170
デジタルノギス サムローラー付用電池蓋 モノタロウデジタルノギス サムローラー付用電池蓋モノタロウ(3件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
モノタロウ デジタルノギス サムローラ付用電池の蓋です。
用途モノタロウ デジタルノギス サムローラ付用専用部品適合注文コード70441657、70441666、70441675、70441684用材質ABS樹脂
マイクロメータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータスタンドMitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。 片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ156
ダイヤルゲージ ニードル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ ニードル測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ 継足ロッド Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ 継足ロッドMitutoyo(ミツトヨ)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
...
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ