計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,344件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直進式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    直進式外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    44,980税込49,478
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    スピンドル直進式の標準タイプ。 測定物に対し、回転の応力がかかりません。 測定面は超硬合金チップ付。 スピンドル径 Φ6.35mm。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ406電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダスピンドル径(Φmm)6.35電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • U-WAVE-R(データ受信側) Mitutoyo(ミツトヨ)

    U-WAVE-R(データ受信側)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    デジマチック出力付測定器からのデータをパソコンへ簡単に取り込むことができます。 ワイヤレス通信なのでケーブルが邪魔にならず測定の作業性が向上します。 標準付属ソフトのデータインターフェース機能で普段お使いのキーボード入力可能なソフト(Excel、メモ帳他)にデータを取り込み可能です。
    質量(g)130電源供給USBバスパワー方式外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)140×80×31.6ミツトヨ品番02AZD810D
  • アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    アンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    779税込857
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • グラナイトコンパレータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    グラナイトコンパレータスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    ベースに石材定盤を使用しています。 ベースが錆びないため、保守が容易です。 石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません 従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
    測定台石材
  • シルバーM型ノギス SK(新潟精機)

    シルバーM型ノギス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    外側、内側、段差、深さ測定がこれ一台で可能。
    材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)
  • デプスゲージ部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ部品イタバネ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    デプスゲージVDS30用部品
    適合VDS-15(527-201)/VDS-20(527-202)/VDS-30(527-203)/VD-15(527-101)/VD-20(527-102)/VD-30(527-103)ミツトヨ品番127245
  • ロングジョウ長尺ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    ロングジョウ長尺ノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    43,980税込48,378
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ジョウが長くなっています。内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小読取値(mm)0.05シリーズ534
  • ノギス部品ブリッジストッパー Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品ブリッジストッパー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番101517
  • レリーズ オートストップなし☆ Mitutoyo(ミツトヨ)

    レリーズ オートストップなし☆

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    リフティングレバーやレリーズでスピンドルを上下させることができます。ダイヤルゲージをスタンドに取り付けて測定する場合、作業効率が向上します。
    全長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21JZA295
  • デジタルインジケーター A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルインジケーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    センサ(ひずみゲージ)からの電圧信号を変換し、デジタル表示するインジケータです。荷重、圧力、トルク、引張り等の計測に最適です。実負荷によらないデジタルスパン校正が可能です。ゼロ補正値はバックアップ可能です。
    仕様最大ロードセル数:350Ωセンサー最大3個、120Ωセンサー最大1個接続可能電源AC100~240V印加電圧(V)DC5(ロードセル)ゼロ調整範囲-35~35(mV)
  • デジタルノギス BIGMAN(ビッグマン)

    デジタルノギス

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    見やすいデジタル表示。カーボンファイバー製なので、軽くて測定物を傷つけにくい。ディプスバー付で深さ測定可能。
    用途外側測定。内側測定。段差測定。深さ測定。比較測定。間接測定。付属品テスト電池仕様繰返し制度(mm):0.1材質本体:カーボンコンポジットプラスチック、表示部:ABS樹脂使用温度(℃)5~40精度(mm)外側:±0.2●内側:±0.5最小読取値(mm)0.1使用電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池)電池寿命通常使用で約1年保存温度範囲(℃)-10~40保存湿度(%)80以下
  • デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付

    シンワ測定
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    Bluetooth®;通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
    用途様々な寸法測定に。最小表示量(mm)0.01材質(デジタルユニット部)ABS樹脂材質(本体)ステンレス文字高(mm)13
  • ノギス ジョウ用カバー 200mm用 信越精密

    ノギス ジョウ用カバー 200mm用

    信越精密
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ノギスと人を守ります。 ノギスの先端は尖っており、人を傷つけてしまう恐れがあります。 また刃先の先端が曲がってしまうと正確な測定ができなくなります。 カバーを付けることにより、持ち歩く際にそのような心配がなくなります。 柔軟性があり、簡単に脱着が可能です。
    用途不意の落下等からノギスの先端を保護するノギスカバーです。材質エラストマー
  • 精密測定機器・測定工具専用クリーナー Yanagisawa

    精密測定機器・測定工具専用クリーナー

    Yanagisawa
    2,598税込2,858
    1本(190mL)
    当日出荷
    速乾性でレンズなどの光学部品にも使用でき、白残や虹の発生がほとんど有りません。校正機関などでも使用されております。
    用途測定工具全般、定盤など日常使用する製品全般の油性成分の汚れを落とします。
  • デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックハイトゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    82,980税込91,278
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。 スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。 LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。 平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
    シリーズ570電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.01機能ORIGIN(絶対:原点)設定機能、ABS(アブソリュ:ート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報機能表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)無制限商品タイプ本体電池寿命(年)約5適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-620(IP67タイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-621(ブザータイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-624(IP67タイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-625(ブザータイプ)クランプ(アリ溝付き):902053ホルダアーム(9×9×50):953638
  • ダイヤルインジケータホルダ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルインジケータホルダ

    INSIZE(インサイズ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール
  • スクライバ SK(新潟精機)

    スクライバ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ハイトゲージのスクライバです。 先端超硬チップ付です。
    用途ハイトゲージのスクライバとして適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプパーツ品
  • ワイヤレス通信 デジタルノギス A&D(エー・アンド・デイ)

    ワイヤレス通信 デジタルノギス

    A&D(エー・アンド・デイ)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送(通信距離は見通し約10m)、記録が可能。無線でデータ通信、専用ソフト不要。パソコンのUSBポートに接続した受信機1個で最大8台のノギスの測定データが取り込み可能
    用途計測データの管理業務の効率化が可能、部品や製品の検査・品質管理に便利測定データの信頼性が向上、商品のクラス分けに、生産工場・設計開発における長さ測定の記録
  • USBインプットツール/IDF,IDH用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/IDF,IDH用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    適合IDF,IDH用ミツトヨ品番06AFM380D
  • デジマチックインサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインサイドノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01ミツトヨ品番573-642-20
  • 130x100mm マイクロメータースタンド エスコ

    130x100mm マイクロメータースタンド

    エスコ
    5,130税込5,643
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725E-5材質スチールサイズ(mm)120(W)×160(D)×130(H)
  • ステンレス製デジタルノギスDCP-150 マイゾックス

    ステンレス製デジタルノギスDCP-150

    マイゾックス(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ゼロセット:ゼロボタンを押すと、その時点の表示値がゼロ点に設定される。 ホールド:ホールドボタンを押すと、その時点の表示値が固定される。
    用途長さを精密に測定付属品テスト用電池測定範囲0~150mm質量(g)156測定範囲(mm)0~150電源LR44×1最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03応答速度1.5m/秒保存温度範囲(℃)-10~60(80%RH以下)動作温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)マイゾックスコード220406
  • 部品 デップスバー抑え板・ネジセット 普及ノギス150mm用 シンワ測定

    部品 デップスバー抑え板・ネジセット 普及ノギス150mm用

    シンワ測定
    429税込472
    1個
    当日出荷
  • ダイヤルキャリパー外測 Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルキャリパー外測

    Peacock(尾崎製作所)
    38,980税込42,878
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • ハイトゲージアダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ハイトゲージアダプタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA222
  • 防水形出力スイッチ付接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    防水形出力スイッチ付接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    適合SD-10G(572-600)/SD-15G(572-601)/SD-20G(572-602)
  • クイックデジタルゲージ アルファーミラージュ

    クイックデジタルゲージ

    アルファーミラージュ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ダイヤモンド、カラーストーンだけでなく、真珠の寸法を瞬時に高精度に測定できるとても便利なゲージです。 フラット構造の測定子により、測定が面倒な極小のメレーも簡単に測定、また一定の力で測定できるように設計されていますので、誰が測定しても差が出ません。
    付属品テスト用ボタン電池、専用ケース寸法(mm)35×138×21質量(g)150測定範囲(mm)0.01~25電源CR2032ボタン電池1個器差(mm)±0.02最大応答速度(mm/s)1500
  • RSリンクケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    RSリンクケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    RSリンクを構築するEH/EVカウンタの間を接続するケーブルです。
    ケーブル長(m)1ミツトヨ品番936937
  • デジタルインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルインジケータ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    デジタルタイプのインジケータです。
    用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。付属品耳金付蓋材質測定子先端:鋼幅(mm)56高さ(mm)115材質(本体)スチール質量(g)140(平蓋装着時)タイプ標準測定範囲(mm)0~12.7奥行(mm)26電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01戻り誤差(μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)20主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に繰返し精度(μm)10裏ぶた仕様平タイプと耳金付タイプの2種類取付可能軸径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
  • セントリケータ Peacock(尾崎製作所)

    セントリケータ

    Peacock(尾崎製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ゲージ別売
  • デジマチック ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック ホールテスト

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。 測定面にチタンコーティングを施しています。 基点設定用のプリセット値を2つ記憶出来ますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備が出来ます。 ボタン形電池1個で約1.2年仕様出来ます。(通常使用時) ABS、INC2つの測長系により効率的な作業が可能。 保護等級IP65を実現。 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 単体形デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    単体形デプスマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    クランプ付。 測定面超硬合金チップ付もあります。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~25シリーズ128目量(mm)0.01
  • 小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    小口径シリンダゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。 測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ511指示の安定度2μm広範囲精度(μm)5隣接精度2μmアンビル9本
  • ダイヤル デプスゲージ テクロック

    ダイヤル デプスゲージ

    テクロック(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
    使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。目量(mm)0.01
  • 超硬フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬フラット測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    平面度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルインサイドマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルインサイドマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準リングゲージ付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 測定面は超硬チップ付です。
    用途内側寸法の測定に材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001
  • デジタル外側マイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル外側マイクロメータ

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。 球面アタッチメント付(SR2.5)です。
    用途外側寸法の測定に材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001
  • マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,898税込7,588
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルインジケータ

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。 プリセット、ホールド、公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 ABC/INC切替機能付です。 アナログディスプレイ表示(表示範囲:±0.025mm、目量:0.001mm)付です。 スリープモード(約5分)、オートオフ機能付(約8時間)です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準電源CR2032(テスト用付属)
  • デジタルノギス アークランドサカモト

    デジタルノギス

    アークランドサカモト
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    見やすいデジタル表示。極大文字。収納ケース付き。測定値を読み取るわずらわしさのないデジタル表示。大型デジタル表示で読み取りやすい。ステンレス本体に焼入れ加工をしているため、動きがスムーズ。
    用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に付属品収納ケース仕様異常表示のリセット方法:一度電池を取り外して30秒後に入れ直してください測定範囲(mm)0.01~100最小表示量(mm)0.01使用電池酸化銀電池SR44×1個
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ