絞り込み
ブランド
- 土牛
- モノタロウ(24)
- ホーザン(491)
- ビクセン(306)
- オーツカ光学(273)
- Nikon(ニコン)(255)
- スリーアールソリューション(201)
- エスコ(190)
- クリアー光学(161)
- I.L.K(池田レンズ工業)(156)
- ナリカ(138)
- MIZAR(ミザールテック)(129)
- エッシェンバッハ(124)
- Kenko(ケンコートキナー)(98)
- アズワン(94)
- マイクロネット(78)
- 京葉光器(LEAF)(76)
- カートン(70)
- THANKO(サンコー)[電子機器](70)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
- ANMO(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ステンレスミラー棒
土牛¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ステンレスミラーなので割れません。シャフト8段伸縮ステンレス管ミラー寸法(mm)60×75ミラー形状四角型RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル製ミラー棒
土牛¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷アクリルミラーなので軽くて割れにくいです。用途直接見れない所に材質ミラー:アクリル、シャフト部:ステンレス管・ゴムグリップミラー形状四角型RoHS指令(10物質対応)対応
ミラー用LEDライト 大
土牛¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ミラーに取り付けるだけで、暗い場所もよく見えます。寸法(mm)116×80×42品番大使用電池単4アルカリ電池×3(電池別売)全質量(g)150
ステンレスミラー棒 R型
土牛¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレスミラーはガラスミラーと違い、割れません。割れる心配がないので、ロングサイズでも安心して使えます。R型は配管検査に最適。
ミラースティック ミニ
土牛¥899税込¥9891本当日出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利。品番ミニシャフト7段伸縮真鍮管ミラー形状30Φガラス製ミラー全質量(g)50最長寸法(mm)(収納)140~690
モニター付工業用内視鏡カメラ DMC-L500
土牛¥22,980~税込¥25,278~1セット翌々日出荷狭い場所や視認が難しい場所の確認や検査に便利なモニター付き工業用内視鏡カメラ。サイドカメラ搭載で作業効率さらにUP。LED付き(メインカメラ6灯、サイドカメラ1灯)で暗所の確認も可能。別売りのカメ棒への取付キット付き(品番:04180)なら高所や狭所を地上から確認可能。安全に確認できます。用途設備・工業機械・インフラ等の点検・検査ケーブル長(m)5サイズ(inch)モニター:5.0(IPSカラーパネル)表示画面回転:180ズーム1.5/2.0倍(デジタル)視野角70焦点距離(mm)20-100充電時間(時間)3ケーブル外径(Φmm)5バッテリー容量(mAh)2000(リチウムイオン優電池)画素数200万外径(mm)レンズ:5.5防水性IP67(カメラ・ケーブル部のみ)
スマホ式 工業用内視鏡カメラキット
土牛¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷専用アプリでスマホが内視鏡カメラに早変わり。付属の取付用パーツを使用すれば別売りのカメ棒に取付可能。高所や狭所を地上から確認が可能です。付属品カメ棒取付用パーツ/携帯ホルダーケーブル長(m)5ケーブル外径(Φmm)5