絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(24)
  • ホーザン(491)
  • ビクセン(306)
  • オーツカ光学(273)
  • Nikon(ニコン)(255)
  • スリーアールソリューション(201)
  • エスコ(189)
  • クリアー光学(161)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(156)
  • ナリカ(138)
  • MIZAR(ミザールテック)(129)
  • エッシェンバッハ(124)
  • Kenko(ケンコートキナー)(98)
  • アズワン(94)
  • マイクロネット(78)
  • 京葉光器(LEAF)(76)
  • カートン(70)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](70)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
  • ANMO(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 拡大鏡・ルーペ RS PRO 10X倍, レンズ直径25mm RS PRO

    拡大鏡・ルーペ RS PRO 10X倍, レンズ直径25mm

    RS PRO
    619税込681
    1個
    欠品中
    RS PRO 16
    仕様拡大率 = 10Xレンズ直径 = 25mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡
  • ポケット拡大鏡 RS Pro 5倍, レンズ直径70mm RS PRO

    ポケット拡大鏡 RS Pro 5倍, レンズ直径70mm

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 70mmタイプ = ハンドルーペ携帯拡大鏡. 歪みなく拡大する、高品質携帯拡大鏡
  • 両面非球面レンズの拡大鏡 RS PRO 15倍, レンズ直径29mm RS PRO

    両面非球面レンズの拡大鏡 RS PRO 15倍, レンズ直径29mm

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    仕様拡大率 = 15レンズ直径 = 29mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡両面非球面レンズの拡大器. 丈夫なハウジング、耐摩耗性フィルムでコーティングされた飛散防止レンズが採用された2つの高品質かつ高性能な両面非球面レンズの拡大鏡。 両面非球面レンズにより96 %という優れた光透過性が実現されていて、歪みを最小限に抑えて、広い視界を得ることができます。
  • RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:10(6830826) RS PRO

    RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:10(6830826)

    RS PRO
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 10ベルベットライニングレザーケース。. 適合するスケールについては、RS ; 683-0835 683-0835 (No.1)、 ; 683-0838 683-0838 (No.2)、 ; 683-0832 683-0832 (No.3)、 ; 683-0841 683-0841 (No.4)を参照してください。. グラチクル拡大鏡. 適合するスケールにより、直線寸法、角度、半径、グリッドサイズを測定 それぞれの拡大鏡は、メートル系No.2 (8)スケール0 ~ 20 mm x 0.1 mmグラードに適合します。 本体は黒い陽極酸化処理アルミから製造され、正のフォーカスリングが組み込まれています スケールは、クリアアクリル製のドローチューブのベースに適合
  • 光学式ポケット拡大鏡(レンズ2枚) RS PRO 10 X, 15 X倍, レンズ直径12 mm, 18 mm RS PRO

    光学式ポケット拡大鏡(レンズ2枚) RS PRO 10 X, 15 X倍, レンズ直径12 mm, 18 mm

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 10 X, 15 Xレンズ直径 = 12 mm, 18 mmタイプ = ダブルレンズ拡大鏡折りたたみトリプルレンズ ルーペ. 拡大鏡1個、2個、3個の仕様でフレームに収納可能
  • RS PRO 点検ミラープローブ 直径50mm あり あり RS PRO

    RS PRO 点検ミラープローブ 直径50mm あり あり

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    仕様直径 = 50mm調整可能 = あり伸縮自在 = ありRS Pro磁気ピックアップ検査ミラー. RS Pro磁気ピックアップ検査ミラーは、完全クロムメッキの伸縮式シャフトと関節付きミラーマウントを備えています。 このミラーを任意の向きにセットして、正確な検査を迅速に行ったり、落とした金属製の物体を回収したりすることができます。. 特長と利点:. ミラー径: 50 mm 最大長(伸長時): 500 mm 最小長(折りたたみ時): 170 mm ハンドル: クロムめっき、8.5 mm径 磁気ピックアップは、完全クロムメッキの伸縮式シャフトと関節付きマグネットマウントを装備 最大長(伸長時): 500 mm 最小長(折りたたみ時): 170 mm ハンドル: クロムめっき、8.5 mm径
  • RS PRO 点検ミラープローブ 直径30mm RS PRO

    RS PRO 点検ミラープローブ 直径30mm

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 絶縁丸形検査ミラープローブです RS PRO RS Pro ブランドの丸型絶縁ミラープローブをご紹介します。手の届かない場所の検査や、一般的な検査用途に最適な、高品質の手持ちミラーです。この軽量ポケットサイズの検査鏡は、ステンレススチール製で、錆や腐食に対する高い耐性を備え、耐久性に優れています。薄型の頑丈なボディには、固定オフセットスチールベース取り付けミラーが装備されており、狭いスペースでのアクセスに最適です。また視認性が高く、安心して作業できます。スリムなデザインで、ミラーをポケットやケースに収納でき、場所を取らずに済みます。 特長と利点 ?軽量で Durable なデザインで、使いやすさを実現 ?ステンレススチール製ボディにより、耐久性と耐腐食性を確保 ?下からの視認性を確保するのに最適な固定オフセットヘッド ?スチール製ベース取り付けミラーで確実に固定 ?スリムなデザインで、ポケットに収納できます ?直径 30 mm のミラー 用途 丸形検査鏡は、手の届きにくい場所や近づきにくい場所の視認性を確保するのに最適な検査工具です。点検ミラーは、プラスチックやステンレススチールなどのさまざまなサイズ及び素材のものがあり、伸縮機能を備えている多くの製品が用意されており、装置の拡張に最適です。点検ミラーは、暗い環境で点検を行うのに便利な小型 LED 電球も備えています。 絶縁型検査鏡は、次のような幅広い用途に使用されています。 ?医療 自動車 工学 DIY ?美術工芸 よくある質問 スチールベース取り付けミラー 固定オフセットヘッド ステンレススチールボディ 全長は? この RS Pro 検査用ミラーの全長は 175 mm です。 ミラーのサイズはどのくらいですか。 ミラーの直径は 30 mm です。 これは拡張可能ですか? いいえ、この丸型検査ミラーは、延長できない固定オフセットヘッドを備えた一体型設計になっています。
    仕様直径 = 30mm
  • RS PRO スタンド ルーペ(アームルーペ) RS PRO

    RS PRO スタンド ルーペ(アームルーペ)

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro LED 作業灯RS Pro W LED 作業灯は、動作電圧が 3.7 です。このコンパクトな LED ランプは、ポータブルなクールな影のない光を照射します。強力なストリップライトとしても機能し、指向性トーチとしても機能します。ランプはコードレスで使用でき、 USB 経由でコンピュータ ラップトップに接続するか、電源アダプタに接続して電気ソケットに接続します特長と利点ケーブルをランプに接続し、 USB プラグまたはソケットに接続して 時間充電します 電源ボタンを押してランプを点灯させ、もう一度電源ボタンを押してランプの設定を切り替えます USB プラグタイプ用途自動車および修理作業 キャンプ ハイキング 非常用トーチ
    仕様電球タイプ = LED定格電圧 = 3.7 V消費電力 = 3 Wアームタイプ = 調整アームモデル = LA7000USB主電源はタイププラグ = USB積分器 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 顕微鏡スタンド RS PRO

    RS PRO 顕微鏡スタンド

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 点検ミラープローブ 直径24mm あり RS PRO

    RS PRO 点検ミラープローブ 直径24mm あり

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様直径 = 24mm絶縁 = ありRS絶縁検査ミラー. メーカーの絶縁検査ミラーは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護しながら、正確に目視検査できるように設計されています。 工具には射出成形ナイロン11絶縁材が接着し、最大限の保護と長寿命を実現しています。 この独自のナイロン11絶縁材により、極端な天候や過酷な条件での作業に最適な工具です。 電気用途と産業エンジニアリング用途の両方に最適です。. 特長と利点:. 射出成形された工具 ナイロン11絶縁 IEC60900:2004仕様 ミラー径: 24 mm
  • RS PRO ベンチブラケット RS PRO

    RS PRO ベンチブラケット

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 作業台ブラケットRS Pro 作業台拡大鏡アクセサリ. RS Pro 作業台拡大鏡で使用する高品質な業務用作業台拡大鏡アクセサリ製品です。. RS Pro 壁面ブラケット(855-5924). クランプ取り付け拡大鏡に対応し、摩擦に強く頑丈な壁面ブラケット ねじ4本で確実に固定. RS Pro ねじ止め作業台ブラケット(855-5927). 耐久性のあるスチールねじ止め作業台ブラケット ねじ3本で優れた安定性を確保. RS Pro ヘビーデューティテーブルベース(855-5930). 作業台で作業中でも拡大鏡を使用でき、安全に取り付けできる耐摩擦性を備えたランプベース(10 kg). RS Pro フロアスタンド(855-5921). 滑らかに回転する4輪のホイールを搭載し、床に設置して簡単に移動が可能 高さ調節可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 壁面ブラケット RS PRO

    RS PRO 壁面ブラケット

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ウォールブラケットRS Pro 作業台拡大鏡アクセサリ. RS Pro 作業台拡大鏡で使用する高品質な業務用作業台拡大鏡アクセサリ製品です。. RS Pro 壁面ブラケット(855-5924). クランプ取り付け拡大鏡に対応し、摩擦に強く頑丈な壁面ブラケット ねじ4本で確実に固定. RS Pro ねじ止め作業台ブラケット(855-5927). 耐久性のあるスチールねじ止め作業台ブラケット ねじ3本で優れた安定性を確保. RS Pro ヘビーデューティテーブルベース(855-5930). 作業台で作業中でも拡大鏡を使用でき、安全に取り付けできる耐摩擦性を備えたランプベース(10 kg). RS Pro フロアスタンド(855-5921). 滑らかに回転する4輪のホイールを搭載し、床に設置して簡単に移動が可能 高さ調節可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 交換用カメラヘッド RS PRO

    RS PRO 交換用カメラヘッド

    RS PRO
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 検査カメラ用ケーブル併用可能製品 = BOT1010 、 BOT1016 、 BOT1019RS Pro検査カメラ5.5 mmアクセサリ. 検査カメラの機能を大幅に高める業務用アクセサリ製品です。. 直径5.5 mm、ねじ取り付けのフック、マグネット、ミラーアタッチメント. RS品番: ; 847-8953 847-8953 確実なねじ固定 鋼線 フック: 移動、回収、又は引っ張り ミラー: 死角になるエリアを確認 マグネット: 落とし物や金属の異物を取り出し. 直径5.5 mmのカメラヘッド. RS品番: ; 847-8959 847-8959 直径が小さく、優れた柔軟性を備えているので、これまで届かなかった場所に取り付け可能 ねじ取り付け用アタッチメント用ねじ端 解像度: 640 x 480ピクセル 4つのLEDを内蔵 PE被覆及びIP67 88 cmグースネックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 検査用カメラキット, 長さ:880mm RS PRO

    RS PRO 検査用カメラキット, 長さ:880mm

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット拡大鏡 RS PRO あり 75倍 RS PRO

    ポケット拡大鏡 RS PRO あり 75倍

    RS PRO
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 75イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
  • ポケット拡大鏡 RS PRO あり 50倍 RS PRO

    ポケット拡大鏡 RS PRO あり 50倍

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 50イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
  • ポケット拡大鏡 RS PRO あり 25倍 RS PRO

    ポケット拡大鏡 RS PRO あり 25倍

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 25イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
  • RS PRO ルーペ / スケールルーペ RS PRO

    RS PRO ルーペ / スケールルーペ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様グラチクル拡大鏡スケール. RSグラチクル拡大鏡RS 683-0822及び683-0826と併用する拡大鏡スケール
  • RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:7(6830822) RS PRO

    RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:7(6830822)

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 7ベルベットライニングレザーケース。. 適合するスケールについては、RS ; 683-0835 683-0835 (No.1)、 ; 683-0838 683-0838 (No.2)、 ; 683-0832 683-0832 (No.3)、 ; 683-0841 683-0841 (No.4)を参照してください。. グラチクル拡大鏡. 適合するスケールにより、直線寸法、角度、半径、グリッドサイズを測定 それぞれの拡大鏡は、メートル系No.2 (8)スケール0 ~ 20 mm x 0.1 mmグラードに適合します。 本体は黒い陽極酸化処理アルミから製造され、正のフォーカスリングが組み込まれています スケールは、クリアアクリル製のドローチューブのベースに適合
  • RS PRO 拡大鏡レンズ 1.8倍 RS PRO

    RS PRO 拡大鏡レンズ 1.8倍

    RS PRO
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 1.8RS Pro 拡大鏡レンズは、ヘッドバンド付き双眼拡大鏡用です。. RS Pro 拡大鏡レンズ ; は、 RS Pro ヘッドバンド拡大鏡(品番 606989 )と併用します。1.8 倍及び 3.5 倍の倍率でヘッドバンド拡大鏡の標準装着レンズに追加できる 2 種類の拡大鏡レンズがあります。このレンズは、既存の 2.7 倍拡大レンズの代わりにヘッドバンドに簡単に後付けできます。レンズは標準で取り付けられます。. 特長と利点:. 拡大鏡レンズのみ。 1.8 倍の倍率、品番 ; 662917 662917 。 倍率 3.5x 、品番 ; 662923 662923 。 RS Pro 双眼鏡ヘッドバンド拡大鏡(品番 ; 606989 606989 )には、後付けできます。 地上ガラスから作られている。 取り付けが簡単。. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドについては、 x2.7 mm 拡大鏡付きで、倍率レンズが付いています。. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、物体や画像のサイズと解像度を高め、複雑な用途に最適です。RS Pro 拡大鏡には、度付き / 安全メガネと互換性のあるガラスレンズが付属し、優れた光学特性と調節可能なヘッドバンドを実現します。電子検査、時計、宝石加工、修理、ラボ検査など、一般的に使用される用途向けに設計されています。必要に応じてレンズを上下に移動することができます。ヘッドバンド拡大鏡全体を取り外す必要はありません。. ヘッドバンド付き拡大鏡の特長と利点. 倍率は x 2.7 です。 オブジェクトのサイズと解像度を拡張します。 優れた光学性能。 連続使用時の快適性 ヘッドバンドの外周は 480 mm ~ 570 mm の範囲で調節可能。 チルトアクションレンズが簡単。 眼鏡や眼鏡は下でも着用できます。 レトロフィットの簡単なレンズオプション レンズは黒の ABS にセットされている。 各種レンズオプションを用意(別売り)。 快適に装着できます。 調整が簡単。 簡単に取り付けられる代替レンズオプション。. 用途:. 電子検査およびラボ検査。 時計や宝石類の製作や修理。 拡大が重要な一般用途。
  • RS PRO ヘッドバンド付き双眼拡大鏡 2.7倍 RS PRO

    RS PRO ヘッドバンド付き双眼拡大鏡 2.7倍

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 2.7RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、 x2.7 mm 拡大レンズを備えています. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、物体や画像のサイズと解像度を高め、複雑な用途に最適です。RS Pro 拡大鏡には、度付き / 安全メガネと互換性のあるガラスレンズが付属し、優れた光学特性と調節可能なヘッドバンドを実現します。電子検査、時計、宝石加工、修理、ラボ検査など、一般的に使用される用途向けに設計されています。必要に応じてレンズを上下に移動することができます。ヘッドバンド拡大鏡全体を取り外す必要はありません。. 特長と利点:. 倍率は x 2.7 です。 オブジェクトのサイズと解像度を拡張します。 優れた光学性能。 連続使用時の快適性 ヘッドバンドの外周は 480 mm ~ 570 mm の範囲で調節可能。 チルトアクションレンズが簡単。 眼鏡や眼鏡は下でも着用できます。 レトロフィットの簡単なレンズオプション レンズは黒の ABS にセットされている。 各種レンズオプションを用意(別売り)。 快適に装着できます。 調整が簡単。 簡単に取り付けられる代替レンズオプション。. レンズオプションあり. 1.8 倍及び 3.5 倍倍率の代替レンズが用意されており、標準で提供される 2.7 倍拡大レンズの代わりにヘッドバンドに簡単に後付けできます。. RS Pro 拡大鏡レンズ - 1.8 倍、品番 ; 662917 662917. RS Pro 拡大鏡レンズ - 3.5 倍、品番 ; 662923 662923. 用途:. 電子検査およびラボ検査。 時計や宝石類の製作や修理。 拡大が重要な一般用途。
  • RS PRO 顕微鏡,倍率:40 X RS PRO

    RS PRO 顕微鏡,倍率:40 X

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 40 Xイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = 単三電池重量 = 30g寸法 = 150 x 25 x 25mmスケール目盛 = 0.05mm長さ = 150mmミニチュア照明付き. コンパクトで高性能な照明付き顕微鏡で、接眼 / 他覚的視覚システム(40x倍率)、調整可能な焦点、青いフィルタ照明を備えています。 ABS製ボディに収納されています。 1.5 V単三電池(別売り) 2本で作動
  • RS PRO 顕微鏡用ランプ RS PRO

    RS PRO 顕微鏡用ランプ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = Lamp顕微鏡用アクセサリ. 汎用(RS ; 471-8834 471-8834 )顕微鏡 / ロングアーム(RS ; 471-8828 471-8828 )ステレオ顕微鏡用アクセサリ
  • 光学式ポケット拡大鏡(レンズ3枚) RS PRO 10 X, 15 X, 20 X倍, レンズ直径18mm RS PRO

    光学式ポケット拡大鏡(レンズ3枚) RS PRO 10 X, 15 X, 20 X倍, レンズ直径18mm

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 10 X, 15 X, 20 Xレンズ直径 = 18mmタイプ = トリプルレンズ拡大鏡折りたたみトリプルレンズ ルーペ. 拡大鏡1個、2個、3個の仕様でフレームに収納可能
  • RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:8 RS PRO

    RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:8

    RS PRO
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 8レンズ直径 = 20mm折りたたみ式ボディ、目盛り付きベース. 検出物との焦点距離を適切にし、保管スペースを最小化する折りたたみ式のボディ ベースの表示領域の外周に目盛りを表示(各型の上下辺にインチ目盛り、左右辺にミリの目盛り) クロムめっき又は黒色陽極酸化処理
  • RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:5 RS PRO

    RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:5

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 26mm折りたたみ式ボディ、目盛り付きベース. 検出物との焦点距離を適切にし、保管スペースを最小化する折りたたみ式のボディ ベースの表示領域の外周に目盛りを表示(各型の上下辺にインチ目盛り、左右辺にミリの目盛り) クロムめっき又は黒色陽極酸化処理
  • RS PRO 点検ミラープローブ 直径30mm あり RS PRO

    RS PRO 点検ミラープローブ 直径30mm あり

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様直径 = 30mm調整可能 = ありボールジョイント式点検鏡. ハンドルは刻み付きで黒色陽極処理アルミニウム ロック可能関節式ボール連結によってミラー アングルの調整が容易
  • RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:10(3429325) RS PRO

    RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:10(3429325)

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 14mm折りたたみ式ボディ、目盛り付きベース. 検出物との焦点距離を適切にし、保管スペースを最小化する折りたたみ式のボディ ベースの表示領域の外周に目盛りを表示(各型の上下辺にインチ目盛り、左右辺にミリの目盛り) クロムめっき又は黒色陽極酸化処理
  • RS PRO ルーペ   スケールルーペ RS PRO

    RS PRO ルーペ スケールルーペ

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様グラチクル. 取り付けるスケールに応じて、角度、直線寸法、穴サイズ及びグリッドサイズの測定に最適です。 各拡大鏡にはNo. 2スケールがアクリル製のドローチューブのベースに標準で装着されています。 他のスケール(スケールのみ)を別途購入して、必要な測定を行うことができます。スケールNo. 1~4の仕様を参照してください。 No.1スケールRS ; 200-9431 200-9431 No.2スケールRS ; 200-9447 200-9447 No.3スケールRS ; 200-9453 200-9453 No.4スケールRS ; 200-9469 200-9469
  • RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:7(2009403) RS PRO

    RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:7(2009403)

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 7レンズ直径 = 25mmグラチクル. 取り付けるスケールに応じて、角度、直線寸法、穴サイズ及びグリッドサイズの測定に最適です。 各拡大鏡にはNo. 2スケールがアクリル製のドローチューブのベースに標準で装着されています。 他のスケール(スケールのみ)を別途購入して、必要な測定を行うことができます。スケールNo. 1~4の仕様を参照してください。 No.1スケールRS ; 200-9431 200-9431 No.2スケールRS ; 200-9447 200-9447 No.3スケールRS ; 200-9453 200-9453 No.4スケールRS ; 200-9469 200-9469
  • ハンドヘルド拡大鏡 RS PRO 2x倍 RS PRO

    ハンドヘルド拡大鏡 RS PRO 2x倍

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 2xタイプ = 手作業用拡大鏡
  • RS PRO 延長プローブケーブル(1309778) RS PRO

    RS PRO 延長プローブケーブル(1309778)

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 20 mカメラケーブル併用可能製品 = BOT1010 、 BOT1016 、 BOT1019RS Pro カメラ延長ケーブル. RS Pro 20 m カメラケーブル、カメラヘッド付きプローブ、カメラ、内視鏡などの検査装置向けに設計
  • RS PRO 延長プローブケーブル(1309777) RS PRO

    RS PRO 延長プローブケーブル(1309777)

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 3 m延長ケーブル併用可能製品 = BOT1010 、 BOT1016 、 BOT1019RS Pro 検査用延長ケーブル. RS Pro 3 m 延長ケーブルは、プローブ、カメラ、内視鏡などの検査装置と使用するために使用します。このケーブルの付いたカメラはありません。
光学測定器