絞り込み
倍率(倍)
  • 3.4(1)
ブランド
  • IRAY
  • モノタロウ(24)
  • ホーザン(709)
  • オーツカ光学(279)
  • エスコ(201)
  • クリアー光学(162)
  • ナリカ(150)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(145)
  • エッシェンバッハ(123)
  • Nikon(ニコン)(117)
  • MIZAR(ミザールテック)(115)
  • ビクセン(110)
  • Kenko(ケンコートキナー)(103)
  • アズワン(86)
  • マイクロネット(76)
  • カートン(74)
  • 京葉光器(LEAF)(74)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(67)
  • TRUSCO(61)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](60)
  • ANMO(60)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Finderシリーズ FH25R IRAYFinderシリーズ FH25RIRAY
499,800税込549,780
1台
4日以内出荷
Finderシリーズの製品は軽くて持ち運びが簡単。ポケットに入れられ、いつでもどこでも片手で持ったまま操作ができます。 コンパクトなデザインにより、Finder は屋外での探索に最適です。 IP66 防水性能 高品質画像 ロングレンジ検出 サーマルイメージングセンサー 高フレームレート HDマイクロディスプレイ 内臓レーザーレンジファインダー ポケット・マシーン ビデオレコーダーとWi-Fi接続 赤外線センサースイッチ 加速度計とデジタルコンパス
仕様検出器解像度:640x512px、ピクセルサイズ:12um、ディスプレイ解像度:1280x960px LCOS、レーザーレンジファインダーレンジ:Max600±1m、Wi-Fi:あり、録画用メモリー:16GB、コンパス・加速度計:あり、電池持続時間:6h本体寸法(mm)70×52×130本体質量(g)320対物レンズ25mmズームx1 x2 x3 x4視野角17.5度x14.0度検出距離(m)1298・目標サイズ 1.7 x 0.5・P(n)=99%フレームレート50Hz
Eyeシリーズ E3n IRAYEyeシリーズ E3nIRAY
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
小型でエレガントな設計と、簡単な操作。赤外線サーモグラフィー単眼レンズ「Eyeシリーズ」は、暗闇でターゲットを発見するための理想的なツールです。 ロングレンジな検出距離 十分な稼働時間 クイックスタートアップ サーマルイメージングセンサー 高フレームレート 小型軽量 5カラーパレット ハイクオリティ映像
仕様検出器解像度:384x288px、ピクセルサイズ:17um、NETD(ノイズ等価温度差):≦50mK、ディスプレイ解像度:720x540px、電池持続時間:15h倍率0.85-3.4本体寸法(mm)160×62×62本体質量(g)<320対物レンズ19mm視野角19.5度x14.7度検出距離(m)696・目標サイズ 1.7 x 0.5・P(n)=99%フレームレート50Hz
光学測定器