商品豆知識
プラスチックのホルダーよりも更にブレを抑える事が出来る専用スタンド用アルミ製ホルダーです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
材質アルミ
対応OSWindows10
内径(mm)ホルダーリング:35.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
LEDライトが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラス1枚です。直径80mmのワイドレンズです。
用途暗い場所での検査に。
倍率(倍)2
レンズサイズ(mm)80
トラスコ品番394-7581
全長(mm)232
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)185
種類手持ち式
電源単2乾電池×2本(別売)
レンズガラス
連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池)
材質(レンズ)ガラス
替球交換不可
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野)7~45×
質量(kg)4.6
電源(V)100
電源コード(m)1.8
作動距離(mm)87(フィルター/リング含む)
ベース寸法(mm)200×255
眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式
接眼レンズWF10×(L-545-10)
対物レンズ0.7~4.5×
鏡筒形式傾斜角45°
支柱の高さ(mm)272
視度調整左右独立式
ピント調節鏡筒上下式
レンズ中心から支柱まで(mm)146
角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」が登場。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。ディスプレイにはコントラストに優れた光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影・保存したデータはチーム内での共有や報告資料の作成に役立ちます。最大15倍ズームで微細な部分も高精度に拡大可能、高コントラストの光沢液晶で質感まで見える
質量(g)約106
センサー1/4インチCMOSセンサー
光源白色LED×3、UV LED×3
バッテリー3.7V 300mAh
使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ
充電時間約40分
ズーム【光学×デジタル】11倍 / 15倍【光学】7倍
解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480
保証期間ご購入日から6カ月間
焦点距離(mm)13~15
サイズ(mm)約70.5×61×50
デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍
モニタ2.1インチ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
軽量、コンパクトで持ち運びに便利、たためば手に収まります。ルーペとLEDライト(COBライト×1灯、LED球×4灯)が有りLEDスタンドとして、また文字を大きく見る事が出来ます。
付属品取扱説明書
寸法(mm)約93×67×37
材質(本体)ABS樹脂、アクリル
質量(g)110
電源単4形乾電池×3本(別売)
光源COB×1灯、白色LED×4灯
連続点灯時間約8時間 (COB +白色点灯時)
点灯方式3モード
明るさ(Lm)【COB】40【白色LED】20【COB+白色LED同時点灯】60
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
質量(kg)顕微鏡:5
タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)
定格入力電圧(V)AC100-240
ポール高さ(mm)280
ベース寸法(mm)W210×D270
接眼レンズ10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)45
保証期間3年(顕微鏡)
ポール径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
手の届かない場所を、スマホで確認できる!。収納時は57cmでコンパクト。屋根裏、床下、狭い場所などの点検に。竿をねじって伸縮をロック・解除できる。 ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない。【ロックフィッシャー DWF-4000】。・フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる。・偏芯ロック機構で電線押込みができる。・先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー。・外竿は滑り止めソフトパッド巻き
セット内容らくらくみるサーチミニ CMS-WC1:スマホで見る!ワイヤレスカメラ・録画、再生をスマホで操作・水がかかってもOK!(IP64)・LEDライト付・USB充電式
材質【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】本体:ABS/アルミ・フレキシブルジョイント:鉄/炭素鋼・ワイヤージョイント:真鍮/ナイロン・フック金具 マグネット金具:鉄/真鍮・アダプター:真鍮・ケース:EVA/ポリエステル【ロックフィッシャー DWF-4000】手元第1竿:アルミ(PVC被覆)・本体:アルミ・底部:アルミ・先端金具:スチール
質量(kg)【ロックフィッシャー DWF-4000】1
長さ(cm)【ロックフィッシャー DWF-4000】収納時:57(※先端金具含まず)
本体寸法(mm)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】22×32×82
本体質量(g)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】35
対応OS【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】iOS 8以降、Android OS 6以降
使用電池【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh
通信距離【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
竿寸法(mm)【ロックフィッシャー DWF-4000】最大:Φ42
竿数【ロックフィッシャー DWF-4000】8本
関連資料(0.26MB)
通信規格【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n
防水保護等級【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】IP64(キャップが締まった状態) 水中通信は不可
取扱説明書(3.79MB)
伸長(m)【ロックフィッシャー DWF-4000】4タイプ(※先端金具含まず)
カメラ仕様【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】720p HD画質
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
2方向に180度先端カメラが曲がる先端可動式3.9mm工業用内視鏡
セット内容本体、microSD カード (8GB)、USBケーブル、USB-ACアダプター、クリーンクロス、日本語取扱説明書
長さ(mm)ピントが合う距離:20~50
質量(kg)ケース込:約2.2
電源内蔵バッテリー
ケーブル長(m)カメラケーブル:1(非形状記憶型)
本体質量(g)約420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×285×110
表示部5インチカラーディスプレイ
光源白色LED6灯(3段階明るさ調整)
バッテリー充電:USB‐AC アダプター(5V 2.0A 以上推奨)
充電時間約6~7時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×335
解像度静止画:1280×720/動画:1280×720 25fps
視野角80度
ケーブル長(mm)USB:約950
動作温度(℃)-10~60、カメラ:-10~60
バッテリー容量(mAh)(3.7V)5000/リチウムポリマーバッテリー
連続動作時間約3~3.5時間
先端径(Φmm)カメラ:3.9
防水性IP67(カメラおよびケーブル部)
回転角度(°)ケーブル:左右各180
対応SDカードmicroSDカード(~32GB Class10推奨)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
倍率10倍の双眼鏡です。レンズには高品質 BaK4 プリズムを採用しており、光透過率は 94%~ 99.5%。マルチコーティングレンズで明るくクリアに見ることができます。IPX4相当の防水機能を備えており、旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。
用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等
付属品ケース、クロス、ストラップ
材質プリズム:BaK4
寸法(mm)107×97×50
質量(g)266
倍率(倍)10
直径(mm)接眼レンズ:16
1000m先の視野(m)視界:112
焦点距離5m~
径(mm)対物レンズ:25、瞳径:2.5
実視界(°)6.2
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
大型レンズなのに軽量で持ちやすく、握りやすい形状です。レンズ倍率はメイン約3倍、サブ約6倍に拡大されます。LED2灯搭載で暗い場所でもサポート致します。
タイプ大型レンズタイプ
本体寸法(mm)210×90×27
レンズ径(Φmm)メイン90/サブ22
レンズ倍率メイン約3倍/サブ約6倍
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カードタイプは、扱いやすく携帯に便利。レンズ倍率はメイン約3倍、サブ約6倍に拡大されます。LED1灯搭載で暗い場所でもサポート致します。
タイプカードタイプ
本体寸法(mm)89×57×10
レンズ径(Φmm)メイン45×45/サブ20
レンズ倍率メイン約3倍/サブ約6倍
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
帽子に取り付けるクリップオン式の拡大鏡、Carson 帽子用クリップオンマグニファイア。クリップオン式のフリップアップ拡大鏡。クリスタルクリアなアクリルレンズは鮮明で歪みのない視界を提供し、細部まで簡単に見ることができます。保護用のソフトポーチが付属しています。VM-10は1.75倍の倍率で+3.00D、VM-12は2倍の倍率で+4.00D、VM-14は倍率2.25倍で+5.00Dに相当します。
付属品ソフトポーチ
材質アクリル
質量(g)約24
倍率1.75倍/+3.00ディオプター
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
帽子に取り付けるクリップオン式の拡大鏡、Carson 帽子用クリップオンマグニファイア。クリップオン式のフリップアップ拡大鏡。クリスタルクリアなアクリルレンズは鮮明で歪みのない視界を提供し、細部まで簡単に見ることができます。保護用のソフトポーチが付属しています。VM-10は1.75倍の倍率で+3.00D、VM-12は2倍の倍率で+4.00D、VM-14は倍率2.25倍で+5.00Dに相当します。
付属品ソフトポーチ
材質アクリル
質量(g)約31
倍率2.25倍/+5.00ディオプター
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
機能性を重視したUSB3.0対応のハイエンド高性能モデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:あり
シリーズDino-Lite Edge 3.0
倍率700x~900x
対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)
レンズ超高倍率
インターフェースUSB 3.0
測定機能あり
解像度2560×1920
フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)白色LED 8
調光方式eFLC
フレームレート15 fps at 5 MP, YUY2 (USB 3.0)、45 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 3.0)、15 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 2.0)
1個
¥189,000
税込¥207,900
翌々日出荷
シンプルな機能で一般家庭での使用から業務まで幅広く使用できる超低価格内視鏡です。先端部外形8mmの細径で隙間や配管の中を2.4型のモニタで確認できます。 3R-SNAKE01の後継機です。。細径8mmのケーブルが目視できない内部の様子を映し出します。IP67の防水性能で水回りの点検が可能。シンプルな機能でコストを抑え超低価格を実現。
用途プロユーズから家庭用まで幅広くお使いいただけます。目では確認できない狭い場所や高い場所など、極細の径が奥まで入り込みモニタに映し出します。
付属品内視鏡本体、カメラアクセサリ(ホルダー2個/ミラー/マグネット/フック)、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)220×75×42
質量(g)260(※電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池x4
ケーブル長(m)1
光源白色LEDx6
解像度【カメラ】640×480(※モニタ解像度に依存)【モニタ】240×320
保証期間ご購入日から6カ月
視野角45°
焦点距離(mm)40~
防塵・防滴(カメラケーブル部)IP67
動作温度(℃)-10~50
モニタ2.4型
使用時間(時間)6.5
先端外径(Φmm)8
ケーブル種類インターロックケーブル
カメラ仕様1/9型 CMOS
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
透明度が高く傷が付きにくいガラスレンズを使用したむしめがね!
用途むしめがね
付属品名前シール/生き物図鑑
材質(フレーム)PP/(レンズ)ガラス
色ブルー
質量(g)29
レンズ径(Φmm)45
倍率(倍)3.5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)120×56×9
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
顕微鏡の対物レンズに装着し、倍率を変更するレンズ。
適合機種L-46、L-51、L-461、L-514
RoHS指令(10物質対応)対応
明るく自然な色調と鮮明な視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。ロック機構付き視度調整リング。視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
眼幅調整範囲(mm)56-72
2枚の高級アクリルレンズを組み合わせて高倍率を得ています。レンズ径が75ミリとリーディンググラス並みのサイズで6倍の倍率があり視覚補助用としても最適です。
倍率(倍)6
レンズ径(Φmm)75
レンズアクリルレンズ×2
質量(g)265
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。
美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。
高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。
広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。
30cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。
また、別売のマイクロスタンドを併用すれば25倍小型顕微鏡として活用できます。
仕様最短距離:30cm
その他マイクロスタンド利用可(25倍)
付属品専用ケース
寸法(mm)34×98
質量(g)112
倍率(倍)8
コーティングマルチコート
対物レンズ有効径(mm)20
明るさ6.2
ひとみ径(Φmm)2.5
実視界(°)6.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
シマミルーペのスタンダードモデル(スケール付)です。
シマミ(縞見)ルーペとは繊維織物の糸数の測定するためのルーペです。
布地チェックのほか、印刷の仕上げなど多用途に役立ちます。
質量(g)42
タイプシマミルーペ(折り畳み式)
目盛1mm単位(全長25.4mm)、1/8インチ単位(全長1インチ)
倍率6倍
レンズ径(Φmm)28
収納時寸法(mm)53×38×14
材質(レンズ)ガラスレンズ(1枚レンズ)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。
用途精密部品の検査、組立てに
質量(kg)3.5
高さ(mm)可動域:最大700
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
照明10W LED(64灯)
レンズ倍率約1.75倍
焦点距離(mm)333
材質(レンズ)光学ガラス
最大長(mm)可動域:1150
LED寿命(時間)約2万時間
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
LEDライト付きハンドルーペです拡大率約2.5倍、サブレンズは約4倍フチなしレンズなので軽くて見やすいLEDライト2灯がついて、薄暗い場所でも明るく照らせますレンズを守る収納袋付き。安心して保管・持ち運びができます
倍率約2.5倍(メインレンズ)、約4倍(サブレンズ)
付属品レンズ収納袋
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約66(電池を除く)
電源単4形乾電池×2本(別売)
レンズ径(Φmm)90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224×18
光源白色LED×2灯(交換できません)
連続点灯時間約30時間(新品・未使用のアルカリ乾電池の場合)
材質(レンズ)アクリルレンズ
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部)
質量(g)370(照射ヘッド部のみ/300g)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)8
保護等級IP40
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)
調光方式無し
調整機能【照射広がり角調整機能】無し/固定
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプテーブルスタンド式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。
パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像/動画保存(microSDカード)も可能です。
フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。
露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。
本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。
専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。
※1静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60
電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。
消費電力(W)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず)
有効画素数1920×1080(200万画素)
機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1~4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス
記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV
言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps
レンズマウントCマウント
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
倍率(倍)10~30
付属品ストラップ、ケース、レンズクロス、取扱説明書
トラスコ品番125-8866
材質ボディー:PC樹脂、ABS樹脂、ラバー
幅(mm)110
高さ(mm)50
質量(g)200
奥行(mm)96
レンズサイズ(mm)Φ21
実視界(°)3.15~1.42
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。
両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。
作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに
倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5
電源単4形乾電池×3本(テスト用付属)
電池寿命(時間)約40000
電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
重さわずか140gの超軽量コンパクト設計なので、持ち運びに大変便利。コンサートやスポーツ観戦など、あらゆるシーンで幅広くご使用いただけます。
倍率10倍
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113X40X80
最短合焦距離6m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)114
実視界(°)6.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ネジや針等の円柱系金属、鉄線など光を反射しやすく転がりやすいものを観察する際に最適な台です。 樹脂製なので、観察物のギラつきを抑えます。また、3種類の溝があり、これ1台でいろいろなサイズに対応できます。
材質デルリン
寸法(mm)60×70×40
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
実体顕微鏡用LED照明装置を直径60mm以上70mm以下の顕微鏡先端部に取り付けるためのアタッチメント。
直径が60mmより大きな筒状箇所に取り付けるために使用します。
1個
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。
LEDライト付のため細かい作業にも適しています。
メガネを掛けたままでも装着可能です。
外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。
通常の倍率は1.8倍。内側のレンズを立てると3.3倍になります。
特に細かいものを見るときにお使いください。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。両手の使用を必要とする精密作業。
倍率(倍)1.8(両目レンズ)、3.3(両目レンズ)、4.8(片目)、6.3(片目)
仕様替ランプ交換不可
トラスコ品番798-5193
質量(g)150
電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)
レンズサイズ(mm)85×35
材質(レンズ)ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)/ガラス(補助)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
倍率(倍)4(参考)
質量(g)22
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54.5×49.5×15.8
コーティング表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)34.8
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
目盛(mm)0.1
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。