絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: 光学測定器

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,963件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ テーブルスタンド式 オーツカ光学

    LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ テーブルスタンド式

    オーツカ光学
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
    寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)質量(kg)2.1 (レンズ無し・本体)径(Φmm)支柱:16、横棒:13使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14全高(mm)331入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。レンズマグナワイドレンズシステム機能調光あり(100%~0%)光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付きベース寸法(mm)188×320防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)Φ226
  • SG-H 8倍21mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    SG-H 8倍21mm口径双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。 目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でもお使いいただけます。 旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
    付属品ケース、ストラップ材質本体ボディ(アルミ)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(エラストマ)、転輪ラバー(エラストマ)幅(mm)目:31.5~74質量(g)198倍率8倍本体サイズ(mm)93×37×106コーティングレンズ:マルチコート最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)125.8明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)10実視界(°)7.2
  • スカイウォーカー屈折式天体望遠鏡 スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー)

    スカイウォーカー屈折式天体望遠鏡 スマホ撮影アダプター付き

    Kenko(ケンコートキナー)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトタイプの天体望遠鏡でありながら、最高倍率は90倍と高倍率なので月のクレーターを観測する事が出来ます。 天体観測用の望遠鏡としてだけでなく、地上観測用正立プリズムも付属しているので、昼間は鳥の観測なども可能です。 天体だけでなく、地上も観測することができる一台二役の望遠鏡です。 スマートフォンを固定して動画・静止画の撮影ができるアダプター付きです。 天体について詳しく解説している天体ガイドブックや星座早見盤も付属していますので、学習もできるセットとなっています。
    付属品アルミ三脚、アイピース(4mm・12.5mm・20mm)、5x24ファインダー、天体観測用天頂ミラー、地上観察用正立プリズム、スマートフォンアダプター、天体ガイドブック、取扱説明書、星座早見盤仕様集光力:51倍寸法(mm)鏡筒:80×340高さ(mm)架台(三脚):460~1110質量(g)鏡筒:275、架台(三脚):820等級極限等級:10.2等星分解能2.4秒ファインダー5倍24mm口径対物レンズ有効径(mm)50焦点距離(mm)360比率【口径】1:7.2マウント経緯台光学方式屈折式
  • 7.5倍35mm口径単眼鏡スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー)

    7.5倍35mm口径単眼鏡スマホ撮影アダプター付き

    Kenko(ケンコートキナー)
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    星空観察、バードウォッチング、スポーツ観戦に気軽に持ち運びのできる大口径単眼鏡にミニ三脚とスマートフォンアダプターがセットになりました。 単眼鏡は片手でもホールドでき、素早く観察することができるのでバードウォッチングやスポーツ観戦にも最適! 星空観察時には、ミニ三脚が付属しているのでアウトドアテーブルにセットして固定して観察することもできます。 三脚は固定して観察するほかに、脚を折りたたんでグリップとしてもお使いいただけるので、バードウォッチングやスポーツ観戦時にはより安定した像が得られます。 スマートフォンアダプターも付属していますので、ご自分のスマートフォンを取りつけて、見た感動を静止画や動画で残すことができます。 単眼鏡なので、荷物を軽くしたい登山や旅行でも威力を発揮しますし、日常でも気軽に持ち歩けます。 遠くに気になるものがあった時にはすぐに取り出して拡大して観察できるので大変便利です。
    厚さ(mm)取付可能スマートフォン:13寸法(mm)155×75×55質量(g)283g(接眼キャップ、アダプターストラップ除く)、三脚:207、最大搭載:700全高(mm)三脚:215倍率7.5倍最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)32縮長(mm)2051000m先の視野(m)96.1明るさ18ひとみ径(Φmm)43アイレリーフ(mm)16実視界(°)5.5
  • 双眼鏡 S2BL 10倍32 SIGHTRON

    双眼鏡 S2BL 10倍32

    SIGHTRON
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    最新の光学設計を駆使しながら、小型、軽量化にもこだわった双眼鏡です。 口径32mmのコンパクトボディはガラス繊維入りポリカ-ボネイト樹脂製で、驚くほどの軽量化を実現しています。 又、オープンヒンジデザインの採用により、しっかりと双眼鏡を手で包み込むように持つことができ、片手での操作も可能です。 外装にはフィ-ルドで目立ちにくいオリ-ブ色のエラストマ-素材を使用。 小型、軽量で携帯に便利ですので、野鳥や野生動物の観察、登山やハイキングなどのアウトドア活動での使用など多用途に使用可能です。
    付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス仕様Bak4ダハプリズム寸法(mm)138×127×53質量(g)482倍率(倍)10コーティングフルマルチコ-トフェイズコート最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)32視界範囲(mm)113500(1000m先)明るさ10.2防水性完全防水ひとみ径(Φmm)3.2アイレリーフ(mm)14.8実視界(°)6.5
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡 20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
    倍率10/20/40×ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野径(Φmm)20/10/5
  • 先端可動式工業用内視鏡 STS

    先端可動式工業用内視鏡

    STS
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    目の届きにくい場所の点検や観察に
    寸法(mm)225×130×42使用温度範囲(℃)0~+60先端側視ミラー、(可動範囲)180°電源内蔵Li-ion電池3.7V2000mAhケーブル長(m)1最小曲げ半径(mm)70機能表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0記録媒体MicroSDカード(最大32GBまで対応)照明高輝度白色LED(光量調整可能)解像度854×480ピクセル保管温湿度範囲-20℃~+60℃85%RH以下防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部)充電時間(時間)(バッテリー)2.5撮像素子CMOSセンサー画面サイズ5.0インチIPSカラー液晶画素数90万画素使用湿度範囲(%RH)15~85
  • 非球面ルーペ 3.5x 京葉光器(LEAF)

    非球面ルーペ 3.5x

    京葉光器(LEAF)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    持ち歩きに便利な繰出し型ルーペです。 軽量で歪が少ない非球面レンズを使用しています。 穴付きなのでストラップを付ければ紛失防止にも役立ちます。
    用途検査、観察、読書などに。材質レンズ/アクリル、収納部/ビニール幅(mm)59高さ(mm)9奥行(mm)59倍率(倍)3.5レンズサイズ(mm)Φ45
  • 0.1mm目盛付 スケールルーペ 15倍 Pシリーズ クリアー光学

    0.1mm目盛付 スケールルーペ 15倍 Pシリーズ

    クリアー光学
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    高倍率。0.1mmを高精度に計測できるガラススケール付高倍率ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。レンズは歪みを抑えたアクロマート設計=色収差・歪曲収差補正レンズを使用しプロも愛用できる品質です。安心の日本で母の日・父の日・敬老の日のプレゼントにも喜ばれております。
    付属品専用ケース/0.1mmガラススケール寸法(mm)約37×40質量(g)約53目盛0.1mmガラススケール(付属)レンズ径(Φmm)約20倍率(倍)約15メーカークリアー光学レンズ白ガラスコートレンズ(アクロマート設計:色収差・歪曲収差補正レンズ)アズワン品番64-5274-83
  • モバイル・ルーペ LEDランプ仕様 Φ46mm サイモン

    モバイル・ルーペ LEDランプ仕様 Φ46mm

    サイモン
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    電池交換・操作が簡単!
    材質プラスチック厚さ(mm)26全長(mm)145
  • 数量カウンター ホーザン

    数量カウンター

    ホーザン
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    お手軽&コンパクトなパーツカウンター 並べてばらして瞬時にカウント 部品や小物の数量を数えることができるパーツカウンターです。 カメラの前にカウント対象物を並べ、重なりをばらけさせるだけで瞬時にカウントできます。 コンパクトであるため場所を取らず、移動も楽なのであらゆる場所でお使いいただけます。 対象物の下に敷くクロス(静電気対策品)とアース線も付属しています。
    仕様カウント上限:200カウント(中空の対象物は100カウント)セット内容USBカメラ:L-837、レンズ:L-600-6、マグネットベース:L-505、Counter ライセンスキー:PD-2、背景用クロス(白・黒)、アース線(ワニグチクリップ付)機能数量カウント / 画像保存 / レポート出力有効視野(mm)385×289(距離400)~195×146(距離200)推奨環境OS:Windows 10/11(64bit)、CPU:第6世代 Intel Core i5 相当以上、メモリ:8GB以上、保存領域:106MBポートUSB 2.0 Type-A ×2
  • 目視検査用高演色LEDライトフレキシブルアームタイプ 嵯峨電機工業

    目視検査用高演色LEDライトフレキシブルアームタイプ

    嵯峨電機工業
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    直射日光と同じような光を発します。同メーカーZアームスタンド(ZLS-LED20D)よりスペースを取りません。FLライトのフレキシブルスタンドで、簡易的に作業台にセットしてFLライトを使用できるようになります。平行光線に近い光を発しますので光沢面の磨きキズなどを見やすくすることができます。オプション品のカラーフィルターを使用すると現場の環境照明の明るさ、検査対象の反射光の強さなどの状況に合わせ見やすくすることができます。オプション品のDH-02を使用すると目視することが難しかったクスミ痕・汚れ痕を見やすくすることができます。
    トラスコ品番365-3850幅(mm)100高さ(mm)600奥行(mm)72電源(V)AC100消費電力(W)20電源コード(m)5光源20WLED
  • 12WLED高演色コードレスライト 嵯峨電機工業

    12WLED高演色コードレスライト

    嵯峨電機工業
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    高出力なLEDと特殊樹脂レンズを採用により平行光線に近い光を出せるように開発されたコードレスライトです。光沢面の異常な状態(自動車の磨き痕など)を簡単に目視することができます。検査対象と1mの間隔をあけると直径約1mの均一な照射面をつくります。オプション品のカラーフィルターを使用するとさらに見やすくすることができます。オプション品のDH-01を使用すると目視することが難しかったクスミ・汚れなども見ることができます。
    用途光沢面の傷の検査。自動車のボディのポリッシャー痕の検査。樹脂成型製品の傷やヒゲの検査。塗装のムラや透けの検査。ガラス面の汚れや傷の検査。ギアなどの切削面の目視検査。仕様演色性:Ra95幅(mm)100全長(mm)283高さ(mm)283奥行(mm)73電源(V)DC7.4消費電力(W)12(MAX)ヘッド径(Φmm)100
  • 防振スコープ シリウス14 SIRIUS

    防振スコープ シリウス14

    SIRIUS
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    2つの防振モード、レバー切替ワンタッチ。14倍、雨にも強い防振双眼鏡、シリウス14。
    用途上空からの要救助者・追跡車両の確認、走行車両の助手席からのナビゲート、船舶からの障害物・不審船の確認、スポーツ観戦・野鳥観察まで。仕様プリズム:Bak-4電源単三アルカリ乾電池1本望遠鏡:倍率14倍視界見かけ:56.5°最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)30ねじ穴三脚ねじ穴:○(ハンズフリー使用可能)電池寿命約12時間(センサー駆動時)防水性IPX4 雨天使用可能ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)15実視界(°)4.4(FOV)
  • ケータイルーペ丸型 共栄プラスチック

    ケータイルーペ丸型

    共栄プラスチック
    639税込703
    1個
    5日以内出荷
    いろんな所に取り付けできるスライド式ルーペ、ケータイルーペ丸型。 ストラップ付でいろんな場所に取り付け可能なスライド式ルーペです。 コンパクトですので収納にとても便利です。 細かい文字、地図を見るのに最適です。 使わないときはスライド式なので小さく重ねることができます。
    仕様丸型タイプ、ボールチェーン付ホワイトレンズ径(Φmm)40倍率(倍)3レンズアクリル樹脂製
  • HAN-D(ハンディ)ルーペ読書用 共栄プラスチック

    HAN-D(ハンディ)ルーペ読書用

    共栄プラスチック
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    超軽量で読書などに最適な超軽量高画質ワイドレンズルーペ、HAN-D(ハンディ)ルーペ読書用。 場所を取らずに収納できる折りたたみ式ハンドルを装備した本格派読書用ルーペです。 93gの超軽量ボディ。 A4サイズの紙面が一度に見れるワイドフレーム。 1.8倍率のフレネルレンズ。 折りたたみ式のハンドルでコンパクトに保管できます。 角度を2段階に変えられる組立式スタンドを付属。
    付属品ルーペスタンド、専用レンズケース材質フレーム/ハンドル:ABS樹脂製、ルーペスタンド:ポリプロピレン樹脂製ブラック質量(g)約93倍率(倍)1.8レンズアクリル樹脂製(フレネルレンズ)寸法(縦×横)(mm)175×230ハンドル長さ(mm)156レンズ有効径(mm)縦140×横193×厚1ケース不織布
  • シートレンズ 手帳タイプ 共栄プラスチック

    シートレンズ 手帳タイプ

    共栄プラスチック
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    超薄型!小さな文字もワイドに見れるシートレンズ。 薄型ですので収納にとても便利です。 手帳タイプルーペ。 倍率2.0倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。 コンパクトで携帯するのに便利です。 持ち運びするのにちょうどいい大きさです。 手帳等に挟んでお使い下さい。 シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。 光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。
    倍率(倍)2ケース色ブラックレンズ塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横)(mm)150×78ケース塩化ビニール樹脂製
  • LEDスウィングルーペカラー 共栄プラスチック

    LEDスウィングルーペカラー

    共栄プラスチック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペカラー。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。
    仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付レンズ径(Φmm)35倍率(倍)3.5本体ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12照明LED高輝度ライト 1灯
  • in Pocket ライト付スライドルーペW 共栄プラスチック

    in Pocket ライト付スライドルーペW

    共栄プラスチック
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    ポケットに入れて携帯できるコンパクトルーペ、in Pocket ライト付スライドルーペW。 スライドタイプで手軽に携帯できるコンパクトルーペです。 持ち運びに便利。 ホビーから専門分野まで使える高性能ルーペです。
    付属品ライト、【電池】CR2032×1個ブラック×シルバーレンズ径(Φmm)33、25倍率(倍)2.5、3.5、2枚合成:5レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横)(mm)66×52
  • LED調光ルーペ ワイドタイプ 共栄プラスチック

    LED調光ルーペ ワイドタイプ

    共栄プラスチック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    明るさを調節できるLEDライト12灯内蔵の軽量型、LED調光ルーペ(倍率3倍/ワイドタイプ)。 12灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 ワイドレンズは薄型フレネルレンズタイプで180×110mmの大きな画面。 腕にかかる負担を最大限に軽減。 持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。 LEDライトは高輝度SMDチップを使用。 SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。 グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。 電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。 付属品として、レンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。 LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
    付属品単4電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池質量(g)約135(電池含む)倍率(倍)3材質(グリップ)ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×155×12照明12LEDライト内蔵(調光LEDライト)レンズ有効径(mm)180×110連続点灯時間(時間)約30
  • LED調光ルーペ 共栄プラスチック

    LED調光ルーペ

    共栄プラスチック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    明るさを調節できるLEDライト10灯内蔵型のLED調光ルーペ(倍率3倍)。 10灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。 LEDライトは高輝度SMDチップを使用。 SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。 レンズは照明や太陽光などの映り込みを軽減するアンチグレアレンズを使用し、より見やすくなっています。 グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。 電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。 付属品として、収納用保管ケース(合皮製)とレンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。 LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
    付属品単4電池×3個、収納用保管ケース、レンズクリーナー 、モニター電池質量(g)約152(電池含む)倍率(倍)3材質(グリップ)ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×80×30照明10LEDライト内蔵(調光LEDライト)レンズ有効径(mm)107×62連続点灯時間(時間)約30
  • 充電式ライト付きルーペ Hapyson(ハピソン)

    充電式ライト付きルーペ

    Hapyson(ハピソン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    USB充電式LEDライト付き。スマホや読書、裁縫、針結び、首掛けとしても使用可能。大きく見やすい4倍率ルーペ。雨でも使える防滴形(IPX4)。コンパクトに収納できて携帯に便利。レンズカバーの袋付き。バケットマウスにも掛けることができます!
    用途読書、編み物、細かな作業などに。付属品レンズカバー、USB充電ケーブルブラック寸法(cm)約15.2×15.4×2.9連続使用時間(時間)約3.5光源白色チップLED充電時間(時間)約2.5明るさ(Lm)約15防水性IPX4
  • メタルホルダールーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    メタルホルダールーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    10倍。宝石鑑定に最適なトリプレットレンズ使用。明るく見やすいルーペです。No.7010の軽量タイプ。
    その他皮製ケース付きトラスコ品番805-1928材質ガラス・アルミ(黒塗装)・他質量(g)32倍率(倍)10レンズトリプレットレンズ3枚のレンズを張り合わせることによってレンズの色収差を補正します。レンズサイズ(mm)17寸法(縦×横×高さ)(mm)40×20×19、箱:51×31×29
  • 革製ポケットルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    革製ポケットルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    携帯に便利。
    トラスコ品番805-1900材質硝子レンズ、本皮ケース幅(mm)16高さ(mm)53外形寸法(mm)70倍率(倍)3.5レンズサイズ(mm)45
  • ウルトラビューM コンパクト10倍20mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    ウルトラビューM コンパクト10倍20mm口径双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)を施すことにより、不快なゴーストを抑えクリアな像が広がります。また、心臓部のプリズムには高屈折率のBak4を採用。隅々までシャープな視界を楽しめます。
    付属品ケース、ストラップ幅(mm)目:58~70質量(g)149倍率10倍本体寸法(mm)82×40×102コーティングレンズ:フルマルチコート最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)20入数1個1000m先の視野(m)113.6明るさ4ひとみ径(Φmm)2アイレリーフ(mm)6実視界(°)6.5
  • 光源ユニット nihonkouki

    光源ユニット

    nihonkouki
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ショップ金属顕微鏡NSM-M用の光源ユニットです。電源は、USBポート仕様(DC5V 1A)、電池仕様(単三4本)どちらでもご使用いただけます。日本製
  • ショップ金属顕微鏡(台座A) nihonkouki

    ショップ金属顕微鏡(台座A)

    nihonkouki
    69,000税込75,900
    1個
    5日以内出荷
    小型軽量で持ち運びが便利。色彩チェックにも使用できる。この手軽さで総合倍率100倍。ダクタイル鋳鉄の表面観察。出先現場、工場等で金属肌等の表面観察が手軽に行える金属顕微鏡です。同軸落射式照明で、金属表面の状態が鮮明に観察できます。粉末、粒状、結晶等の観察や、色彩チェック等にもお使いいただけます。観察平面上に、本顕微鏡を置くことによって、その平面の観察を行ないます。卓上顕微鏡では不可能な大型部品、移動困難な部品の表面観察が可能です。付属の光源ユニットの電源は、USBポートまたは乾電池からお選びいただけます。100Vコンセントは必要ありませんので、フィールドでの観察や出張先、海外での使用も電源の心配がなくご使用いただけます。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
    質量(g)700総合倍率100×寸法(Φ×mm)62×200接眼レンズ10×対物レンズ10×鏡筒形式単眼
  • 超小型偏光顕微鏡 nihonkouki

    超小型偏光顕微鏡

    nihonkouki
    299,800税込329,780
    1個
    9日以内出荷
    DSM-1型を基本とし偏光子付暗視野照明装置と検光子内蔵接眼レンズ(10×)を装着した超小型簡易偏光顕微鏡です。手のひらサイズでコンパクト、かつ軽量なのでフィールドでの観察が容易に行えます。日本製 。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
    用途岩石や鉱物、結晶の観察に、石綿、アスベストの観察に質量(kg)1.1タイプレボルバー:3個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×50×150総合倍率40×/100×/400×接眼レンズ10×対物レンズ4×/10×/40×鏡筒形式単眼
  • 接眼レンズ 20倍/10 マイクロネット

    接眼レンズ 20倍/10

    マイクロネット
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    実体顕微鏡用の20倍接眼レンズ。標準の10倍接眼レンズの代わりに取り付けて使用します
    倍率20倍視野10挿入部外径(Φmm)30
  • LED繰出しルーペ ケニス

    LED繰出しルーペ

    ケニス
    8,498税込9,348
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    ライト付きの繰出しルーペです。明るいクリアな白ガラスレンズを採用しています。
    電源ボタン電池LR41×3個(テスト用電池付属)有効径(Φmm)21収納時寸法(mm)約56×28×27使用時寸法(mm)約93×28×27
  • マイクロスコープ(PC用・PD-1付) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)

    ホーザン
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
    タイプ中倍率(2×)、ワイドベース倍率27~200作動距離(mm)90ベース寸法(mm)350(W)×450(D)有効視野(mm)20×15~2.8×2.1
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
    タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ無倍率10/20×作動距離(mm)84視野径(Φmm)20/10
  • ルーペ アルファーミラージュ

    ルーペ

    アルファーミラージュ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトでとても持ちやすく歪みが少ないので、幅広くご使用いただける「ボシュロムタイプ」のルーペです。 レンズはARコート (反射や映りこみ防止) が施され、枠やフレームには反射を防ぎ見やすくするためのつや消しブラックを採用しています。
    付属品ケース、ストラップ
  • コンバーションレンズ ホーザン

    コンバーションレンズ

    ホーザン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    顕微鏡の対物レンズに装着し、倍率を変更するレンズ。
    適合機種L-46、L-51、L-461、L-514RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED光源 LA-HDFシリーズ ハヤシレピック

    LED光源 LA-HDFシリーズ

    ハヤシレピック
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。 ハロゲン光源75W相当の明るさです。
    仕様光源部(白色光)質量(kg)1.7電源AC100~240V±10%50/60Hz消費電力10W冷却方式自然放熱色温度6500K照度(Lx)(平均)200,000サイズ(mm)110×120×110アズワン品番1-1277-33調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
  • ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット アズワン

    ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット

    アズワン
    285,650税込314,215
    1セット
    当日出荷
    高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
    仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
  • ライトパネル 高照度 ハイスペック 武蔵電機

    ライトパネル 高照度 ハイスペック

    武蔵電機
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    均一な面発光です。 標準品の約2倍の明るさです。
    仕様高照度、発光源:LED(導光板エッジライト方式)電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)制御方式(調光器)パルス式専用調光器/PWM制御方式/ボリューム(単回転)、アナログ式専用調光器/電圧制御方式/ボリューム(多回転)発光色昼白色光源LED(導光板エッジライト方式)色温度4000~5000
  • Thin Optics POD BK Thin Optics

    Thin Optics POD BK

    Thin Optics
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    収納・取り出し方法が簡単!持ち運びに便利なスマホケース(スマホ貼り付け) ポリカーボネート採用で、耐久性に優れ、裏表使用可能! 取り出して向きを気にすることなく装着可能 使用用途に応じた3つのレンズ倍率 薄いからポケットやお財布にも入れて持ち歩ける 携帯性に優れた使いたい時にそこにある拡大鏡
    材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:ポリカーボネート(PC)、ノーズクリップ:ポリカーボネート(PC)、ブリッジ:チタン合金(ニチノール)厚さ(mm)2質量(g)4
  • ブラシガイド28 アサダ

    ブラシガイド28

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合管径(Φmm)75~150アズワン品番65-2354-39
  • クリアスコープ2810 アサダ

    クリアスコープ2810

    アサダ
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    10mケーブルのエントリーモデル登場 回転式ドラム採用ケーブルの出し入れがスムーズに可能 コンパクトかつ軽量で直置きせずに手持ち作業が可能 対角150°の広角カメラで管内をより明確に。 断線箇所でケーブル修理を行えるため、ランニングコストを削減。 本体角度を自由に調整可能。 専用バッグで現場移動ラクラク。
    付属品クリアスコープ・デジタルF800、MiniUSBケーブル、清掃キット一式、ACアダプタ、SDカード、カメラケーブル2810ドラムセット、収納バッグ質量(kg)2.0(モニター、ドラム含む)ケーブル長(m)10寸法(Φmm)曲管通過:40~100最小曲げ半径(mm)90保存方法SDカード(最大32GBまで対応)連続使用時間(時間)1回の充電における使用時間:フル充電で約2外部出力AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ)適合管径(Φmm)40~100(Φ100mm時は別販売品ブラシガイド28を使用)ヘッド径(Φmm)カメラ:28バッテリーリチウム・ポリマーバッテリ解像度320×240ピクセル視野角150°(対角)焦点距離(mm)50~600保存形式解像度:640×480ピクセル 静止画・JPEG/動画・ASF充電時間(時間)約3電源アダプタ入力:AC100V・出力:DC5Vモニターサイズ3.5型 TFTカラー液晶
光学測定器