絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 光学測定器

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,963件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストラップ付ポケットルーペ(アルミボディ) クリアー光学

    ストラップ付ポケットルーペ(アルミボディ)

    クリアー光学(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。
    付属品ストラップ材質アルミ質量(g)53タイプポケットルーペ種類ポケットルーペ本体寸法(mm)61×46×26レンズ径(Φmm)36レンズ倍率4.5倍(3枚)、3枚重ね:約12倍材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5274-14
  • ポケットルーペ クリアー光学

    ポケットルーペ

    クリアー光学(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。
    質量(g)58タイプポケットルーペ種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)65レンズケース(mm)70×87×14レンズ倍率2倍/4倍小玉材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
  • 双眼実体顕微鏡 ST302 アズワン

    双眼実体顕微鏡 ST302

    アズワン(1件のレビュー)
    49,900税込54,890
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    観察に便利な照明灯付きです。
  • No1983用No.2スケール 東海産業(PEAK)

    No1983用No.2スケール

    東海産業(PEAK)(1件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
  • スタンドルーペユニバーサル TRUSCO

    スタンドルーペユニバーサル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
    用途部品の組み立てや検査など。トラスコ品番250-9253幅(mm)54材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)450タイプユニバーサル式種類スタンドルーペ奥行(mm)59全高(mm)76倍率2.5倍レンズ径(Φmm)75
  • 150m188mm 下水管ミラー エスコ

    150m188mm 下水管ミラー

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724H
  • No1983用No.6スケール 東海産業(PEAK)

    No1983用No.6スケール

    東海産業(PEAK)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    欠品中
    ピークスケールルーペ1983専用の差し替えて使用するスケールです。
    直径(Φmm)35
  • ワイドビュースタンドルーペ オーツカ光学

    ワイドビュースタンドルーペ

    オーツカ光学
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
    トラスコ品番325-5069質量(kg)1.9(本体)種類スタンドルーペ倍率(倍)約2、4、7レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25
  • 長波長域対応 UVラベル UVA-1 100枚入 日油技研工業

    長波長域対応 UVラベル UVA-1 100枚入

    日油技研工業
    8,498税込9,348
    1袋
    11日以内出荷
    紫外線を受けたときに無色から有色へと変色、紫外線照射を色の変化で確認できます。変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。シールタイプで、測定対象に貼付するだけで使用できます。365nm以上の波長領域にも対応します。
    用途書籍、パッケージ類、シール・ステッカー等、UV印刷の工程管理。液晶パネル、カメラのレンズ、回路基盤等、電子・光学部品等の接着工程の管理。電化製品、自動車、建材等、UV塗装の工程管理。寸法(mm)10×10摘要超高感度品番UVA-1入数(枚)100変色白 → 青
  • FCL20BL-360/18(補虫用ブラックライト)部品 オーツカ光学

    FCL20BL-360/18(補虫用ブラックライト)部品

    オーツカ光学
    5,398税込5,938
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番312-6380
  • 接眼レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業)

    接眼レンズ

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 実体顕微鏡用接眼レンズ
  • マルチモノキュラーH8×20 ビクセン

    マルチモノキュラーH8×20

    ビクセン
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    シリーズナンバーワンの高倍率 & 至近距離約25cm。 レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
    付属品ソフトケース、ストラップ仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)材質プリズム:BK7質量(g)79倍率8倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)20寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×102アズワン品番64-9176-97明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)11至近距離(m)0.25実視界(°)6.8
  • マルチモノキュラーH6×16 ビクセン

    マルチモノキュラーH6×16

    ビクセン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    最もスタンダードで使い勝手も抜群。 レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 Vixen 単眼鏡 マルチモノキュラーH6×16の特長 最もスタンダートな6倍で使い勝手も抜群 レンズ全面に反射防止多層膜コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 収納ケース・ストラップ付 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
    付属品ソフトケース、ストラップ仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)材質プリズム:BK7質量(g)59倍率6倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)16寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×70アズワン品番64-9176-96明るさ7.3ひとみ径(Φmm)2.7アイレリーフ(mm)12至近距離(m)0.25実視界(°)9.3
  • 点検ミラー用ミラー枠付きセット STS

    点検ミラー用ミラー枠付きセット

    STS
    6,098税込6,708
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品ボルト
  • ファイバースコープTD300P5.5ミリ シングルカメラ1.55m Teslong

    ファイバースコープTD300P5.5ミリ シングルカメラ1.55m

    Teslong
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    【TD300P|2方向210°可動プローブで視界を自由自在にコントロール】直感的なレバー操作で、先端カメラが2方向・最大210°までスムーズに曲がる関節式ボアスコープです。手の届かない狭い場所や、入り組んだ複雑なスペースも分解せずにマルチアングルで点検可能。自動車のメンテナンスから住宅検査まで、作業時間とコストを大幅に削減し、点検作業をより迅速かつ簡単に進化させます。【直径5.5mmの超極細レンズ&形状記憶グースネックケーブル】カメラ先端は、一般的な8mmタイプに比べて圧倒的に進入しやすい「直径5.5mm」の超薄型設計。プローブには柔軟性と剛性を兼ね備えた約1.55m(5ft)の半硬質グースネックケーブルを採用。しっかりと形状をキープしながら奥まで差し込めるため、狙ったポイントを確実に捉えてコントロールできます。【5インチ大型IPSモニター搭載|電源ONですぐに使える】視野角が広く色再現性に優れた5インチの大型カラーIPS液晶ディスプレイを採用。高解像度なビジュアルにより、微細なキズや構造の細部まで鮮明に映し出します。明るい屋外の日光下でも、光の届かない暗所でも高い視認性を発揮。スマートフォンや外部アプリとの接続は一切不要で、電源を入れるだけでその場ですぐに使用可能です。【6連高輝度LEDライト&固定ズーム機能】カメラ先端には明るさ調整が可能な6個の高輝度LEDライトを搭載。使用環境に合わせて最適なライティングに調節でき、暗闇でも白飛びのないクリアな視界を確保します。さらに「1.3倍 / 1.5倍」の固定デジタルズーム機能を備えているため、重要なポイントを瞬時に拡大して見逃さずにチェックできます。【音声付き動画対応&32GBカード内蔵で現場記録に最適】32GBのmicroSDカードを標準内蔵し、静止画(JPG)と動画(AVI)をその場で記録可能。動画撮影時は「音声録音」にも対応しているため、点検中の現場名や異常の状態を声のメモとしてデータに残せます。自動車の保守点検、配管内部のチェック、空調設備(HVAC)のメンテナンスに最適です。【タフな現場を支える大容量バッテリー&頑丈な収納ケース】3000mAhの大容量充電式バッテリーを搭載し、電源のない現場でも長時間の連続点検に対応。人間工学に基づいた軽量・直感設計のボディは、長時間の操作でも手が疲れにくく快適です。持ち運びや保管時にも安心な、衝撃に強い頑丈な収納ケースが付属します。
  • LED付き 携帯ルーペ 薄型 3倍 / 6倍 トライメイト

    LED付き 携帯ルーペ 薄型 3倍 / 6倍

    トライメイト
    798税込878
    1個
    4日以内出荷
    バッグやポケットにスッキリ収まるカードサイズ。通常閲覧用の大型レンズと、細部確認用の高倍率レンズで用途に合わせて使い分けができます。
    用途読書や作業時の拡大鏡として
  • 実体顕微鏡 STZ-105シリーズ 島津理化

    実体顕微鏡 STZ-105シリーズ

    島津理化
    80,980税込89,078
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    実体顕微鏡ズーム式(10~30倍)
    適合ステージ:白/黒 丸ステージ(裏面は皿形状)各1 / 透過用ガラスステージ電源ACアダプタ又はUSB給電 充電式(充電池3本)総合倍率10~30×機構焦準:ラックアンドピニオン式粗動ハンドル作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式) 落射 2種類(斜め,上方) 透過対物レンズ1~3× ズーム式
  • 実体顕微鏡 STC-102 島津理化

    実体顕微鏡 STC-102

    島津理化
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    実体顕微鏡変倍式(20・40倍)
    付属品ビニルカバー、電源アダプタ適合ステージ:白/黒 丸ステージ(裏面は皿形状)各1 / 透過用ガラスステージタイプ変倍式電源ACアダプタ又はUSB給電 充電式(充電池3本)総合倍率20×・40×大きさW190×D300×H280m機構焦準:ラックアンドピニオン式粗動ハンドル作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式) 落射 2種類(斜め,上方) 透過接眼レンズWF 10×/ 20 2個一対 片眼視度調整可能対物レンズ2× 4× 変倍ノブ切替式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径/30アズワン品番64-5162-53メーカー商品コード114-794
  • ファイバースコープTD450SD8.5ミリ デュアルカメラ1.55m Teslong

    ファイバースコープTD450SD8.5ミリ デュアルカメラ1.55m

    Teslong
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    【狭い場所もスムーズに点検できる、二方向可動式デュアルファイバースコープ】フロント・サイドのデュアルカメラと、先端が2方向に曲がる可動式プローブを搭載。狭く入り組んだ場所でも、本体の角度を変えずに広範囲をくまなく確認可能です。自動車整備、住宅点検、配管チェックなど、幅広い現場作業の時間と手間を大幅に削減します。【4.5インチIPS液晶モニター搭載で鮮明に確認】高解像度のカラーIPS液晶を採用。明るい日光下でも、光の届かない暗所でも、対象物の細部まで鮮明に映し出します。スマートフォンやアプリとの面倒な接続は一切不要。電源を入れるだけで、すぐにその場でご使用いただけます。【形状記憶!1.5mの半硬質グースネックケーブル】ケーブルには、自由に曲げて形状をキープできる半硬質(セミリジッド)素材を採用。曲がりくねった配管や複雑な隙間でも、狙った場所に正確に固定・挿入できます。適度な柔軟性と安定性を兼ね備え、見えにくい奥の空間までストレスなく点検できます。【暗所も安心、調光可能な高輝度LEDライト】カメラ先端には高輝度LEDライトを搭載。作業環境に合わせて明るさを自由に調整できるため、真っ暗な配管内部や天井裏、床下でも白飛びを抑え、はっきりとクリアな映像を捉えます。【人間工学に基づいた片手での快適操作】中央のジョイスティックを動かすだけで、カメラ先端の向きを片手で簡単にコントロール。指先の多機能ボタンで「写真撮影」「動画録画」「レンズ切り替え」を直感的にスムーズに行えます。軽量・コンパクト設計のため、長時間の点検作業でも疲れにくく、持ち運びにも便利です。
  • 目当て7X50T.SP10X15X70ツノ型 Nikon(ニコン)

    目当て7X50T.SP10X15X70ツノ型

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用 7x/10x/18x ツノ型目当て。
  • モナーク56ミリ 接眼キャップ Nikon(ニコン)

    モナーク56ミリ 接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の接眼キャップです。
  • ミクロン6X15 CF 目当てゴム Nikon(ニコン)

    ミクロン6X15 CF 目当てゴム

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    欠品中
    双眼鏡 ミクロン用の目当てです。
  • ミクロン6X15 CF 接眼キャップ Nikon(ニコン)

    ミクロン6X15 CF 接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡 ミクロン用の接眼キャップです。
  • ストラップ ミクロン6X15 CF Nikon(ニコン)

    ストラップ ミクロン6X15 CF

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡 ミクロン用のストラップです。
  • ストラップ 8X・10X32・X42HG・SE Nikon(ニコン)

    ストラップ 8X・10X32・X42HG・SE

    Nikon(ニコン)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用のストラップです。
  • スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]

    スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    スマートフォンに接続して使える先端可動式ファイバースコープカメラです。カメラ径は8mm、メインカメラはカメラケーブル先端部に、サブカメラは先端側面に搭載されています。ボタンを押すとカメラの切り替えが可能です。側視カメラ付先端可動内視鏡にはメインカメラに8灯のLEDライトが搭載されています。サブカメラに1灯のLEDライトが搭載されています。スマートフォン用のUSBカメラを表示、撮影できるアプリであれば、使用することができます。
    適合【スマートフォン】USB Type-C搭載のスマートフォン・タブレットもしくはLightningポートがあるiPhone・iPad幅(mm)50,65~95高さ(mm)260奥行(mm)50対応OSAndroid(9.0以降)スマートフォン・タブレット/iPad・iPhone(iOS12.0以降)光源メインカメラLED8灯、サイドカメラLED1灯ヘッド径(Φmm)カメラ:8視野角メインカメラ・サイドカメラ:70°焦点距離(mm)20~100(メインカメラ)、30~100(サイドカメラ)動作温度(℃)カメラ:1~80、1~45画像サイズ【静止画】920×1440(jpg)、【動画】1920×1440 (avi) 、フレームレート15-25fps防水性カメラケーブル部防水ありIP67相当(※自主検査)回転角度(°)ケーブル:最大360
  • LEDインスペクションミラー ULLMAN

    LEDインスペクションミラー

    ULLMAN
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    内蔵LEDライトヘッドが暗所での作業を照らします。ボールジョイントでミラー角度の調整が可能。丈夫なステンレスミラーカバー&アンテナシャフト。油や水がついた手でも持ちやすいラバーグリップ
    用途点検用インスペクションミラートラスコ品番723-3862材質ミラー:クリアガラス、グリップ:ビニール、その他:ステンレス全長(mm)279~762ミラー寸法(mm)57×89ミラー形状長方形
  • マイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡 SELECTED BY MARINTEC

    マイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡

    SELECTED BY MARINTEC
    80,980税込89,078
    1式
    6日以内出荷
    最大1000倍の拡大倍率、4倍のデジタルズームを実現。高精細4K映像と最大5,200万画素の静止画撮影に対応!微細な部品や基板パターンも鮮明に表示。先進のTOF距離センシングとAIオートフォーカス技術を採用。自動で素早くピントを合わせ、精密作業の効率を向上。視野角が広く色再現性に優れた10.1インチIPS液晶モニター搭載。HDMIおよびUSB接続に対応し、外部モニターやパソコンへ映像を出力可能。複数画面での観察や作業にも便利。アームは360°回転に対応し、高さや角度を自由に調整可能。均一に照射するLEDリングライトを標準装備。影を抑えながら対象物を明るく照らし、視認性を向上。写真・動画保存対応
    出力HDMI/USB倍率最大:1000倍記録媒体保存:16GBメモリーカード付属ディスプレイ10.1インチ IPS液晶(1280×800)解像度撮影:最大52MP静止画・4K動画フォーカスAIオートフォーカス(TOF距離センシング)アーム360°回転・高さ調整対応
  • 7X50CF WP 接眼キャップ Nikon(ニコン)

    7X50CF WP 接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の接眼キャップです。
    対応製品7x50CF WP GLOBAL COMPASS
  • 12X.9X30D.F30X 接眼キャップ Nikon(ニコン)

    12X.9X30D.F30X 接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    フィールドスコープ用の接眼キャップです。
    対応製品13-30x/20-45x/25-56x ズームMC
  • 10X42SE 接眼キャップ Nikon(ニコン)

    10X42SE 接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の接眼キャップです。
    対応製品8x32SE・CF/10x42SE・CF/12x50SE・CF、8x30E II、10x35E II
  • ファイバースコープ ポケットサイズ ケーブル収納可 3.9mm極細ファイバーカメラ モニター付き ブロードウォッチ

    ファイバースコープ ポケットサイズ ケーブル収納可 3.9mm極細ファイバーカメラ モニター付き

    ブロードウォッチ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ・重さ90gと軽量で持ち運びやすさ抜群のファイバースコープ。・ケーブルを本体にくるくる回せば綺麗にケーブルが収まるのでそのままポケットに入れて持ち運びできます。・撮影したその場で確認ができるので、状況を目で見てすぐに判断できます。・スマホやタブレット、パソコンとデータアクセスが可能なので、作業場から会社へデータ転送して確認などができ、作業効率がアップします。
    用途機会装置の内部や狭い隙間など、直接目視で確認できない場所に質量(g)約90電源USB(5V)ケーブル長(m)カメラ:約1.1本体寸法(mm)約95×65×20連続使用時間(分)約100(満充電時)ヘッド径(Φmm)カメラ:3.9バッテリー3.7V/650mAh(リチウムイオン)ディスプレイ2.0 インチ解像度カメラ:720P、記録:1080P/720P撮影距離(mm)最短:10以上動作温度範囲(℃)本体:0~50、カメラ部:-30~70(安定動作温度:-0~50)
  • デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ

    デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影

    ブロードウォッチ
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    ・最大倍率234倍。CMOS「IMX415」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
    仕様【CMOS】IMX415. 1/2.8 INCH、【最小有効計測単位】0.01mm高さ(mm)支柱:約340本体質量(kg)約2.95(ケーブル類除く)解像度HDMI出力:4K/30fps、1080P/60fps、USB出力:1080P/60fpsステージ寸法(mm)約380×260×25対物レンズ(倍)0.7~4.5(27インチLCD換算36.4~234)
  • マグネット式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    マグネット式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    金属面に吸着させて使えるマグネット式の拡大鏡です。付属のクランプで卓上での作業にも対応しています。使用環境に合わせて乾電池とACアダプタの2つの電源から選択できます。高寿命、省電力なLEDライト付です。レンズ位置を変えられるフレキシブルアームです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に。付属品クランプ、ACアダプタ、USBケーブル(Type-A)材質レンズ/ガラス、本体/スチール、ABS、磁石/フェライト磁石電源単3型アルカリ乾電池x4本、付属ACアダプタ定格電圧(V)DC5Vクランプ範囲(mm)0-55範囲(mm)レンズ可視:Φ95本体質量(g)620定格電流(A)0.6倍率(倍)2、小径部4定格消費電力(W)3電源コード(m)1アーム長さ(mm)310色温度(K)6000(白色)照度(Lx)1100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
  • スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)

    スケールルーペ用スケール板

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    スケールルーペ用のスケール板です。0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。豊富な目盛で、様々な計測が可能です。
    用途スケールルーペの交換用スケール板に。適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体:ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
  • SG-HⅡ 12倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    SG-HⅡ 12倍双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でも使いやすいでしょう。旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
    材質本体ボディ:アルミ、本体カバー:エラストマ、目当てラバー:エラストマ、転輪ラバー:エラストマ寸法(mm)115×40×110質量(g)259倍率(倍)12レンズマルチコート眼幅調整範囲(mm)31.5~74最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)241000m先の視野(m)97.8明るさ4ひとみ径(Φmm)2アイレリーフ(mm)8実視界(°)5.6
  • 赤外光LEDリング照明 アームスシステム

    赤外光LEDリング照明

    アームスシステム
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    光源波長850nmの赤外光LEDリング照明装置です。点灯確認は、明るい環境下での目視ではなく、感度が850nmにある赤外カメラでおこなえます。暗い環境下では、赤色での点灯を確認できます。
    用途赤外波長による検査用途仕様取付対応顕微鏡:取付部径35~60Φ、3点ネジ留め電源DC12V 1A(ACアダプターAC100-240V 50/60Hz付属)商品構成赤外光リング照明、照明コントローラー部、電源アダプター動作環境気温5°~30° 湿度60%未満、W.D.55mm以上でご使用ください。光源(nm)850調整機能光量:ダイヤル式調光
  • LED-R72専用乳白色板 アームスシステム

    LED-R72専用乳白色板

    アームスシステム
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    LED-R72(別売)専用乳白色板です。標準付属の拡散板よりLED球の光束が見えにくくなるため、光が柔らかくなります。
    特記LED-R72専用乳白色板
  • AR-Z3TR/Z2専用補助対物レンズ 0.5X アームスシステム

    AR-Z3TR/Z2専用補助対物レンズ 0.5X

    アームスシステム
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    作動距離(mm)165対物レンズ補助:0.5X
  • AR-Z3TR/Z2専用接眼レンズ 20X(2個1組) アームスシステム

    AR-Z3TR/Z2専用接眼レンズ 20X(2個1組)

    アームスシステム
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    接眼レンズ20X視野10
光学測定器