カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(24)
- ホーザン(491)
- ビクセン(306)
- オーツカ光学(273)
- Nikon(ニコン)(255)
- スリーアールソリューション(201)
- エスコ(190)
- クリアー光学(161)
- I.L.K(池田レンズ工業)(156)
- ナリカ(138)
- MIZAR(ミザールテック)(129)
- エッシェンバッハ(124)
- Kenko(ケンコートキナー)(98)
- アズワン(94)
- マイクロネット(78)
- 京葉光器(LEAF)(76)
- カートン(70)
- THANKO(サンコー)[電子機器](70)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
- ANMO(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

角度調節ヘッド付ポール
JEFCOM(ジェフコム)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷「みるサーチミニ」や「ポイントワカール」に! M5 角度調節ヘッド(DLC-KSM)にポール(DLC-AP18)がセット材質PC/Brass、アルミ寸法(cm)収納時:80、伸長時:190
M5角度調節ヘッド
JEFCOM(ジェフコム)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷「みるサーチミニ」や「ポイントワカール」に! アルミポール(別売)に装着して使用 ツマミを回してM5ネジの角度を調節可能・216°(9°×24段)適合アルミポール:DLC-AP18・DLC-AP33M・DLC-AP40S・DLC-AP60S・DLC-AP60M・DLC-AP93M材質PC/Brass本体寸法(mm)26×26×100ねじサイズM5×10mm
取付径変換アダプター
ホーザン¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷20mmΦのホルダー軸(支柱)に32mmΦのホルダーを取り付けるためのアダプター。付属品六角レンチ(2mm)適合【取付可能な鏡筒】L-461、L-514適合機種L-503質量(g)355外形寸法(mm)Φ31.8×100適合支柱Φ20mm
フレキシブルアーム
ホーザン¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷作業範囲を広く使える、アームタイプ ベースを使わず、作業台へ直接固定するため、作業範囲が広くとれます。 使用しないときには作業台の端へ移動でき、他の作業時に邪魔になりません。付属品六角レンチ(5mm)軸径(Φmm)ホルダー:20質量(kg)3.5耐荷重(kg)6(取り付ける作業台側の強度によります)アーム長さ(mm)600支柱寸法(径×長さL)(mm)27.2×500![Dino-Lite精密スタンドRK10用シャーレホルダー THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624239-221018-02.jpg)
Dino-Lite精密スタンドRK10用シャーレホルダー
THANKO(サンコー)[電子機器]¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷RKシリーズ用のシャーレホルダーを取り付ければ、シャーレ内の対象物を観察できます。中央に穴が開いているので、下からライトを当てたり、Dino-Liteとシャーレホルダーの上下を入れ替えることで、下からの観察も可能です。用途シャーレを上方向・下方向両方から観察する事が出来るホルダー付属品トレー、アタッチメント、ポール質量(g)215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×140![配管内視鏡Premier用42LEDカメラヘッド40Φ THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624230-221018-02.jpg)
配管内視鏡Premier用42LEDカメラヘッド40Φ
THANKO(サンコー)[電子機器]¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷42個のLEDライトが明るく照らす配管用内視鏡スコープpremier用オプションカメラ40Φ径付属品カメラのみ質量(g)147先端径(Φmm)40LED使用数(個)42直径×長さ(mm)40×125![Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400x THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624169-221018-02.jpg)
Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400x
THANKO(サンコー)[電子機器]¥69,980税込¥76,9781個当日出荷430~470倍で観察可能。AMR・偏光機能搭載の高倍率WiFiモデル付属品本体、先端部アタッチメント3種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他偏光機能・AMR機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。質量(g)111規格CE, FCC, ROHS電源USBパスパワー対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約400 ~ 470センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024、約130万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×114![Dino-Eye Edge S THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624047-221018-02.jpg)
Dino-Eye Edge S
THANKO(サンコー)[電子機器]¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷高解像度センサー搭載のマルチ径対応の顕微鏡取り付けモデル!セット内容本体、鍵×2、頭固定ベルト、バッテリー、充電器、日本語取扱い説明書質量(g)117規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×80対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14対応23mm、30mm、30.5mm、CマウントインターフェースUSB2.0解像度2592×1944露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA![Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624004-221018-02.jpg)
Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD
THANKO(サンコー)[電子機器]¥129,800税込¥142,7801個当日出荷EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。トラスコ品番836-7758質量(g)104規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 140センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
補助対物レンズ 0.5倍(WD177)
マイクロネット¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷実体顕微鏡 伸太T YS05T 用の0.5倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用しますねじ径M48×0.75倍率0.5倍対応機種伸太T(YS05T)作動距離(mm)(W.D.)177
双眼実体顕微鏡 SRO-DX
ナリカ¥65,000税込¥71,5001個4日以内出荷ハイスペックな双眼実体顕微鏡。 試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。 自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー仕様【倍率変換】ターレット変倍式寸法(mm)205×275×350質量(kg)3.4総合倍率20×、40×照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント対物レンズ2×、4×鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
有機EL照明拡大鏡 O-LIGHT6-F ARコート付
オーツカ光学¥94,980~税込¥104,478~1台4日以内出荷から6日以内出荷有機EL照明とARコートレンズの組み合わせで疲労低減効果を発揮 有機ELパネルには角度調整が可能な可変フラップ機構を採用 BIG RECTA交換レンズシステムにより倍率変更が可能仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)質量(g)2380電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ定格消費電力(W)7全光束(Lm)200平均演色評価数4000K光源有機EL照明パネル照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120調整機能照度:標準装備(100-10%)パネル数(枚)1発光面(mm)273×30
有機EL照明拡大鏡 O-LIGHT6-B ARコート付
オーツカ光学¥83,980~税込¥92,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷有機EL照明とARコートレンズの組み合わせで疲労低減効果を発揮 有機ELパネルには角度調整が可能な可変フラップ機構を採用 BIG RECTA交換レンズシステムにより倍率変更が可能仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)質量(g)2310電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ定格消費電力(W)7全光束(Lm)200平均演色評価数4000K光源有機EL照明パネル照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120調整機能照度:標準装備(100-10%)パネル数(枚)1発光面(mm)273×30
双眼鏡7×50 MTR-SX
富士フイルム¥94,980税込¥104,4781台7日以内出荷FMTシリーズの優れた光学性能を継承。プロ基準もクリアする実用機。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。優れた防水性と非常に丈夫なボディにより-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。濡れても滑りにくいラバータイプ。付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ寸法(mm)187×218×78.5(拡張時)質量(g)1300(電池含まず)倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56-74最短合焦距離9.8m対物レンズ有効径(mm)50明るさ51ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)12実視界(°)7.5
ズームレンズ
ホーザン¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷幅広い倍率調整が可能なズームレンズです。 カメラの個体差などによって生じる倍率変更時のピントのずれを補正できるマウント調整リング付。付属品レンズフィルター質量(g)480作動距離(mm)81アズワン品番65-2348-68光学倍率1.7~13.7×レンズマウントCマウント
双眼鏡 PENTAX JUPITER 10x50
PENTAX(ペンタックス)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ。大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。付属品ケース、ストラップ質量(g)約7870倍率(倍)10最短合焦距離約9m対物レンズ有効径(mm)50視野1000mにおける:114m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)167×199×66明るさ25ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)13実視界(°)6.5
ミニマイクロスコープベース付
SK(新潟精機)¥88,980税込¥97,8781個翌々日出荷10~230倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。 130万画素センサー搭載で、高画質で記録や観察が可能です。 先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。 静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。 乱反射を防ぎ、画像を鮮明にする偏光(PL)フィルタ搭載です。 本体シャッタースイッチ付です。用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に仕様●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降●解像度:1280x1024ピクセル(SXGA)、約130万画素●照明:白色LEDx8●露出、補正:自動露出、自動補正、自動カラーバランス/彩度/コントラスト補正●倍率(倍):10-230センサー1/4CMOSインターフェースUSB 2.0主な機能静止画(bmp)/動画(AVI)の撮影保存機能、簡易測定(ライン、連続ライン、半径円、直径円、3点円、角度)フレームレート30フレーム/秒
LEDライト付15倍ルーペ
アズワン¥9,504税込¥10,4541個欠品中白色ライトとUVライトの切り換えができます。ジュエリー用ルーペとして多く使用されるタイプです。トリプレットレンズです。寸法(mm)50×27×26質量(g)50電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)倍率15×レンズ径(Φmm)21光源白色LED・UV-LED切替式材質(レンズ)ガラスアズワン品番4-2240-01
検査用面発光LEDライト EK面 PTLシリーズ
ウイルダイフレックス¥65,980~税込¥72,578~1台5日以内出荷最大表面輝度40000lxの超高輝度です。均一な面発光をします。鋳巣や金属の微細なバリ等の認知に適しています。材質鉄(表面アイボリー塗装)電源ACアダプタ(付属)消費電力A4タイプ/7.5W、A3タイプ/15W照度(Lx)最大表示40000(調光可能)
アイルーペ
MIZAR(ミザールテック)¥899税込¥9891個4日以内出荷時計の修理などに利用するプロ用アイルーペ、高倍率の時計見ルーペです。時計の修理などに利用するプロ用アイルーペですが、今ではホビー用としてもご利用頂いています。上下のまぶたに挟んで使用します。まぶたに挟むことにより両手が自由に使えますので、精密模型の組み立てや細かな絵付けなどにも便利です。倍率が10倍と高いので、より細かい作業に重宝します。レンズ径(Φmm)15倍率(倍)10レンズガラスレンズ(ダブル)
カラフル虫メガネ RX-45
MIZAR(ミザールテック)¥519税込¥5711個当日出荷から6日以内出荷カラフル虫メガネです。カラフルでどこか懐かしいデザインが可愛い、ポケットサイズで邪魔にならずに携帯できる便利なルーペです。昆虫観察や植物観察などに役立ちます。質量(g)25レンズ径(Φmm)45倍率(倍)3.5レンズガラスレンズ
ルーペ MG-1016
MIZAR(ミザールテック)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷対象を明るく照らせる、LEDライトが付いた10倍のルーペです。レンズ径(Φmm)16倍率(倍)10レンズダブルレンズバッテリーLR1130電池3個(内蔵)ライト種類LEDライト
ライト付携帯ルーペ RM-329P
MIZAR(ミザールテック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷大変便利なライト付き、携帯用スライド式ルーペです。レンズを収納すればとてもコンパクトで、3通りの倍率が得られますので自然観察から検査用としても幅広くお使い頂けます。レンズ径(Φmm)23倍率(倍)2.5、3.0、合成:5レンズプラレンズバッテリーCR-2032電池1個(内蔵)ライト種類赤色LED
スタンドルーペ RU-1795
MIZAR(ミザールテック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷折りたためば小さく収納できる、大型レンズを使ったスタンドルーペです。レンズの位置や角度を自由に調節できますが、とても安定感があり、組立作業やホビーに最適です。また、4倍と7倍のサブレンズが付いていますので、より細かな作業にもご利用頂けます。質量(kg)1.9レンズ径(Φmm)補助レンズ:(大)28、(小)23倍率(倍)1.8、補助レンズ:(大)4、(小)7レンズプラレンズレンズサイズ(mm)145×110
アイルーペ
MIZAR(ミザールテック)¥699税込¥7691個4日以内出荷時計の修理などに利用するプロ用アイルーペ、通称、時計見ルーペです。上下のまぶたに挟んで使用します。まぶたに挟むことにより両手が自由に使えますので、精密模型の組み立てや細かな絵付けなどにも便利です。レンズ径(Φmm)23倍率(倍)4レンズガラスレンズ(シングル)
高所点検カメラ 3.6m ポールカメラ 4.3インチモニタ・約92万画素・先端フレキシブルチューブ
スリーアールソリューション¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷最長3.6mまで伸びるポールで、地上に立ったまま高所を点検できるポールカメラです。先端のフレキシブルチューブは角度を変えて固定でき、入り組んだ箇所や死角も確認できます。約92万画素カメラと4.3インチモニタを搭載し、外壁のクラックや腐食をリアルタイムに確認。静止画・動画はSDHCカード(32GBまで)に記録でき、付属のピンマイクで音声メモも同時に残せます。先端外径23mm、カメラケーブル部はIP68相当の防塵防水。専用ケース・充電式電池2本を同梱し、満充電で約4時間30分稼働します。重量は約1.4kgです。用途工場や倉庫の設備点検、高所ラックの製品ラベル確認、屋根や外壁、高架下、看板や街灯の点検に。軽量で縮めればコンパクトに収まるため、通路や機械まわりが狭い屋内でも取り回せます。高所作業車や足場を用意せずに地上で点検を終えられるため、準備の手間を減らしたい現場に向いています。付属品カメラガイド×2、モニタバイザー、ピンマイク、SDHCカード、カードリーダー、充電式電池×2、充電器、防水リング×2、専用ケース質量(kg)1.4電源リチウムイオン充電式電池連続使用時間(時間)約4.5光源白色LED×12記憶方式SDHCカード(32GBまで)解像度720×576、静止画:720×576、720×480、640×480動画:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps)視野角約67°防塵防水性能IP68(カメラケーブル部分)焦点距離(mm)60~保存形式画像:JPG,AVI充電時間(時間)約3.4撮像素子1/4 CMOS液晶モニター4.3型液晶画素数約92万画素外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.8×360(モニタを含みません)ケーブル長(cm)カメラケーブル(50)/伸縮ロッド(105~285)先端径(Φmm)23動作温度範囲(℃)-10~50
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 3.7Φ
スリーアールソリューション¥73,980~税込¥81,378~1個5日以内出荷先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない材質ステンレス光源白色LED×6(調光可)耐熱温度(℃)-10~50視野角約80°防塵防水性能IP67先端径(Φmm)3.7被写界深度(mm)10~100カメラ仕様1/13型CMOS(30万画素)
高級単眼鏡 KM-412S
MIZAR(ミザールテック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。 美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。 高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。 20cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。 また、別売のマイクロスタンドを併用すれば12倍小型顕微鏡として活用できます。付属品専用ケース仕様最短距離:20cmその他マイクロスタンド利用可(12倍)寸法(mm)31×58質量(g)55倍率(倍)4コーティングフルマルチコート対物レンズ有効径(mm)12明るさ9ひとみ径(Φmm)3実視界(°)12.5
コンパクトダハ双眼鏡 BD-10C
MIZAR(ミザールテック)¥3,490税込¥3,8391個4日以内出荷折り畳めてコンパクトに、ダハ式双眼鏡シリーズ。野外コンサートなどに最適、倍率10倍のダハ式双眼鏡です。付属品ケース、ストラップ質量(g)160倍率(倍)10コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)21サイズ(mm)92×80×38明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1至近距離(m)5.5実視界(°)5.5
フリーフォーカス双眼鏡 CB-101
MIZAR(ミザールテック)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷コンパクトで軽さが際立つ、ダハ式フリーフォーカス双眼鏡シリーズ。折りたためば手のひらサイズの超コンパクト双眼鏡。ピント合わせが不要なフリーフォーカスタイプなのでコンサートや観劇に集中できます。付属品ケース、ストラップ質量(g)125倍率(倍)6コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)18サイズ(mm)78×60×48明るさ9ひとみ径(Φmm)3至近距離(m)15実視界(°)7.5
フリーフォーカス双眼鏡 FF-821
MIZAR(ミザールテック)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷ピント合わせが要らないフリーフォーカスシリーズ。軽量コンパクトのフリーフォーカスタイプ。スタジアム観戦などに使いやすい8倍双眼鏡です。付属品巾着ケース、ストラップ質量(g)130倍率(倍)8コーティングマルチコート対物レンズ有効径(mm)21サイズ(mm)96×103×38明るさ6.9ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)6.5
ボアスコープ用ハンディ光源
スリーアールソリューション¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷暗い場所を明るく照らす。 明るさ3段階調光。 最適な明るさで検査ができる。 充電池式で繰り返し使える。 急な電池切れに悩む必要はありません。材質アルミニウム質量(g)約128(バッテリー含む)光源白色LED×1バッテリーリチウムイオンバッテリー色温度(K)5000~8000バッテリー電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)2200外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)約27×126明るさ(Lm)100使用時間(時間)24以上※光量は徐々に減少します防水性防水
テラEDポケット 双眼鏡 10倍25mm口径
ツァイス(ZEISS)¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷コンパクトで軽量な防水型ボディはアウトドアでの使用範囲を広げ、落ち着いたボディカラーと保持しやすいデザインは長時間の観察でも疲れを感じさせません。オールラウンドに使えるTerra ED Pocketは、旅行やハイキング、野鳥・自然観察・コンサート・野外イベントなど様々なアウトドアアクティビティで本格的に使用いただけます。付属品ハードケース質量(g)510寸法(幅W×高さH)(mm)117×125倍率(倍)10調整範囲(mm)35~72(目幅)視界97m(1000m先)、54°(見かけ)最短合焦距離1.9m対物レンズ有効径(mm)25防水性窒素ガス充填/100mbarひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)16
双眼鏡 MONARCH M7 8×30
Nikon(ニコン)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。 M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界。見掛視界60.3°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リング。ロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。その他の特長。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3付属品接眼キャップ EDN、対物キャップ ODJ、M711 30mm ケース CEK、ネックストラップ SBG寸法(mm)119×125×48質量(g)465倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)30明るさ14.4ひとみ径(Φmm)3.8アイレリーフ(mm)15.1実視界(°)8.3
双眼鏡 MONARCH M7 8×42
Nikon(ニコン)¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。 M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界。見掛視界60.3°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リング。ロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。その他の特長。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3付属品接眼キャップ EDE、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ寸法(mm)142×130×57質量(g)670倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)42明るさ28.1ひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)17.1実視界(°)8.3
簡易測定機能内蔵 フルハイビジョンCマウントカメラ
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷HDMIケーブルでモニターに直結する事で、30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。 地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。 接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。 検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。 付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。 Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録)撮像素子1/2.8型CMOSセンサー端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子RoHS指令(10物質対応)対応静止画サイズ3264×1836(約600万画素)PC接続USB2.0フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080)動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存)レンズマウントCマウント対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降









![Dino-Lite精密スタンドRK10用シャーレホルダー THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624239-221018-02.jpg)
![配管内視鏡Premier用42LEDカメラヘッド40Φ THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624230-221018-02.jpg)
![Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400x THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624169-221018-02.jpg)
![Dino-Eye Edge S THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624047-221018-02.jpg)
![Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624004-221018-02.jpg)