絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 光学測定器

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,963件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)

    スケールルーペ用スケール板

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スケールルーペ用のスケール板です。 ライトスケールルーペLSL-26の標準付属品です。
    用途ライトスケールルーペLSL-26のスケール板として適合機種LSL-26質量(g)3規格STANDARDRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付拡大鏡 SK(新潟精機)

    マグネット付拡大鏡

    SK(新潟精機)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    レバー操作1つで、マグネットがON/OFF脱着可能なマグネット付拡大鏡です。 自在にレンズ位置を変えられるフレキシブルタイプです。
    用途細かい作業や工場の検査などに吸着力(N)800倍率(倍)2ベース寸法(mm)50×60×55レンズサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    画期的な蛍光マイクロスコープです。 LEDによる励起照明とフィルターにより、GFPを含む緑色蛍光、OFPとRFPを含む 赤色・オレンジ色蛍光、DsRedを含む赤血球、mCherryを含むシアン赤色蛍光、シアン色蛍光、マイクロ流体チップ、更にはお肌のメラニン色素のチェックなど様々な用途で観察や撮影が可能です。 遺伝子工学、生化学、発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分野にご利用できます。また1台のDino-Liteを接続・管理できるので、低コストで研究の効率化やスピードアップが図れます。通常のDino-Liteと同様に計測、撮影などが簡単に出来ます。
    付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンドその他キャリブレーション機能、測定機能(本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。)質量(g)100対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)20~220センサー1.3Mpixels 、1/4インチCMOSインターフェースUSB 2.0解像度1280×1024px (SXGA)、約130万画素LED蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個※ソフトウェア上で切替できます。露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
  • 検査鏡 Strong Tool

    検査鏡

    Strong Tool(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のエンジンルームや機械の内部などの狭くて、見えにくい所の点検や観察に大変便利です。 鏡の角度を自由に変えることが出来るので、機械の背面部も簡単に点検、観察することが出来ます。 また、ご家庭の自動車始動時の車体検査、冷蔵庫や洗濯機、タンスなどの背面の検査、点検にも使用出来ます。 鏡の角度は自由自在!
    用途検査鏡、拡大鏡は自動車整備、電気機器、精密機器、機械整備、配管整備など作業の点検、観察用です。材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ倍率等倍
  • LEDリング照明 アズワン

    LEDリング照明

    アズワン
    23,700税込26,070
    1個
    当日出荷
    LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
    付属品取付用リング(実体顕微鏡用)寸法(mm)98×123×29電源AC100~240V 50/60Hz色温度(K)6400~6500照度(Lx)20000取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)LEDチップ144個(三重巻)アズワン品番3-6683-03調節方式調光ダイヤル式(手動)
  • デジタルマイクロスコープ アズワン

    デジタルマイクロスコープ

    アズワン
    43,900税込48,290
    1個
    当日出荷
    TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
    付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア)質量(kg)1.1サイズ149×104×227mm電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電)倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時)対応OSWindows 8/8.1/10/11光源LED8個(明るさ調節可)液晶サイズ3.5インチ解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA焦点距離(mm)10~50アズワン品番3-6356-01フレームレート30f/sイメージセンサー500万画素、CMOSセンサー対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
  • マイクロスケール アズワン

    マイクロスケール

    アズワン
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷
    種別25×75 CSMM-001アズワン品番3-6315-01
  • ポータブル顕微鏡 KONTEC(コンテック)

    ポータブル顕微鏡

    KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDライト付きです。
    種別倍率:約60~100倍 LP-48Gアズワン品番3-4986-01
  • 双眼実体顕微鏡 カートン

    双眼実体顕微鏡

    カートン
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
    種別DSZ-44SB-GS-260アズワン品番1-6639-02
  • 配管用内視鏡Premier ローラー付き先端カバーアタッチメント90mm THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡Premier ローラー付き先端カバーアタッチメント90mm

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    配管用内視鏡スコープpremiere専用オプションパーツ
    質量(g)134保証期間6カ月直径×長さ(mm)90×50
  • 配管用内視鏡スコープpremier20Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡スコープpremier20Mメーターカウンター付き

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    189,800税込208,780
    1台
    欠品中
    モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。 配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。 ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。 カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。 ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。 また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
    用途工業用付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)10.2電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン解像度静止画:720×480、動画:720×480保証期間1年視野角120度焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)充電時間(時間)5動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間先端径(Φmm)(カメラ)23防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)ケーブル径(Φmm)5フレームスピード(fps)30/15
  • セル枠ルーペ ケニス

    セル枠ルーペ

    ケニス
    399税込439
    1本
    翌日出荷
    軽量なプラスチック枠のルーペです。
    材質レンズ:ガラス、枠:プラスチックレンズ径(Φmm)36レンズ倍率3
  • LEDストロボスコープ testo(テストー)

    LEDストロボスコープ

    testo(テストー)
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    高輝度白色LED採用により20cm離れた場所でも約1500lxの明るさを確保します。 発光時間調整機能付です。 発光周波数を保ちながら発光するタイミングのみをずらす位相調整機能を搭載しています。 小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利です。
    用途エンジン、ファン、印刷機械などの回転速度や反復運動の計測測定範囲30~300000(FPM=発光数/分)(0.5~5000Hz)電源単3乾電池×3本(付属)測定方式非接触寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×191分解能0.1(30~999FPM時)1(1、000~300、000FPM時)測定精度(%)表示値の0.02(±1digit)発光回数(fpm)30~300000
  • 三眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット アームスシステム

    三眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット

    アームスシステム
    189,800税込208,780
    1セット
    10日以内出荷
    ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。三眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
    付属品白黒プレートストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約115質量(kg)約4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340総合倍率6.8~47X照明72個LEDリング照明接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き)ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X光学系グリノー式鏡体機能三眼ズーム鏡筒傾斜角度(°)(鏡筒)35
  • 折りたたみ式拡大鏡 ケニス

    折りたたみ式拡大鏡

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    アーム及びレンズの角度が自由自在に変えられ、折りたためばブックサイズになります。
    付属品レンズカバー倍率1.7倍レンズサイズ(mm)215×260
  • フラッシュスケールルーペ ケニス

    フラッシュスケールルーペ

    ケニス
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    照明とスケールが付いた点検などに便利なルーペです。
    電源単1電池×2(別売)倍率5倍レンズ径(Φmm)50視野(実視野)26×25スケール(窓枠のみ)タテ1mm目盛、ヨコ2mm目盛
  • ルーペ ケニス

    ルーペ

    ケニス
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    昆虫や植物、細かい部品等の観察・検査に適したスタンダードな手持式ルーペです。
  • プラスチックルーペ ケニス

    プラスチックルーペ

    ケニス(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    大口径の3倍レンズと小口径の6倍レンズを一つのボディーに並べたルーペです。
    寸法(mm)50×113×8質量(g)15倍率大玉3倍、小玉6倍レンズ径(Φmm)大玉/40、小玉/18
  • スーパーアクロマチックルーペ ケニス

    スーパーアクロマチックルーペ

    ケニス
    8,498税込9,348
    1個
    11日以内出荷
    反射防止のコーティングを施した高級アクロマートレンズを使用し、観察しやすい高精度ルーペです。
    レンズ径(Φmm)16
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。
    寸法(mm)75×100×30電源AV100V・50/60Hz
  • ショップ携帯金属顕微鏡 日本光器製作所

    ショップ携帯金属顕微鏡

    日本光器製作所
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    作業現場・工場等で手軽に利用できる金属顕微鏡です。 落射式照明方式で金属表面の状態が鮮明に観察できます。 粉末・粒状・結晶等の測定色彩のチェック等にも利用できます。 携帯に便利なキャリングケース付です。
    付属品専用キャリングケース総合倍率100倍照明装置精密落射照明6V3W、単2電池×4(別売)接眼レンズ広視野WF10×対物レンズM10×(対物レンズ下限ストッパー付)
  • 偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡) MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた、教育・実習向けの偏光顕微鏡です。 検板(鋭敏色や1/4波長)は使わない簡易タイプです。
    照明装置1W白色LED照明ステージプレート直径135mm、回転メタルステージ、芯出し調整機能焦準装置一軸粗微動ハンドル、標本破損防止装置付
  • 金属顕微鏡 八洲光学工業

    金属顕微鏡

    八洲光学工業
    339,800税込373,780
    1個
    6日以内出荷
    対物レンズは湾曲収差を補正したプランアクロマートレンズを採用、視野全体にピントを合わせます。 TBR-1は同軸落射照明に加え、透過照明を搭載しています。 ポラライザとアナライザを照明装置に内蔵し、簡易偏光装置としても使えます。
    総合倍率50~600倍ステージプレートメカニカルステージ:左右75mm、前後40mm接眼レンズ広視野WF10×(2個組)、視野数18対物レンズMPlan 5×、10×、40×、60×鏡筒形式三眼、45°傾斜鏡筒焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
  • 実体顕微鏡 エビデント (旧オリンパス科学事業)

    実体顕微鏡

    エビデント (旧オリンパス科学事業)(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    【優れた光学性能を実現】。 SZ61は曲面を基調にしたエルゴノミックデザインを採用。専用の接眼レンズは長時間観察の疲労を軽減します。また高性能なグリノー式光学系を搭載し、V字光路により先端形状がスリムで、試料周りの空間が広くとれ、作業性に優れています。さらに適切な内向角の設定により、適度な立体感と優れた平坦性、深い焦点深度をあわせ持っているので、大きな試料も表面から深部に至るまで、フォーカスの合った立体感あふれる観察像が得られます。光学系にはマルチコーティングを施し、フレアやゴーストやディストーションを抑えたので試料のあるがままの姿を忠実に再現します。SZ61はLED照明架台を含めた各種照明架台でさまざまな用途に対応できるので、ルーチン作業を含めた立体像のイメージングやモニタでのディスカッション、ドキュメンテーションに適した実体顕微鏡です。 。 【グリノー式光学系を搭載】。 グリノー光学的システムにおいて収束光の角度を10度に設定することで優れた平坦性、深い焦点深度を実現しました。大きな試料も表面から深部に至るまで、フォーカスの合った立体感あふれる観察像が得られます。観察光学系の全面に施したマルチコーティングによって有害なフレアやゴーストがなく、忠実な色再現性を実現します。また、V字光路により先端形状がスリムで、試料周りの空間が広くとれ、作業性に優れています。 。 【ワイドなズーム比を実現】。 SZ61はワイドなズーム比6.7:1で接眼レンズ10×使用時には6.7×~45×を実現。低倍から高倍への切り換えがスムーズに行えるのでルーチン観察や検査作業に適しています。 。 【優れた平坦性と深い焦点深度の観察像が得られます】。 適切な内向角の設定により、適度な立体感と優れた平坦性、深い焦点深度をあわせ持っています。大きな試料も表面から深部に至るまで、フォーカスの合った立体感あふれる観察像が得られます。
    仕様ズーム鏡体特徴:水平ハンドル(ズーム高倍/低倍ストッパ付き)、粗動ハンドルストローク:120mm、眼福調整範囲:52~76mmセット内容SZ61 ズーム本体、接眼レンズ WHSZ10X(2個)、標準架台 SZ2-ST、白黒ステージプレート SZ2-SPBW外形寸法(mm)194(W)×253(D)×368(H)(標準組み合わせ)倍率0.67/1/2/3/4.5方式粗動焦準使用温度(℃)0~40(屋内)使用湿度範囲30~90%(屋内)ズーム6.7(比)架台標準架台傾斜角度(°)45(鏡筒傾斜角度)
  • 精密繰り出しルーペ4倍+6倍 エッシェンバッハ

    精密繰り出しルーペ4倍+6倍

    エッシェンバッハ
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    トラスコ品番835-4181質量(g)78タイプ繰り出し倍率(倍)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×36×20レンズサイズ(mm)27
  • ホワイトルーペ「ビゾメッド」 エッシェンバッハ

    ホワイトルーペ「ビゾメッド」

    エッシェンバッハ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • バールーペ エッシェンバッハ

    バールーペ

    エッシェンバッハ
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
  • スクリボラックス 2.8倍 エッシェンバッハ

    スクリボラックス 2.8倍

    エッシェンバッハ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番835-4174寸法(mm)(レンズ下)80質量(g)245電源単3乾電池×3本(付属)倍率(倍)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×105レンズサイズ(mm)75×100
  • カード型ルーペイージーポケットBK 3倍 LEDライト付 エッシェンバッハ

    カード型ルーペイージーポケットBK 3倍 LEDライト付

    エッシェンバッハ
    9,098税込10,008
    1個
    6日以内出荷
    仕様カード型ルーペイージーポケットBK3倍LEDライト付質量(g)31
  • LEDワイドライトルーペ+専用スタンド付き7倍 エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ+専用スタンド付き7倍

    エッシェンバッハ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    セット内容LEDワイドライトルーペ、専用スタンド質量(g)144
  • LEDワイドライトルーペ+専用スタンド付き10倍 エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ+専用スタンド付き10倍

    エッシェンバッハ
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    セット内容LEDワイドライトルーペ、専用スタンド質量(g)140
  • LEDワイドライトルーぺ 4倍 エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーぺ 4倍

    エッシェンバッハ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様替ランプ:交換不可全長(mm)183質量(g)138電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)4レンズサイズ(mm)75×50
  • LEDワイドライトルーペ エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ

    エッシェンバッハ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様替ランプ:交換不可全長(mm)130質量(g)108電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)4レンズサイズ(mm)60
  • オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ マイクロネット

    オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ

    マイクロネット
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    マイクロネット製アダプターをオリンパス製顕微鏡の写真鏡筒やBH顕微鏡に取り付ける際に使用するアタッチメントです。
  • 光学 LED照明拡大鏡 SKKL-CF型 オーツカ光学

    光学 LED照明拡大鏡 SKKL-CF型

    オーツカ光学
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
  • LUXO LED照明拡大鏡 WAVE LED オーツカ光学

    LUXO LED照明拡大鏡 WAVE LED

    オーツカ光学
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
  • 6mmカメラ用先端ツールセット RIDGID(日本エマソン)

    6mmカメラ用先端ツールセット

    RIDGID(日本エマソン)
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    仕様ミラー/マグネット/ボールガイドトラスコ品番788-3064適合機種CA100 、CA300タイプ6mmカメラ用
  • ウンダイ BOSCH(ボッシュ)

    ウンダイ

    BOSCH(ボッシュ)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    GCL2-15G用雲台です。
    仕様ウンダイトラスコ品番855-1491セット内容単3アルカリ乾電池×3本
  • 4シーズン用拡散板 マイクロネット

    4シーズン用拡散板

    マイクロネット
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    柔らかな光で写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
    用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。直径(Φcm)8.3
  • ニコン双眼鏡 トラベライトEX Nikon(ニコン)

    ニコン双眼鏡 トラベライトEX

    Nikon(ニコン)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    非球面接眼レンズの採用や、メガネをかけたままでも見やすいハイアイポイント設計により視認性に優れた双眼鏡です。
    レンズ有効径(mm)25mm
光学測定器