カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(24)
- ホーザン(491)
- ビクセン(306)
- オーツカ光学(273)
- Nikon(ニコン)(255)
- スリーアールソリューション(201)
- エスコ(190)
- クリアー光学(161)
- I.L.K(池田レンズ工業)(156)
- ナリカ(138)
- MIZAR(ミザールテック)(129)
- エッシェンバッハ(124)
- Kenko(ケンコートキナー)(98)
- アズワン(94)
- マイクロネット(78)
- 京葉光器(LEAF)(76)
- カートン(70)
- THANKO(サンコー)[電子機器](70)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
- ANMO(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

Luxo 10d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向け
LUXO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様アクセサリタイプ = 10d吸引レンズ併用可能製品 = ベンチ拡大鏡Luxo卓上拡大鏡サクションレンズ. さらに拡大する必要がある場合は、単にシリコンガスケットのサクションマウントを濡らすだけで、卓上拡大鏡の視野が大きくなります。. 4d (2x)、6d (2.5x)及び10d (3.5x)オプション 2インチのレンズ、総直径2.5インチ 付け外しが容易 Luxo製のKFM、LFM、Wave及びCircusシリーズ向けに設計され、あらゆる拡大鏡で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:10(6830826)
RS PRO¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様拡大率 = 10ベルベットライニングレザーケース。. 適合するスケールについては、RS ; 683-0835 683-0835 (No.1)、 ; 683-0838 683-0838 (No.2)、 ; 683-0832 683-0832 (No.3)、 ; 683-0841 683-0841 (No.4)を参照してください。. グラチクル拡大鏡. 適合するスケールにより、直線寸法、角度、半径、グリッドサイズを測定 それぞれの拡大鏡は、メートル系No.2 (8)スケール0 ~ 20 mm x 0.1 mmグラードに適合します。 本体は黒い陽極酸化処理アルミから製造され、正のフォーカスリングが組み込まれています スケールは、クリアアクリル製のドローチューブのベースに適合
光学式ポケット拡大鏡(レンズ2枚) RS PRO 10 X, 15 X倍, レンズ直径12 mm, 18 mm
RS PRO¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様拡大率 = 10 X, 15 Xレンズ直径 = 12 mm, 18 mmタイプ = ダブルレンズ拡大鏡折りたたみトリプルレンズ ルーペ. 拡大鏡1個、2個、3個の仕様でフレームに収納可能
ポケット拡大鏡 Coil 3倍, レンズ直径81mm
Coil¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様拡大率 = 3光パワー = 8ジオプトリーレンズ直径 = 81mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡両面非球面レンズ. 顕著な歪みがない、高倍率の両面非球面レンズ拡大鏡です。
Laserliner VideoScope XXL 検査用カメラ, 長さ:5m
Laserliner(レーザーライナー)¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷仕様プローブの長さ = 5mプローブ径 = 9mm分解能 = 320 x 240ピクセル(ディスプレイ), 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯最短撮影距離 = 10mmバッテリタイプ = 4 x AALaserliner VideoScope XXL検査カメラ. Laserliner VideoScope XXLは、5 mの防水カメラスネークと9 mmのヘッドを備えた録画可能なビデオ検査カメラです。この携帯型ユニットは、3インチLCDカラーディスプレイを備え、4倍デジタルズームと180 °画像回転の機能を搭載しています。カメラスネークは、完全にフレキシブルで、防水性(IP67)を備え、対象物を強力に照らす高性能LEDが4個付いています。撮影内容は、静止画像又はビデオとして最大8 GBのSDHCメモリに保存することができます。. 特長と利点. 録画機能 LCDモニタ SDHCメモリ対応 Webカメラ機能 高性能LED 4倍デジタルズーム 防水カメラヘッド及び5 mケーブル カメラヘッド径: 9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 点検ミラープローブ 直径50mm あり あり
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様直径 = 50mm調整可能 = あり伸縮自在 = ありRS Pro磁気ピックアップ検査ミラー. RS Pro磁気ピックアップ検査ミラーは、完全クロムメッキの伸縮式シャフトと関節付きミラーマウントを備えています。 このミラーを任意の向きにセットして、正確な検査を迅速に行ったり、落とした金属製の物体を回収したりすることができます。. 特長と利点:. ミラー径: 50 mm 最大長(伸長時): 500 mm 最小長(折りたたみ時): 170 mm ハンドル: クロムめっき、8.5 mm径 磁気ピックアップは、完全クロムメッキの伸縮式シャフトと関節付きマグネットマウントを装備 最大長(伸長時): 500 mm 最小長(折りたたみ時): 170 mm ハンドル: クロムめっき、8.5 mm径
双眼鏡 BINOCULARS 10X20 IS
Canon¥94,980税込¥104,4781個5日以内出荷小型軽量の10倍モデル。 高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。 連続約12時間の手ブレ補正。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。 ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。 最短合焦距離2.0m。 ・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。 ・人間工学に基づくデザイン。付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ仕様【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能)寸法(mm)約118(全幅)×142(全長)×69(全高)質量(g)約430(本体のみ)電源リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離約2.0m対物レンズ有効径(mm)20ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による検知方式振動ジャイロセンサーバッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯レンズ構成【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9°ひとみ径(Φmm)2アイレリーフ(mm)13.5実視界(°)5.3
ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ
ナリカ¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。付属品ソフトケース、ストラップ種別ライト付寸法(mm)90×89×124(収納時)~156(観察時)質量(g)約395電源CR2032電池1個(付属)総合倍率20×(固定) 実視野Φ11mm照明LED照明装置ステージプレートリバーシブル(表:フラット/裏:カップ形)焦点調整鏡体上下動式鏡筒形式眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)
双眼実体顕微鏡(ミクロメイト)
ナリカ¥16,000税込¥17,6001個4日以内出荷落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。種別LED20(ケース無)寸法(mm)98×135×230質量(g)570総合倍率20×(固定)照明装置LED光源(単3乾電池2個が別途必要)ステージプレートアクリル板(両面白)接眼レンズWF10×対物レンズ2×鏡筒形式固定式、眼幅調節可能焦準装置鏡体上下動式
生物顕微鏡 KSⅡ
ナリカ¥38,000税込¥41,8001個4日以内出荷光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。仕様レボルバ:3個用型式KSⅡ-600LMN寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5総合倍率40×~600×照明装置反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属)ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160絞り回転円板式鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
生物顕微鏡 KSⅡ
ナリカ¥31,000税込¥34,1001個4日以内出荷付属品ダストカバー仕様レボルバ:3個用型式KSⅡ-400LN寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5総合倍率40×~400×照明装置白色LED(充電式、ACアダプタ付属)ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160絞り回転円板式鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
生物顕微鏡 KSⅡ
ナリカ¥28,500税込¥31,3501個4日以内出荷スタンダードなスペックを装備した、お求めやすい生物顕微鏡付属品ダストカバー仕様レボルバ:3個用型式KSⅡ-400N寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5総合倍率40×~400×照明反射鏡ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
LED付ゆびさきのルーペ
スマイルキッズ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷拡大率:約2.5倍。レンズは90°に曲がります。材質本体・レバー:ポリカーボネート樹脂、レンズ:アクリル樹脂、ピン・ばね:ステンレス寸法(mm)46×104×23質量(g)22(電池含む)使用電池CR2016×2個(テスト用付属)連続点灯時間(時間)約14
デジタルゴルフスコープ
Kenko(ケンコートキナー)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷目標のピンの根元にGREENラインを合わせ、ピンの最上部に RANGEバーが合うよう数回ボタンを押すだけで、おおよそのヤードを表示します。 また、通常時は単眼鏡としてお使いいただくことも可能です。 ピンの高さは公式ルールの2.1mを想定しています。付属品ケース、ストラップ仕様距離測定スケール(yd):45~930電源CR2032×2個(モニター用電池付属)倍率5倍本体質量(g)78対物レンズ有効径(mm)201000m先の視野(m)131本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×50×39
バーライト用フリーアーム
オーツカ光学¥32,980税込¥36,2781台9日以内出荷バーライトフリーアームは、取付アングルに化粧ネジ×2個で製品本体を固定する、自在アーム式のクランプスタンドです。 自由度の高いアームにより、対象物への微細な照射角度調整も容易に行うことが可能になります。質量(kg)2使用温度範囲(℃)0~40全高(mm)450クランプ範囲(mm)15~60アーム長さ(mm)600アングル1個(フリーアーム1台で製品本体1台使が用可能)
バーライト用グリップ
オーツカ光学¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷バーライトグリップは、取付アングルに化粧ネジ×2個で製品本体を固定するハンドグリップです。 大きな対象物や機器内での使用に効果を発揮します。 バーライトⅡ/Ⅲ本体には、複数の取付孔が用意してありますので、任意の位置で固定する事が可能です。全長(mm)171グリップ径(Φmm)Φ32アングル1個(グリップ1台で製品本体1台が使用可能)
偏光フィルター(ラウンドシリーズ2X~6X用)
オーツカ光学¥22,980税込¥25,2781個当日出荷偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。 また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し材質ガラス寸法(mm)Φ150→ワイド交換レンズ2倍・3倍・6倍用構成1枚取付け方法レンズ枠の上側へ装着
LED照明拡大鏡 ENVL-FD
オーツカ光学¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷ENVL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。 クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。 アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。 光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。 調光つまみにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。タイプデスクホルダー固定式フリーアーム光源白色LED(拡散保護カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL
オーツカ光学¥83,980~税込¥92,378~1台3日以内出荷から8日以内出荷ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、ENVLシリーズでは個別に点灯/消灯/調光が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。 調光つまみにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED照明拡大鏡 ENVL-CF
オーツカ光学¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷CF型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 CF型はフリ-ア-ムの自由度を少ない設置環境でお使い頂く事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプコンパクトフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED小型人工太陽照明灯 SOLAX-iO
セリック¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷太陽光を再現した、色彩評価用の照明です。小型・軽量で持ち運びに便利です。種別本体 約6500Kアズワン品番3-7442-02
対物レンズ延長リング YAKシリーズ
八洲光学工業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷RMSマウントに対応した延長リングです。片方はRMSネジ凸リング、反対側はRMSネジ凹リングとなっています。マウントRMSマウント
ショップ計測顕微鏡 YMM-SKシリーズ
八洲光学工業¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷から23日以内出荷携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。
ケータイルーペ 丸型タイプ
共栄プラスチック¥719税込¥7911個当日出荷ストラップ付で携帯電話等に取り付け可能なスライド式ルーペです。 ストラップ付で携帯電話等に取り付け可能なスライド式ルーペです。コンパクトですので収納にとても便利です。細かい文字、地図を見るのに最適です。使わないときはスライド式なので小さく重ねることができます。仕様丸型タイプ 紐付色ブルー倍率3.0倍レンズ径(Φmm)40
乾電池電源 乾太 12V相当
マイクロネット¥5,798税込¥6,3781台当日出荷単三乾電池8本で12V駆動のLED照明装置を点灯できるバッテリーケースです(乾電池は別売)。連続点灯26時間以上(SIMPLE5使用時)。用途実体顕微鏡が電源レスになり、持ち運びが容易になります。質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×73電池単三乾電池8本
W-E PLUS用 温暖色フィルター
マイクロネット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷暖かな光で目の負担を軽減します。工具なしで簡単取り付け。用途自然光に近い温暖色の光に変換します。長時間の観察時は目の負担を軽減する効果もあります。直径(Φmm)93質量(g)15
W-E PLUS用 垂直照明ユニット(ロングタイプ)
マイクロネット¥958税込¥1,0541個当日出荷直上からの照射が可能な垂直照明のロングタイプ。用途凹形状の対象物の観察に質量(g)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×43×7
実体顕微鏡用LED照明装置
アズワン¥35,000税込¥38,5001個翌々日出荷長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。スイッチがライト側面についているので省スペースです。アズワン品番3-9513-01
双眼鏡 MONARCH HG
Nikon(ニコン)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷高い光学性能と洗練されたデザインの「MONARCH HG」シリーズに、軽量・コンパクトな30口径が登場。付属品ケース、ストラップ、対物キャップ、対物リング、接眼キャップ質量(g)約450最短合焦距離約2m対物レンズ有効径(mm)30寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)119×126×47
17mm x 90cm長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)
RIDGID(日本エマソン)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。トラスコ品番405-4067質量(kg)0.3ケーブル長(m)0.9