絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 光学測定器

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,957件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンタックス10倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス)

    ペンタックス10倍双眼鏡

    PENTAX(ペンタックス)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。
    付属品ケース・ストラップ質量(g)約210倍率(倍)10最短合焦距離約2.8m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約80×110×48
  • ペンタックス8倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス)

    ペンタックス8倍双眼鏡

    PENTAX(ペンタックス)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。
    付属品ケース・ストラップ質量(g)約210倍率(倍)10最短合焦距離約2.8m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約80×110×48
  • ペンタックス10倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス)

    ペンタックス10倍双眼鏡

    PENTAX(ペンタックス)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    小型・高性能を手軽に持ち出せる、タンクローのスタンダードタイプ。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
    付属品ケース・ストラップ質量(g)約350倍率(倍)10最短合焦距離約1.9m対物レンズ有効径(mm)25寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約115×110×56
  • ペンタックス8~16倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス)

    ペンタックス8~16倍双眼鏡

    PENTAX(ペンタックス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。 最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。
    付属品ケース・ストラップ質量(g)約310倍率(倍)8~16最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55
  • ペンタックス9倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス)

    ペンタックス9倍双眼鏡

    PENTAX(ペンタックス)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    本格派の性能を小型軽量ボディに凝縮。ロングセラー・ダハタイプ双眼鏡。 抜群の見え味に、携帯性を加味したスマートデザイン。 透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水機能。
    付属品ケース・ストラップ質量(g)約365倍率(倍)9最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)28寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約117×115×44
  • 高倍率メタルルーペ RA-1510 MIZAR(ミザールテック)

    高倍率メタルルーペ RA-1510

    MIZAR(ミザールテック)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    アクロマートレンズを使った10倍のメタルルーペです。検査、鑑定、自然観察に。特に色味を重要視する場合にはアクロマートレンズないしそれ以上のルーペをお使いください。
    仕様アクロマートレンズ倍率10レンズ径(Φmm)15
  • 高倍率メタルルーペ DA-20 MIZAR(ミザールテック)

    高倍率メタルルーペ DA-20

    MIZAR(ミザールテック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    大きいレンズで覗きやすく滲みの一切ないクリアーな視界です。宝石鑑定や精密観察に。
    仕様トリプレットレンズ倍率10レンズ径(Φmm)21
  • 高倍率メタルルーペ DA-18 MIZAR(ミザールテック)

    高倍率メタルルーペ DA-18

    MIZAR(ミザールテック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    高倍率ながら明るくフラットな視界が得られる2群5枚構成の高級ルーペです。ニュートラルな再現性は定評があります。宝石鑑定や精密観察に。
    仕様ファイブフォールドレンズ倍率18レンズ径(Φmm)18
  • 双眼鏡 パワービュー Bushnell(ブッシュネル)

    双眼鏡 パワービュー

    Bushnell(ブッシュネル)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    ブッシュネル双眼鏡のパワービューCEはダイナミック高倍率16倍モデルからラバー外装に包まれたワイルドな迷彩柄まで好みのタイプが選べる。 アウトドアから旅行、普段使いまで、コストパフォーマンス、デザイン性、軽量コンパクト設計に重点を置いたカジュアルモデル。
    材質プリズム:Bk-7
  • Dino-Lite精密スタンドRK10用垂直アーム ANMO

    Dino-Lite精密スタンドRK10用垂直アーム

    ANMO
    3,890税込4,279
    1本
    当日出荷
    精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを垂直方向に延長できます。延長アームの高さは約15cm。対象物との距離をより高くとりたい場合に便利です。
    付属品アーム、ネジ1個質量(g)80対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×150×13RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite Edge AMR LWD ANMO

    Dino-Lite Edge AMR LWD

    ANMO
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    AMR機能を搭載した望遠エッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。望遠モデルの為、離れた場所から対象物を拡大することが出来るモデルです。
    付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)10~140センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
  • 小型フレキシブルライト アズワン

    小型フレキシブルライト

    アズワン
    7,790税込8,569
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番1-3441-06
  • 照射装置 ハヤシレピック

    照射装置

    ハヤシレピック
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番2-4345-11
  • レーザー光源-D STC

    レーザー光源-D

    STC
    23,900税込26,290
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
  • 交換用ランプ セリック

    交換用ランプ

    セリック
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-1181-26
  • 対物レンズ変換リング 八洲光学工業

    対物レンズ変換リング

    八洲光学工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • LEDリングランプ アズワン

    LEDリングランプ

    アズワン
    36,100税込39,710
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-7058-15
  • ツールルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    ツールルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    指や道具に取り付けられたら・・・という発想で作ったレンズアイテムです。
    本体寸法(mm)約36×70×6本体質量(g)約18レンズ径(Φmm)約36倍率(倍)約2材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    アイルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    時計修理などの精密作業・組み立てに。 まぶたに挟んでご使用ください。
    種類アイルーペ
  • リネンテスター TSK(ティ・エス・ケイ)

    リネンテスター

    TSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    製番、印刷物、ポジ写真、繊維、宝石などの読みとり・検査・検品・鑑定に。
    材質(レンズ)硬質ガラス材質(枠)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールクリッパー(レンズ付き) TSK(ティ・エス・ケイ)

    ツールクリッパー(レンズ付き)

    TSK(ティ・エス・ケイ)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。 補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。
    本体寸法(mm)約130×205本体質量(g)約495レンズ径(Φmm)約60倍率(倍)約2材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    メタルルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転収納式の携帯に便利なコンパクト設計です。
    種類ポケットルーペ材質(レンズ)ガラス
  • 双眼鏡 BD25 興和オプトロニクス

    双眼鏡 BD25

    興和オプトロニクス
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    バードウォッチングだけでなく、アウトドアや旅行、 美術鑑賞や観劇用として、いつでも持ち歩ける小型双眼鏡。 少しでも荷物を軽くしたい登山や写真撮影の際にも便利です。
    質量(g)320全長×全幅W×全高(mm)111×107×39最短合焦距離1.8m対物レンズ有効径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーペ スティックタイプ BeHAUS

    ルーペ スティックタイプ

    BeHAUS
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    原稿の上に乗せるだけの簡単スティックタイプ。 ピント合わせは必要ありません。
    用途新聞・辞書等の細かい文字の読み取りに便利。種別スティックタイプ種類手持ち式倍率(倍)2レンズサイズ(mm)138×25材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーペ 木柄 BeHAUS

    ルーペ 木柄

    BeHAUS
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    白レンズを使用しておりますので、より一層鮮明に拡大することができます。愛玩にふさわしい木柄。
    用途-種別木柄種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
  • LED照明拡大鏡 KFM LUXO

    LED照明拡大鏡 KFM

    LUXO
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から12日以内出荷
    スマートなデザインの堅牢なオールメタル構造で、フリーアームと非常に優れた照明出力を持っています。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 高品質なLED照明と、正確で自由度の高い位置決め性能が、シャドーフリーな拡大像と、すぐれた演色性を提供します。 省エネで明るい一体型半円LEDモジュールが2つ装着されています。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
    材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)11入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、無段階調光機能付レンズサイズ(mm)Φ127色温度(K)(CCT)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ズームレンズ ホーザン

    ズームレンズ

    ホーザン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたCマウント仕様ズームレンズ。
    質量(g)645レンズ構成6群12枚(マゼンタコート付)被写界深度(mm)7(最大)光学倍率0.28~2×
  • 支柱(L-521用) ホーザン

    支柱(L-521用)

    ホーザン
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    適合機種L-521RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターブック液晶画面シート ビクセン

    スターブック液晶画面シート

    ビクセン
    799税込879
    1台
    当日出荷
    スモークフィルム状のシートで、貼り付けることでSTAR BOOKの液晶画面を暗くすることができます。(2枚入)
    サイズ(cm)10.3×8
  • バッテリーBOX(単1x8本) ビクセン

    バッテリーBOX(単1x8本)

    ビクセン(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    適合DD-2、露除けヒーター2、カラーCCDカメラC0014-3Mタイプ単一アルカリ乾電池8本用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×80プラグ2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)センターマイナス
  • 汎用スライドバー ビクセン

    汎用スライドバー

    ビクセン
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    望遠鏡用バランスプレートです。鏡筒付属のアタッチメントプレートと交換して使用します。 鏡筒をカメラ三脚に取付けできます(1/4インチ、3/8インチ穴付)。アリミゾ式赤道儀にカメラ等の取付可。
    質量(g)310寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×44×20
  • スライドバー ビクセン

    スライドバー

    ビクセン
    4,298税込4,728
    1台
    4日以内出荷
    望遠鏡用バランスプレートです。鏡筒付属のアタッチメントプレートと交換して使用します。
  • アリミゾ式台座 ビクセン

    アリミゾ式台座

    ビクセン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    4日以内出荷
    ファインダー脚を鏡筒に増設するための台座です。(鏡筒は台座を含めファインダーが付属しています)
    適合機種A80M、A105M、NA140SSf、ED81SⅡ、ED103S、ED115S、AX103S鏡筒質量(g)96
  • 接眼部アダプター ビクセン

    接眼部アダプター

    ビクセン
    1,698税込1,868
    1台
    4日以内出荷
    接眼部径を変換できます。
  • 直焦ワイドアダプター60 ビクセン

    直焦ワイドアダプター60

    ビクセン
    4,798税込5,278
    1台
    4日以内出荷
    Tリングのネジ込部分を分解取付することにより、ケラレの原因となる内径を大きくします。フィルム一眼カメラ、フルサイズデジタル一眼カメラ使用時に有効なパーツです。
    寸法(mm)Φ72×20質量(g)55
  • 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン

    天体望遠鏡 AP赤道儀セット

    ビクセン
    179,800税込197,780
    1セット
    4日以内出荷
    撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
  • 対空双眼鏡 HF2経緯台セット ビクセン

    対空双眼鏡 HF2経緯台セット

    ビクセン
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    ファインダーアリミゾ式台座付属撮影時機能(写真撮影)不可
  • 双眼鏡 アトレックⅡ ビクセン

    双眼鏡 アトレックⅡ

    ビクセン
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    接眼レンズにフラットナーレンズを組込み、高い視野平坦性を実現。中心像はもちろん周囲までシャープな像を運びます。 レンズおよびプリズム光学面全面に反射防止多層膜コーティングしたPFMコート(パーフェクト・フーリー・マルチコート)を施し、明るい視野と優れたコントラストを実現しています。 光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのなりシャープで美しい像を得ることができます。 アトレックシリーズは、水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計なので、安心です。 キャリングビノホルダーSを併用すれば、三脚に取付けも可能です。 至近距離約1.2mなので、近くの対象でもバッチリ観察ができます。
    用途アウトドア、レジャー。付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)仕様(アイレリーフ)15mm、(至近距離)1.2m材質(プリズム)BaK4タイプダハプリズム機能ハイアポイント、防水、三脚取付可(S)眼幅調整範囲(mm)57~75コーティングPFMコート
  • 双眼鏡MZ ビクセン

    双眼鏡MZ

    ビクセン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属の「ビノホルダーV」を使えば三脚への取付も可能なので、高い倍率でも手ブレの心配は不要です。 大きさ約10cmで230gとコンパクトな軽量仕様なので、荷物がかさばるストレスもありません。
    付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)、ビノホルダーV材質(プリズム)Bak4質量(g)230タイプポロプリズム機能三脚取付可眼幅調整範囲(mm)59~71コーティングマルチコート対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)97×105×44
  • 単眼鏡 SAFARI (コンパクトタイプ・10倍) SIGHTRON

    単眼鏡 SAFARI (コンパクトタイプ・10倍)

    SIGHTRON
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    手の中にスッポリ収まる超コンパクトボディながら倍率10倍を実現しています。片手で覗きながらのピント合わせが可能です。
    付属品ストラップ、ソフトケーストラスコ品番483-6731材質ボディー:ABS樹脂、アルミ、ラバー、レンズ:光学ガラス(フーリーコーティング)幅(mm)35質量(g)70奥行(mm)75全高(mm)28倍率(倍)10レンズサイズ(mm)20視界5.5°最短合焦距離約300cm1000m先の視野(m)128明るさ4ひとみ径(Φmm)2
光学測定器