カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(24)
- ホーザン(491)
- ビクセン(306)
- オーツカ光学(273)
- Nikon(ニコン)(255)
- スリーアールソリューション(201)
- エスコ(190)
- クリアー光学(161)
- I.L.K(池田レンズ工業)(156)
- ナリカ(138)
- MIZAR(ミザールテック)(129)
- エッシェンバッハ(124)
- Kenko(ケンコートキナー)(98)
- アズワン(94)
- マイクロネット(78)
- 京葉光器(LEAF)(76)
- カートン(70)
- THANKO(サンコー)[電子機器](70)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
- ANMO(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

アートスコープH6x16
ビクセン¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷単眼鏡が広げる美術鑑賞の世界。美術鑑賞をより楽しむために欠かせないアイテム。それが単眼鏡です。 単眼鏡で美術作品を鑑賞する最大のメリットは、絵画や工芸の精緻な表現を拡大して見ることができること。肉眼では見えない美術品の細部に宿る美しさを堪能できます。付属品セミハードケース、ネックストラップ仕様至近距離/約25cm材質プリズム/BK7取付三脚/不可質量(g)56タイプダハプリズム倍率6倍本体寸法(mm)70×31×35コーティングフーリーマルチコート視界見掛/55.8°(52.0° ) JIS B7157:2003に準拠して計算、1000m先/163m対物レンズ有効径(mm)16明るさ7.3防水性無ひとみ径(Φmm)2.7アイレリーフ(mm)12実視界(°)9.3
LEDアーム式ルーペ オプションスタンド
ギガ・セレクション¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷・キャスター付き、場所は自由に移動できます。適合機種GSL-B長さ(mm)600幅(mm)600質量(kg)6.5高さ(mm)700色(本体)白
プレーンスタンド
Nikon(ニコン)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷試料の操作が楽な薄型設計。 手を置きやすく快適に作業できます。倍率全対物レンズ/全ズーム域対応機種SMZ1270/1270i、SMZ800N、SMZ745/745T、SMZ445/460照明反射照明
マルチモノキュラーH6×16
ビクセン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷最もスタンダードで使い勝手も抜群。 レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 Vixen 単眼鏡 マルチモノキュラーH6×16の特長 最もスタンダートな6倍で使い勝手も抜群 レンズ全面に反射防止多層膜コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 収納ケース・ストラップ付 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。付属品ソフトケース、ストラップ仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)材質プリズム:BK7質量(g)59倍率6倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)16寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×70アズワン品番64-9176-96明るさ7.3ひとみ径(Φmm)2.7アイレリーフ(mm)12至近距離(m)0.25実視界(°)9.3
マルチモノキュラーH4×12
ビクセン¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷メガネをかけたままでも大丈夫なハイアイポイント設計。しかも約20cmの近距離から焦点が合わせられ、9.0の明るさを実現しています。 長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。付属品ソフトケース、ストラップ仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)材質プリズム:BK7質量(g)49倍率4倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)12寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)58×31×33アズワン品番64-9176-95明るさ9ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)15至近距離(m)0.2実視界(°)11.5
スポッティングスコープ TSN601/傾斜型
興和オプトロニクス¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷全長わずか299mmと非常にコンパクト。 ボディは強化プラスチック製で、非常に軽量でできています。 定番的な口径60mmの見え味はそのままに、持ち運びや取り扱が楽に行えますので、 スポッティングスコープならではの高倍率観察を、手軽にお楽しみいただけます。全長(mm)299質量(g)735最短合焦距離6m対物レンズ有効径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
”クリアスコープ・デジタル302T”
アサダ¥189,800税込¥208,7801セット3日以内出荷トイレ内検査カメラ「クリアスコープ・デジタル302T」の付属品セットです。クリアスコープ・デジタルシリーズのモニター本体と組み合わせて使用することで、トイレ内検査カメラとして使用が可能になります。 。超ソフトカメラケーブルと補助ガイドで、洋式・和式・兼用トイレのトラップもスルスル挿入できます。クリアスコープ・デジタルをトイレ内検査カメラとして使用するためのキットです。トラスコ品番806-8017適合機種クリアスコープ・デジタルシリーズ全機種、ロースコープ203セット内容クリアスコープケーブル302T、ガイド組、カバー、ケース302T材質カメラケーブル:ステンレス、本体:樹脂、鋼材、ケース:アルミ
検査鏡セット
ENGINEER(エンジニア)¥9,898税込¥10,8881式4日以内出荷ねじれ防止の伸縮ロッドと3種のミラーの検査鏡セット。_x000D_。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。_x000D_。マグネット式でミラーを簡単に交換できます。_x000D_。楕円型の伸縮ロッドで、ねじれや長期間使用した際のガタつきを防止します。_x000D_。ロッドは全長170mmから670mmまで伸縮できます。_x000D_。強力なネオジム磁石で、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。_x000D_。ロッド先端に内蔵されたLEDライトで、暗所でも対象物を確認できます。_x000D_。ミラーを安全に収納、持ち運びできる専用ケース付き。用途直接確認できない場所の点検に_x000D_。機械内部や裏側・車のエンジン周りなど・狭い場所の点検に
検査鏡セット
ENGINEER(エンジニア)¥12,980税込¥14,2781セット6日以内出荷ねじれ防止の伸縮ロッドと3種のミラーの検査鏡セット。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。マグネット式でミラーを簡単に交換できます。楕円型の伸縮ロッドで、ねじれや長期間使用した際のガタつきを防止します。ロッドは全長170mmから670mmまで伸縮できます。強力なネオジム磁石で、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。ロッド先端に内蔵されたLEDライトで、暗所でも対象物を確認できます。ミラーを安全に収納、持ち運びできる専用ケース付き。用途直接確認できない場所の点検に。機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に
検査鏡
ENGINEER(エンジニア)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷ねじれ防止の伸縮ロッドで、長期間使用してもガタつかない検査鏡。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。楕円型の伸縮ロッドで、ねじれや長期間使用した際のガタつきを防止します。ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。フレームには非磁性ステンレスを採用し、基板周りの検査にも使用できます。後端マグネット付きで、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。ポケットクリップ付き。用途直接確認できない場所の点検に。機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に
クリアスター16 CLS-16
アルゴファイルジャパン¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷メガネタイプのヘッドルーペです。メガネのように耳に掛けるタイプなので、装着が楽でわずらわしさがありません。倍率違いのレンズが5種類(1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍)あり用途に応じて使用できます。手元を明るくするLEDライト付きです。
ECプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× MP38シリーズ
アズワン¥159,800~税込¥175,780~1セット翌日出荷ECプランレンズ生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>。▼左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。▼本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。▼表面をコーティングし、ルーチンワークでの消耗にも耐えられます。▼人間工学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。▼新開発のECプランレンズ。▼研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。▼高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。▼操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。▼耐薬品性と耐久性に優れたステージです。▼別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。
デジタルアーカイブ向けカメラ OM-D E-M1 Markスリー R 14―40mm F2.8 PRO レンズキット
OMデジタルソリューションズ¥249,800税込¥274,7801台16日以内出荷初めての方でも簡単にデジタルアーカイブ化が可能なカメラシステムです。スキルレス&簡単なワークフローで正確にデータを残します。Rシステムは、書簡、木簡、化石、土器などさまざまな大きさの所蔵品をデジタルアーカイブするカメラシステムです。モードダイヤルの切り替えのみでデジタルアーカイブに便利な 機能が設定されるカメラ本体と、撮影フローを解説した ユーザーズガイドなどがセットになったシステムです。用途発掘調査や三脚が使えない狭い場所での文化財撮影に。トラスコ品番694-2801セット内容OM-D E-M1 Mark lll_IR(カメラ本体)1台、デジタルアーカイブユーザーズガイド1冊、深度合成早見スケール1個
セミプラノレンズ生物顕微鏡 LEDライト セット 双眼 40~1000×
アズワン¥99,980税込¥109,9781セット翌日出荷セミプラノレンズ生物顕微鏡(LEDライト)と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。メカニカルステージを標準装備しています。
クラシック生物顕微鏡 LEDライト式 セット BMシリーズ
アズワン¥95,980~税込¥105,578~1セット翌日出荷クラシック生物顕微鏡(LEDライト式)と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。
キャリングケース クリアスコープ・デジタル2015G用
アサダ¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷クリアスコープ・デジタル2015G専用ケースです。用途クリアスコープ・デジタル2015Gの収納・運搬に。トラスコ品番852-0889材質外装:アルミ、木材
生物顕微鏡セット デジタルカメラ内蔵
アズワン¥159,800税込¥175,7801セット翌日出荷生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
生物顕微鏡 セミプラノレンズ セット 40~1000×
アズワン¥149,800~税込¥164,780~1セット翌日出荷生物顕微鏡(セミプラノレンズ)と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>。▼操作のしやすいエルゴノミックデザインです。▼インフィニティタイプです。
LEDプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× LRM18シリーズ
アズワン¥99,980税込¥109,9781セット翌日出荷LEDプランレンズ生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>。▼充電池搭載。▼ニッケル水素電池で500回充電可能。▼20,000時間使用可能。▼充電でき、電源のない場所でも使用可能。▼充電完了しましたら自動で充電を止めます。▼プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
充電式生物顕微鏡セット
アズワン¥73,980~税込¥81,378~1セット翌日出荷充電式生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>。▼電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
3Dシステム FacTrans Pro/E―M1_スリー/full package
OMデジタルソリューションズ¥1,298,000税込¥1,427,8001台36日以内出荷セットアップからデータ生成までがシンプルなシステム構成です。カラー、黒色部、透明体、光沢面に対応した高精細UVスキャンです。本格的なフォーカスシフト撮影に対応します。ターンテーブルや背景をAIモデルを使用した背景除去機能で自動的に処理します。FacTrans Pro Appは操作性、高速性に優れたソフトウェアで、従来のフローに比べて作業時間を軽減することができます。博物館や美術館など、貴重品を保管と展示を両立させる必要がありますが、高精細3Dデータ化し3Dプリンタでテクスチャを再現した複製展示が可能です。トラスコ品番693-8029セット内容OM-D E-M1 MarkIII(カメラ本体)1台、FacTrans Starter KIT1セット、FT スキャンブース1個、FT 300mmエクステンション1個幅(mm)590高さ(mm)715奥行(mm)260
軽量拡大鏡 RH-90P
MIZAR(ミザールテック)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷軽くて丈夫な持ちやすいプラスチック仕様です。レンズ面にはハードコートを施しており、傷がつきにくいのも特徴です。
軽量拡大鏡 RH-75P
MIZAR(ミザールテック)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷軽くて丈夫な持ちやすいプラスチック仕様です。レンズ面にはハードコートを施しており、傷がつきにくいのも特徴です。
ブックレンズ RC-6
MIZAR(ミザールテック)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷書籍や文庫本を読むのに最適なブックレンズです。薄さ1mm以下ながら安定した見え味で細かな文字を拡大出来ます。定規メモリ付(14cm)で、ちょっとした「ものさし」としてもご使用頂けます。
ファイバースコープTF550D6.5ミリ デュアルカメラ1.55m
Teslong¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷【4方向360°可動式プローブ|圧倒的な効率化とコスト削減を実現】本製品は、ジョイスティック操作で先端部が360°全方位に回転し、最大210°まで柔軟に屈曲する4方向可動式ボアスコープです。エンジンや複雑な機械部品を分解することなく、あらゆる角度から詳細に検査可能。卓越した操作性と精密な可動性により、微細な異常も見逃しません。広範な分解作業に伴う時間と労力を大幅に削減し、現場の業務効率化に貢献します。【高画質HDデュアルレンズ&6+1個の調光LEDライト】正面と側面を映し出す高性能なデュアルカメラシステムを搭載し、高解像度な画像による精密な診断をサポートします。先端には「6(前方)+ 1(側面)」の計7個の調整可能な高輝度LEDライトを配置。検査エリアを明るく均一に照らし出し、光の届かない暗所や視界の悪い空間でも細部まで鮮明に映し出します。【1080P対応5インチ大画面IPSモニター&タフな堅牢設計】視認性に優れた5インチの大型カラーIPS液晶ディスプレイを採用。1080Pの圧倒的な高解像度により、複雑な構造の細部まで正確に捉え、診断の精度を高めます。本体には工業用グレードの強化プラスチックと強化ガラスを採用しており、過酷な現場での衝撃や落下にも耐える頑丈な設計です。さらに3000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、長時間の連続点検作業もバッテリー切れの心配なく、最後までスムーズに完了できます。【悪天候や水中にも対応するIP67防水仕様】ケーブルおよびカメラプローブは、湿気の多い環境や雨天時でも安心して使用できるIP67の高度な防水・防塵規格をクリア。プローブの接続部には、接触不良や水の侵入を防ぐ信頼性の高い航空宇宙グレードのコネクタを採用しており、配管内部やプール、自動車の足回りなどでも安全にご使用いただけます。【音声メモ対応の写真・動画撮影&32GBカード付属】高品質な静止画撮影および動画録画に対応。32GBのmicroSDカードが標準付属しているため、届いたその日から大容量のデータ保存が可能です。本体にはスピーカーとマイクが内蔵されており、点検しながらその場で「音声ノート」を記録できます。後からの見直しや、クライアントへの報告書作成、情報共有の質が大幅に向上します。【パッケージ内容】TF550デュアルレンズ内視鏡本体、4方向可動式プローブ、Type-C充電ケーブル、32GB micro SDカード、頑丈なハードプラスチック製キャリングケース、取扱説明書。
ファイバースコープTD500D8.5ミリ シングルカメラ1.55m
Teslong¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷【最大210度!先端可動式スネークカメラ】先端可動式ファイバースコープ「TD500」は、先端部を最大210度まで自由に曲げられる可動式プローブを採用。用途に合わせて「8.5mm / 6.5mm / 3.9mm」の極細カメラ径からお選びいただけます。これまでの死角をなくし、全方位の静止画・動画撮影を可能にした、非常に使い勝手の良い点検カメラです。【5インチ大画面IPSモニター&画面共有機能】視認性に優れた5インチの大型IPSモニターを搭載。クリアで鮮明な高解像度映像により、対象物の微細なキズや細部までハッキリと確認できます。複数人での「画面共有」にも適した視野角の広い設計です。【優れた防塵防水設計&高輝度LEDライト】ケーブルおよびカメラ部には高い防塵・防水性能を採用。水気の多い配管内部や、埃的の舞う過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。先端の高輝度LEDライトにより、光の届かない暗所でも明るさをしっかりとキープし、クリアな視界を確保します。【音声付き動画対応&32GBカード内蔵で現場記録に最適】32GBのメモリーカードを内蔵しており、その場で静止画・動画データの記録が可能です。動画撮影時は「音声録音」にも対応しているため、点検中の現場名や状況のメモを声で残すことができます。自動車のエンジン整備、機械内部の保守点検、配管チェック、空調(HVAC)メンテナンスなど、幅広い用途に対応します。【パッケージ内容】TD500本体×1、充電用USBケーブル×1、日本語取扱説明書×1、専用収納バッグ×1
ファイバースコープTD500D3.9ミリ シングルカメラ1.55m
Teslong¥60,980税込¥67,0781個4日以内出荷【先端可動式プローブで精密検査もスムーズに】双方向に関節が曲がる関節式ボアスコープを採用。直感的なレバー操作でカメラの向きを自由に変えられ、最適な視野を確保します。エンジンなど複雑な機械コンポーネントを分解することなく簡単に検査できるため、作業時間とコストを大幅に削減できます。【3.9mm超薄型レンズで狭い隙間も楽々】直径わずか3.9mmの超極細レンズを搭載。一般的な内視鏡では入らない極小の隙間にもスムーズに進入できます。自動車のシリンダーやエンジン内部、機械設備のメンテナンス、壁内の配線チェックなど、あらゆる精密検査に最適な一台です。【5インチ大画面IPS液晶モニター|電源ONですぐに使える】視認性に優れた5インチの大型高画質IPS液晶ディスプレイを採用。優れた明瞭度と正確な色再現性により、捉えた細部まで鮮明に映し出します。専用アプリや外部ハードウェアとの面倒な接続は一切不要。電源を入れるだけで、箱から出してすぐに使用可能です。【ワイヤレス画像共有でスムーズな共同作業】ワイヤレスアダプターを内蔵しており、検査中のリアルタイム映像をタブレットなどへ転送して同僚やクライアントと共有できます。チームで画面を見ながら、その場でスムーズに問題の診断や状況把握が行えます。【32GBメモリーカード付属|音声付き動画の記録に対応】32GBのmicroSDカードが標準付属。静止画(JPG)の保存はもちろん、AVI形式での動画録画にも対応しています。さらにマイクとスピーカーを内蔵しているため、現場の音声や解説を録音しながらの動画記録が可能です。【タフな現場に耐える防水仕様&高輝度LEDライト】防塵・防水設計のタフなケーブルを採用しており、水気のある配管内や埃の多い過酷な環境でも安心してご使用いただけます。カメラ先端には高輝度LEDライトを搭載し、真っ暗な場所でも明るさをしっかりと保ち、クリアな視界を確保します。
ファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m
Teslong¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷【狭い場所も自由自在にコントロール|二方向可動式内視鏡】手の届かない奥深い場所の点検に苦労していませんか?本製品は、レバー操作で先端が2方向に曲がる可動式プローブを採用。狭く複雑に入り組んだスペースでも、本体の角度を変えずにスムーズに確認できます。自動車のメンテナンスから家庭内の点検まで幅広く活躍し、現場の作業時間を大幅に短縮します。【4.5インチ大画面IPS液晶モニター|電源ONですぐに使える】視野角が広く視認性に優れた4.5インチの大型IPSカラー液晶スクリーンを搭載。高解像度な映像により、対象物の細部までクッキリと映し出します。明るい屋外の直射日光下でも、光の届かない暗所でも見逃しのない確実な点検が可能。スマートフォンやアプリとの面倒な接続設定は一切不要で、電源を入れればその場ですぐに使用できます。【形状記憶!1.5mセミリジッドケーブルで正確に操作】柔軟性と剛性を両立した「1.5mセミリジッド(半硬質)フレキシブルケーブル」を備えています。自由に曲げてその形状をしっかりとキープできるため、曲がりくねった配管や複雑な隙間でもへたらず、狙った位置へ正確にコントロールできます。【暗所も鮮明に照らす調光可能な高輝度LEDライト】カメラ先端には高輝度LEDライトを内蔵。真っ暗な配管内部や天井裏でも明るくクリアな視界を確保します。点検場所の明るさに合わせて輝度を自由に調整できるため、白飛びを抑えた鮮明な映像を捉えられます。【片手操作で作業効率アップ|写真・動画の記録に対応】中央に配置された操作用ジョイスティックにより、片手操作で直感的にカメラの向きを変更可能。手元近くのボタンで写真撮影や動画録画がスムーズに行え、現場の状況を確実にデータとして記録できます。軽量・コンパクト設計のため、長時間の作業でも疲れにくく持ち運びにも最適です。
ファイバースコープTD300P5.5ミリ シングルカメラ1.55m
Teslong¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷【TD300P|2方向210°可動プローブで視界を自由自在にコントロール】直感的なレバー操作で、先端カメラが2方向・最大210°までスムーズに曲がる関節式ボアスコープです。手の届かない狭い場所や、入り組んだ複雑なスペースも分解せずにマルチアングルで点検可能。自動車のメンテナンスから住宅検査まで、作業時間とコストを大幅に削減し、点検作業をより迅速かつ簡単に進化させます。【直径5.5mmの超極細レンズ&形状記憶グースネックケーブル】カメラ先端は、一般的な8mmタイプに比べて圧倒的に進入しやすい「直径5.5mm」の超薄型設計。プローブには柔軟性と剛性を兼ね備えた約1.55m(5ft)の半硬質グースネックケーブルを採用。しっかりと形状をキープしながら奥まで差し込めるため、狙ったポイントを確実に捉えてコントロールできます。【5インチ大型IPSモニター搭載|電源ONですぐに使える】視野角が広く色再現性に優れた5インチの大型カラーIPS液晶ディスプレイを採用。高解像度なビジュアルにより、微細なキズや構造の細部まで鮮明に映し出します。明るい屋外の日光下でも、光の届かない暗所でも高い視認性を発揮。スマートフォンや外部アプリとの接続は一切不要で、電源を入れるだけでその場ですぐに使用可能です。【6連高輝度LEDライト&固定ズーム機能】カメラ先端には明るさ調整が可能な6個の高輝度LEDライトを搭載。使用環境に合わせて最適なライティングに調節でき、暗闇でも白飛びのないクリアな視界を確保します。さらに「1.3倍 / 1.5倍」の固定デジタルズーム機能を備えているため、重要なポイントを瞬時に拡大して見逃さずにチェックできます。【音声付き動画対応&32GBカード内蔵で現場記録に最適】32GBのmicroSDカードを標準内蔵し、静止画(JPG)と動画(AVI)をその場で記録可能。動画撮影時は「音声録音」にも対応しているため、点検中の現場名や異常の状態を声のメモとしてデータに残せます。自動車の保守点検、配管内部のチェック、空調設備(HVAC)のメンテナンスに最適です。【タフな現場を支える大容量バッテリー&頑丈な収納ケース】3000mAhの大容量充電式バッテリーを搭載し、電源のない現場でも長時間の連続点検に対応。人間工学に基づいた軽量・直感設計のボディは、長時間の操作でも手が疲れにくく快適です。持ち運びや保管時にも安心な、衝撃に強い頑丈な収納ケースが付属します。
ファイバースコープNTS430 8ミリ デュアルカメラ5m
Teslong¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷【柔軟で長距離対応のフレキシブルケーブル】プローブには、優れた柔軟性と取り回しのしやすさを両立したケーブルを採用。「1m / 5m / 15m」の3種類から用途に合わせて選択可能です。直径8mmの極細設計により、下水道的の急な曲がり角や入り組んだ狭い場所、自動車のエンジン内部、壁内構造、空調(HVAC)ダクトなどの点検をスムーズに行えます。【死角をなくすデュアルレンズシステム】正面を映す「前方カメラ」と、管の内壁を捉える「側面カメラ」を搭載。前方カメラには調光可能な6つのLEDライト、側面カメラには1つのLEDライトを内蔵しており、暗所や奥深いパイプの内部でも白飛びを抑え、鮮明に検査できます。【画面分割表示&デジタルズーム機能】視野角の広い高解像度IPSディスプレイを搭載し、前後2つのカメラ映像を同時に映し出す「画面分割表示」に対応。さらに、見やすい画面角度の調整機能やデジタルズーム機能を備えているため、ミラー(反射鏡)を使わずに細部まで徹底的に点検可能です。【距離に左右されない高画質&安定映像】15mのロングケーブルでも信号が減衰せず、鮮明で詳細なリアルタイム映像を提供します。どんなに深い場所や離れた場所の異常も見逃しません。【IP67防水&タフな耐久設計】カメラとケーブル部はIP67の高い防水仕様となっており、水中や湿気の多い環境、排水口でも安心してご使用いただけます。過酷な現場環境にも耐える優れた耐久性を備え、プロの現場から日常の点検まで高い信頼性を維持します。【4.5時間連続駆動の大容量バッテリー】3000mAhの大容量バッテリーを搭載し、1回のフル充電で約4.5時間の連続使用が可能。長時間の点検作業や、電源の確保が難しい屋外・現場でもバッテリー切れを気にせず作業に集中できます。【あらゆる点検シーンに対応する多用途設計】自動車整備、工業用点検、住宅メンテナンス、配管・下水道チェック、空調設備点検など、幅広い分野で活躍します。用途に合わせて最適なケーブル長を選べるため、手の届かない狭い隙間から深いパイプの奥まで柔軟に対応可能です。【届いてすぐに使える充実のパッケージ】。【セット内容】NTS430本体、ユーザーマニュアル(取扱説明書)、各種お役立ちアクセサリー。専門知識がなくても、届いたその日からすぐに確実な点検作業をスタートできます。