カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(24)
- ホーザン(491)
- ビクセン(306)
- オーツカ光学(273)
- Nikon(ニコン)(255)
- スリーアールソリューション(201)
- エスコ(190)
- クリアー光学(161)
- I.L.K(池田レンズ工業)(156)
- ナリカ(138)
- MIZAR(ミザールテック)(129)
- エッシェンバッハ(124)
- Kenko(ケンコートキナー)(98)
- アズワン(94)
- マイクロネット(78)
- 京葉光器(LEAF)(76)
- カートン(70)
- THANKO(サンコー)[電子機器](70)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
- ANMO(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

双眼鏡用ストラップ 31268
Nikon(ニコン)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷双眼鏡用のストラップです。対応製品MONARCH M5 10×50、MONARCH M5 12×50、PROSTAFF P7 10×50、PROSTAFF P7 12×50、ACTION 8×42、ACTION ZOOM 10-22×50
双眼鏡 ACTION 8x42
Nikon(ニコン)¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷多層膜コーティングの採用と大きな対物レンズ口径により、明るく鮮明な視界を実現するACTION。 ボディーには、優れた操作性と安定したホールド感をもたらすエルゴノミックデザインを採用しています。 手に馴染みやすく衝撃にも強いラバーコートにより、アクティブなシーンでも安心。 バードウォッチングやスポーツ観戦、ハイキングなど、さまざまな用途に活用できます。双眼鏡が初めての方にもおすすめの一台です。・エルゴノミックデザインを採用し、優れた操作性としっかりとしたグリップ感を実現。・多層膜コーティングを施したレンズと大きな対物レンズ口径により、明るく鮮明な視界を実現。・手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。・本体ボディーの素材には堅牢性に優れたアルミニウム合金を採用。・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。付属品双眼鏡用ケース 31262、双眼鏡用ストラップ 31268、接眼キャップ 31267、対物キャップ 42mm 31264質量(g)790寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)149×193×59倍率(倍)8視界(1000mにおける)140m、【見掛】58.4°最短合焦距離5m対物レンズ有効径(mm)42明るさ28.1ひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)17.3実視界(°)8
双眼鏡用ケース 31275
Nikon(ニコン)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷双眼鏡用のケースです。対応製品MONARCH M5 10×50、MONARCH M5 12×50、PROSTAFF P7 10×50、PROSTAFF P7 12×50
可動式 高所点検カメラ
スリーアールソリューション¥489,800税込¥538,7801個4日以内出荷見たいところを正確にとらえる横360°×縦180°の可動式カメラと、最大3mの伸縮ロッドで、高所や奥まった場所も正確に確認。7インチの大画面モニタと200万画素の高精細映像で細部までとらえ、暗所撮影にも対応します。静止画・動画の保存も可能、軽量設計で持ち運びもかんたん。足場設置に時間とコストがかかっていた高所点検の課題を解決します。仕様有効長(cm):(約)300セット内容製品本体1・モニタ・18650充電電池×2・充電器・microUSBケーブル・ACアダプタ・microSDカード(32GB)・カードリーダー・HDMIケーブル・クリーニングクロス・ケースキー×2質量(g)(約)2.3入力電圧(V)5光源赤外線LED×8灯記録媒体microSDカード(TFカード)解像度モニタ:1024×600使用環境温度(℃)-20~60視野角(約)80°防塵防水性能IP54相当(カメラ部のみ)ロッド径(Φmm)31充電時間(時間)(約)4動作時間約2時間30分入力電流(A)1撮像素子1/2.9 CCDバッテリー容量(mAh)2200×2画素数カメラ:200万画素先端外径(Φmm)40静止画サイズ2032×1536動画サイズ1920×1080焦点距離約500~3000mmモニターサイズ7インチ
3D計測機能付き工業用内視鏡 GAZE02
スリーアールソリューション¥6,498,000税込¥7,147,8001個61日以内出荷航空機ガスタービンやロケット、自動車エンジンなど、 わずかな損傷が重大な事象につながる対象物の点検において、非破壊検査は欠かせません。本製品は、二眼カメラによって、キズの深さや形状を立体的に確認できる3D計測機能に加え、微細なキズを鮮明に映す約10.1型の大型モニターを搭載し、確実な点検をサポート。その他にもジョイスティックやタッチパネルによる直感的な操作性など、実務に必要な高性能を備えながら価格面の負担を軽減。コストを抑え、導入しやすさを実現しました。仕様カメラ可動範囲(約):180° ※2セット内容3D 工業用内視鏡 本体専用ACアダプタHDMIケーブルストラップマウスSDカード専用ケース取扱説明書寸法(mm)(約)300×220×59質量(g)2.2 ※1ケーブル長(m)カメラ有効:2.0入力電圧(V)12光源光ファイバー記録媒体microSDカード(最大512GB)バッテリー7.4V 7000mAh解像度モニタ:1920×1080使用環境温度(℃)-15~50(本体)/-25~80(モニタ)視野角(約)100°防塵防水性能IP68相当充電時間(時間)(約)5入力電流(A)1撮像素子1/9 CMOS画素数カメラ:92万画素使用時間(時間)(約)2先端外径(Φmm)6静止画サイズ720×480/768×576/1280×720/1920×1080動画サイズ1280×720調光方式OFF~5段階焦点距離約10~80mmモニターサイズ10.1インチ
3D計測機能付き工業用内視鏡 GAZE01
スリーアールソリューション¥5,698,000税込¥6,267,8001個61日以内出荷Φ6mm、有効長1m/2m/3mの 計測機能付き工業用内視鏡です。 。3Rの工業用内視鏡では初の計測機能を備え、画像の3D化によるZ軸計測を実現。精密且つ高度な検査に適した性能で、生産性を大幅に向上します。仕様●静止画保存画素数/形式:1,280×720/jpg 、bmp●先端可動方向:360°●先端可動方式:電動ジョイスティック ホールド機能あり●動画保存画素数(フレームレート)/形式:1,280×720(30fps)/asf、 avi●保存媒体:内蔵SSD128GB材質先端カメラ部:チタン合金・ケーブル:高耐摩耗性タングステンワイヤー寸法(mm)(約)292×225×70質量(g)3.2(カメラケーブル、コントローラー含まず) ※実測値電源リチウムポリマーバッテリー:DC11.1V/7000mAh・ACアダプタ:DC12.6V/3A角度(°)先端可動:>160光源高輝度ホワイトLED×4 40,000luxインターフェースHDMI、USB3.0×2解像度モニタ表示:1024×768(25fps)ホワイトバランスオート有効長(m)カメラ:1先端外径(Φmm)6イメージセンサー100万画素CMOSモニターサイズ表示サイズ:10.5型LCD
ルーペ 小型 約3倍率 のびて便利なお出掛けルーペ 猫モチーフ
メイダイ¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷老眼鏡をかけるまでもないけど、小さい文字が見えないあなたに!。収納カバー付きのチャームルーペ。約3倍率のレンズで、小さな文字もラクラク。リール付きなのでバッグに付けたまま使用可能。かわいいネコの型押し付き。バッグの中でもかさばらないコンパクトタイプ用途携帯用ルーペとして。ミニルーペ コンパクトルーペ 携帯用 拡大鏡 老眼鏡 代用 バッグチャーム プレゼント材質本体:合成皮革、レンズ:アクリル樹脂質量(g)36サイズ(cm)縦23×横7.5×高さ1長さ(cm)リール:約38
LEDワイドライトルーペ 5X
エッシェンバッハ¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様Dpt:20、目とレンズの適正距離(cm):14質量(g)112(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率5×レンズサイズ(mm)Φ58
ライト付きルーペ モビレントLED 4X
エッシェンバッハ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷付属品ストラップ、電池(CR-2032)仕様目とレンズの適正距離(cm):8適合ディオプター:16Dpt質量(g)43レンズ形状アスフェリカル(非球面)倍率4xレンズサイズ(mm)Φ35本体サイズ(mm)55×55×30材質(レンズ)PXM光学樹脂
ライト付きルーペ モビレントLED 7X
エッシェンバッハ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷付属品ストラップ、電池(CR-2032)仕様目とレンズの適正距離(cm):5.5適合ディオプター:28Dpt質量(g)45レンズ形状アスフェリカル(非球面)倍率7xレンズサイズ(mm)Φ35本体サイズ(mm)55×55×30材質(レンズ)PXM光学樹脂
LEDワイドライトルーペ 3.5X
エッシェンバッハ¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様Dpt:10、目とレンズの適正距離(cm):25質量(g)130(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率3.5×レンズサイズ(mm)50×75
LEDワイドライトルーペ 4X
エッシェンバッハ¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様Dpt:16、目とレンズの適正距離(cm):18質量(g)130(電池含む)種類レンズ:回折+アスフェリカル倍率4×レンズサイズ(mm)50×75
LEDワイドライトルーペ 3X
エッシェンバッハ¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様Dpt:12、目とレンズの適正距離(cm):25質量(g)106(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率3×レンズサイズ(mm)Φ60
LEDワイドライトルーペ 7X
エッシェンバッハ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様Dpt:28、目とレンズの適正距離(cm):6質量(g)86(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率7×レンズサイズ(mm)Φ35
オートクレーブ対応滅菌カメラシステム MHシリーズ 高圧蒸気滅菌対応ハウジング ガイドユニット TG7本体セット 3年保証
OMデジタルソリューションズ¥379,800税込¥417,7801台6日以内出荷オートクレーブ滅菌に対応した高画質カメラシステムです。滅菌状態での手術が撮影が可能となり、安全で質の高い記録資料を残すことができます。対応カメラを滅菌したハウジングにセットすることによって、手術室内などの清潔域で高い安全性を実現しながら高画質で術野撮影が可能になります。用途手術部位の近接撮影に。食品・薬品製造の衛生記録に。トラスコ品番697-5439セット内容MH-STP01(ハウジング本体)1個、MH-GP01(ガイドユニット)1個、Touguh TG-7ブラック(対応カメラ)1台、3年保証材質ハウジング:ポリフェニンサルホン樹脂、ガイドユニット:アルミ幅(mm)157高さ(mm)121奥行(mm)80
配管用内視鏡
SIGHT PIPE¥59,980~税込¥65,978~1本3日以内出荷から60日以内出荷検査部に光を伝達すると同時に、90°に画像を映す直角プリズムです。用途チューブ自動溶接機で製作された配管内部を目視確認する観察用レンズです。
パワーライト
宣真工業¥2,598税込¥2,8581本9日以内出荷お手持ちの下水管ミラーに簡単に取り付けできます。用途下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に。トラスコ品番852-0888セット内容単四アルカリ電池3本材質アルミニウム合金全長(mm)Φ26×92連続使用時間(時間)5輝度180000mcd使用電池単四アルカリ電池3本発光素子超高輝度白色LED9個
パワーライト
宣真工業¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から翌々日出荷ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。完全防水の水中ライトです。連続点灯時間約2時間です。用途暗い場所での点検に。下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に。セット内容単3乾電池×4本・予備球×1個・ケース材質グラスファイバー製外径(Φ)継管/(最大径)29、(最小径)20使用電池単3乾電池×4本明るさ(Lm)6000燭光防水性(水深m)50
ボアスコープ
WOHLER¥118,800税込¥130,6801個5日以内出荷Wohler VE 400 HDボアスコープ、直径6mm(例:タイルのクロス)以下の小さな開口部からアクセスできない空洞のHD検査に最適です。その他の用途例としては、壁内配線、暖房器具、燃焼室、接続部、排水口や排水管の点検などが挙げられます。カメラヘッドは防水(IP67等級)であるため、安全に使用できます。直径5.5mmのモデルは、点検口や防火扉の検査にも適しています。径(Φmm)【カメラ】5.5連続使用時間4時間解像度【モニタ】1280×720ピクセル記憶容量(GB)32RoHS指令(10物質対応)対応IP等級【カメラヘッド】IP67モニターサイズ5インチ
フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-F レンズクリーナーセット
オーツカ光学¥58,980~税込¥64,878~1セット4日以内出荷付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)14周波数50Hz-60Hz光源フルスペクトルLED防塵防水性能IP20調光の可否あり
フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B レンズクリーナーセット
オーツカ光学¥49,980~税込¥54,978~1セット4日以内出荷付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)14周波数50Hz-60Hz光源フルスペクトルLED防塵防水性能IP20調光の可否あり
LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット
オーツカ光学¥56,980~税込¥62,678~1セット4日以内出荷付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)10周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否あり
フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B ARコートレンズ レンズクリーナーセット
オーツカ光学¥58,980~税込¥64,878~1セット4日以内出荷付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)14レンズAR(反射防止)コート周波数50Hz-60Hz光源フルスペクトルLED防塵防水性能IP20調光の可否あり
LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット
オーツカ光学¥32,980~税込¥36,278~1セット4日以内出荷付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)7周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット
オーツカ光学¥41,980~税込¥46,178~1セット4日以内出荷付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)7周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット
オーツカ光学¥47,980~税込¥52,778~1セット4日以内出荷付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)10周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否あり
高所点検カメラ用ロッド
エスコ¥134,300税込¥147,7301本7日以内出荷屋根の状況を写真、動画でカンタン撮影!伸縮ロッドの先に遠隔操作可能なデジタルカメラを接続することで高所の状況を撮影できます。ペガサスロッドがあれば、定期点検や災害時の緊急点検など、屋根を簡単に撮影することができます。屋根にのぼる前の事前調査にも最適です。使用例:リモート撮影対応カメラとスマートフォンやタブレットをWi-Fi接続すれば、手元のスマートフォンやタブレットアプリで、シャッターなどカメラをコントロールすることが出来ます。屋根の状況をモニターしながら撮影が可能となり大変便利です。(リモート撮影をするには、事前にスマートフォン、タブレットに専用アプリのインストール、設定が必要になります。)付属品タブレットホルダー(スマートフォン兼用)、腰ベルト、ロッド収納袋材質GFRPパイプ、下2段:アルミパイプサイズ伸長:10m(GFRPパイプのみの場合約7.5m)、縮長:1.85m(上6段と下2段を分割した場合:1.55m)質量(g)取付カメラ:300以下、ロッドのみ:3500段数8段取付ねじサイズ解像度:1/4-20UNCロッド先端形状自由雲台
伸縮サービスミラーセット
エスコ¥3,720税込¥4,0921セット翌々日出荷セット内容:点検ミラー(伸縮)丸形、点検ミラー(伸縮)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:244~923mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:80g。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:54(W)×89(H)mm、全長:286~387mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:120g。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 あらゆる角度で点検可能。使用中に回転しない六角軸。ビニール製絶縁グリップ。先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
ハンドルーペ (LEDライト付き)
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌々日出荷プラスチックレンズ。非球面レンズ。全長(mm)120電源単4電池×3本 (別売)倍率15倍レンズ径(Φmm)35光源LED球
点検ミラー (伸縮型)
エスコ¥2,740税込¥3,0141本翌々日出荷角度調整可能。材質ミラー受部:ステンレス質量(g)95倍率等倍伸縮範囲(mm)168~924ミラー寸法(mm)Φ57材質(ミラー)ガラス材質(シャフト)スチール
携帯型工業用内視鏡 ビデオポケットHDM
Laserliner(レーザーライナー)¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、手のひらサイズの携帯型工業用内視鏡「ビデオポケットHDM」。用途エンジンルームや機械内部の点検、配管・排水溝・水回りの確認、屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動質量(g)420電源単3アルカリ乾電池4本ケーブル長(m)カメラ:1記録媒体MicroSDカード(最大32GB使用可能)ヘッド径(Φmm)カメラ:直径5.5輝度10段階輝度調整(フロント/サイド)ディスプレイ4.3インチTFTカラー、解像度480×272ピクセル解像度カメラ:1280×720ピクセル視野角68°LEDフロント:6個 / サイド:1個サイズ(mm)W85×H153×D45デジタルズーム4倍ポートMicroUSB焦点距離フロント:3~8cm / サイド:2~6cm
携帯型工業用内視鏡 ビデオポケット
Laserliner(レーザーライナー)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、手のひらサイズの携帯型工業用内視鏡「ビデオポケット」。用途エンジンルームや機械内部の点検、配管・排水溝・水回りの確認、屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動質量(g)366電源単3アルカリ乾電池4本ケーブル長(m)カメラ:1記録媒体MicroSDカード(最大32GB使用可能)ヘッド径(Φmm)カメラ:直径8輝度10段階輝度調整ディスプレイ4.3インチTFTカラー、解像度480×272ピクセル解像度カメラ:640×480ピクセル視野角65°LED6個サイズ(mm)W85×H155×D32デジタルズーム4倍ポートMicroUSB焦点距離3~8cm