データラインモニター LEシリーズラインアイ当日出荷から3日以内出荷
寸法(mm)158×100×31質量(g)300(電池含む)温度範囲(℃)0~40(保存-10~50℃)湿度測定範囲(%)85%RH以下
PC接続型通信プロトコルアナライザーラインアイ4日以内出荷
PC接続型プロトコルアナライザー・単体ロガーの2ウェイ動作。PC接続時は1.5Mbpsの調歩同期通信(ASYNC、PPPなど)に加え同期通信(BSC、HDLC)対応のモニタ、シミュレーション機能を備えたRS-232C・RS-422/RS-485プロトコルアナライザ。Wi-Fi接続による無線リモート計測にも対応。単独使用時は長時間の通信データをSDカードに保存可能な通信データロガー。ロジアナ波形表示が可能。
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
温度・湿度計LINKSY税込¥1,428¥1,298
温度表示器佐藤計量器製作所税込¥131,780¥119,800