温度計・温湿度計 (7) カテゴリ: 環境測定(自然環境/安全環境)ブランド: 佐藤計量器製作所すべて解除
SK-270WP用センサ 佐藤計量器製作所 当日出荷
防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用オプションセンサです。
JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。
また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。
センサはSK-270WPシリーズの指示計と完全互換であり、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。
付属品 試験成績書1枚、取扱説明書1部 材質 感温部SUS304/握り手SUS303/コードPVC樹脂 測定範囲(℃) -40.0~250.0 温度範囲(℃) 250 測定精度 ±1.5(-40.0~-30.1℃)、±1.5(-30.0~-20.1℃)、±1.5(-20.0~-10.0℃)、±0.5(-9.9~40.0℃)、±0.5(40.1~105.0℃)、±0.7(105.1~150.0℃)、±1.0(150.1~199.9℃)、±1.5(200.0~250.0℃) 温度センサー サーミスタ 適合部位 食品衛生法:感温部+握り手部 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)(S270WP-31以外は、握り手部やコードを液中に入れての測定はできません。)
デジタル温湿度計プローブセンサセット 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 30日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品 単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書 材質 PC樹脂 コード長さ(m) 1.5 寸法(Φmm×Lmm) 約15~20×200(センサー) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約65×168×35(指示計/突起部含まず) 分解能 0.1℃(乾球・湿度・露点温度)、0.1%rh(相対湿度) 精度(℃) ±0.3(at10~50)、±0.5(その他) 湿度測定範囲(%) 5~95(rh) 電池寿命(時間) 約1000(無線OFF時)、約900(無線ON・自動送信間隔10秒のとき) 設置方法 壁かけ、ハンディ 測定温度範囲(℃) -20~80 湿度測定精度 付表ご確認ください 温度表示精度 ±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃ 湿度表示精度 ±0.2%rh(at0~40℃)、その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
食品用放射温度計 レーザーマーカー付 SK-8920シリーズ 佐藤計量器製作所 10日以内出荷 から 11日以内出荷
食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
測定範囲(℃) -40~250 放射率 0.98・0.92・0.85(3点切り替え) 校正証明書 一般校正
アスマン式通風乾湿計 佐藤計量器製作所 欠品中
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。
また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
用途 長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。 質量(kg) 0.74 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×450×110 種別 温湿度計 測定項目 温度、湿度 温度測定範囲(℃) 0~50 設置方式 スタンド式 湿度測定精度 0~30℃:±0.2℃、上記以外:±0.3℃ アズワン品番 1-9900-01 温度計の種類 乾湿計
赤外線放射温度計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所 10日以内出荷 から 15日以内出荷
素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
デジタルパネルメータ 佐藤計量器製作所 4日以内出荷
明るく見やすい大型LED表示。
熱電対、測温抵抗体、電圧のマルチ入力が可能です。
コンパクトな48×96mmのDIN規格サイズ。
スクリーンセーバー機能を搭載。設定した時間を超えてキー操作がないと、LEDを消灯します。(機能OFFも可能)
温湿度変換器(SK-RHCシリーズ)との接続に最適です。
電圧 0~10mV DC、0~5、1~5、0~10V DC 入力種類 熱電対、測温抵抗体、電圧(mV、V) 適合規格 安全:IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-030およびEN61010-2-030、EMC:EN61326-1 表示方式 11セグメント 赤色LED 4桁 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×48×111(パネル奥行き100) 電源(AC V) 100~240 ±10%(50/60Hz) 使用環境 温度-10~50℃、湿度90%rh以下(結露なきこと) 防塵・防滴 IP66相当(ただし、パネル取り付け厚:1.2~3.2mm)前面パネル部のみ適用 設置方法 パネル埋込式(ワンタッチ取付) 熱電対 B、R、S、K、E、J、T、N{U、L(DIN43710)}、C(WRe5-26) 取付穴寸法(mm) W92×H45 抵抗体 測温:JIS Pt100 三導線式、JPt100 三導線式
センサキャップ(センサフィルタ付) 佐藤計量器製作所 8日以内出荷
SK-110TRH-B 温湿度センサ S110TRH-10/S110TRH-20用 センサキャップ
粉塵の多いところなどでご使用される場合にご利用ください。
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
温度・湿度計 LINKSY 税込 ¥ 1,428 ¥ 1,298 バスケットへ
温度表示器 佐藤計量器製作所 税込 ¥ 131,780 ¥ 119,800 バスケットへ