絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・校正
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
9,718件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチック寒暖計 シンワ測定

    プラスチック寒暖計

    シンワ測定(17件のレビュー)
    419税込461
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
    材質(本体)ポリスチロール1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • アルコールチェッカー センター商事

    アルコールチェッカー

    センター商事(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認
    付属品取扱説明書仕様自動電源オフ材質ABS幅(mm)40高さ(mm)85質量(g)30(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)奥行(mm)18電源DV3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)測定範囲(mg/L)0.00~0.95表示センサー使用回数:0~999、1000回以上使用:「SENSOR」、アルコール検知:「Danger」寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×85×18測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4~5測定単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回以上ウォームアップ時間10~15秒検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
  • ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付 シンワ測定

    ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付

    シンワ測定
    1,998税込2,198
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。 熱中症指数、乾燥指数を表示します。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
    用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。付属品バンド測定範囲熱中症指数:21.1~51.0℃ 乾燥指数:1.0~17.3g/m3材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m3本体寸法(mm)91×44×19温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95製品質量(g)55材質(カバー)シリコン樹脂測定間隔20秒特性防塵・防水
  • 黒球式暑さ指数計 カスタム

    黒球式暑さ指数計

    カスタム
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    JISS B 7922 (クラス2)準拠の黒球式暑さ指数計。 室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
    用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH質量(g)約95(電池含む)電源単4形乾電池×2本センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50使用温湿度範囲0~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)測定間隔約20秒毎RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:Hi/70、Lo/60、OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×117×45
  • 温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ)

    温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター

    A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
    用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理質量(g)約140(SDカード、電池含まず)奥行(mm)30電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)寸法(幅)91mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)温度測定精度±1℃保存形式テキストファイル電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)設置方式据置湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃温度表示方式デジタル特性なし寸法(高さ)(mm)110WBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)スマート連携PC連携
  • おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ

    T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
    分解能(℃)0.1測定対象温度電池寿命約4年記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り通信インターフェース光通信
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 熱中症警戒表示機能付き温湿度計 マザーツール

    熱中症警戒表示機能付き温湿度計

    マザーツール(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    温度、湿度、時計を同時表示。 熱中症警戒レベルを5段階表示。 温度、湿度の最大/最小値を表示。 壁掛け用フック穴/スタンド付き。 電池交換表示機能付き。
    付属品取説、お試し電池測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH質量(g)126電源CR-2032×1精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15分解能0.1℃、1%RH寿命約1年(電池)表示項目温度、湿度、WBGT値または時計を同時表示(WBGT値、時計は切替表示)設置方式卓上式/壁掛け時計機能平均月差±30秒以内温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)20~90
  • 熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニ A&D(エー・アンド・デイ)

    熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニ

    A&D(エー・アンド・デイ)(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から41日以内出荷
    設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
    用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。質量(g)約25(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14温度測定範囲(℃)0~50表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)アラームあり
  • デジタル照度計 セパレートタイプ モノタロウ

    デジタル照度計 セパレートタイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
    用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質PVC+ABS寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16質量(g)175(電池含まない)電源角型9V乾電池(6F22)×1個精度±(5%+10digits)分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)測定範囲(Lux)1~50000
  • 温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ シンワ測定

    温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ

    シンワ測定(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷
    雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。
    用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン質量(g)1601目盛温度は2℃、湿度は5%温度精度-20℃~40℃±2℃、それ以外:±4℃寸法(Φ×mm)156×38湿度精度35%~75%±7%、それ以外±10%
  • デジタル騒音計 A特性 モノタロウ

    デジタル騒音計 A特性

    モノタロウ(10件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
    用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。材質ABS樹脂質量(g)約120電源単4形電池×3本精度±2dB(1kHz)分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)30~130周波数範囲31.5Hz~8kHz
  • 熱電対ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング

    熱電対ミニチュアコネクタ

    オメガエンジニアリング(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WBGT測定暑さ指数計付温湿度計 卓上タイプ大画面 モノタロウ

    WBGT測定暑さ指数計付温湿度計 卓上タイプ大画面

    モノタロウ
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    ●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶採用、見やすい大文字、離れた場所からも視認可能 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険) ●壁掛、卓上、の設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能 ●時計表示、カレンダー表示、曜日表示付き
    用途夏の熱中症対策に、室内でのスポーツ、屋内での労働環境安全管理に材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)質量(g)約278(※電池含まない)電源2本(単3形電池)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH本体寸法(mm)約205×30×130音量アラーム(警報音):Hi/Lo/OFFの3段階調節温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗型湿度センサー湿度測定範囲(%)25~90サンプリングオート測定:約30秒使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(20~40℃)、±2.0℃(左記以外)時計機能12/24時間表示湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±10%RH(左記以外)使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)
  • 熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 W A&D(エー・アンド・デイ)

    熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 W

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷から41日以内出荷
    夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム。冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
    用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に質量(g)約40(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度(相対湿度)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5温度測定範囲(℃)0~50表示項目熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻測定モード【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)設置方式壁掛/ストラップ測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時使用場所屋内温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)アラームあり
  • 熱電対コネクタ ミニ モノタロウ

    熱電対コネクタ ミニ

    モノタロウ
    679税込747
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    ●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利 ●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
    用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用耐熱温度(℃)220
  • 屋内用熱中症暑さ指数計 佐藤計量器製作所

    屋内用熱中症暑さ指数計

    佐藤計量器製作所
    8,798税込9,678
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します 見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます 電波時計付き 電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません 本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。 ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
    用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。付属品単三電池3本(モニター用)、取扱説明書材質ABS、アクリル寸法(mm)230×27×164測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)質量(g)約530(電池含む)電源単3形電池 3本(DC4.5V)分解能【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0温度センサーサーミスター湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ湿度測定範囲(%)20.0~95.0サンプリング測定:約30秒使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)電池寿命約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)設置方式卓上・壁掛け用時計機能電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)湿度測定精度±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)使用環境湿度(%)95以下(結露なきこと)警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
  • アルコール棒状温度計 三商

    アルコール棒状温度計

    三商(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スモークテスター発煙管 No.501 ガステック

    スモークテスター発煙管 No.501

    ガステック(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(6本)
    当日出荷
    作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
    TGK品番169-81-15-06型式No.501スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類発煙管のみ
  • デジタル風速計 サンワサプライ

    デジタル風速計

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
    用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。材質ABS樹脂測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒質量(g)84電源単四乾電池×3本測定項目温度、風速精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1温度測定範囲(℃)-20~60機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能電池寿命(時間)60アズワン品番64-0900-97
  • デジタル温度計 シンワ測定

    デジタル温度計

    シンワ測定(17件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
  • デジタルアルコールテスター KONTEC(コンテック)

    デジタルアルコールテスター

    KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
    用途呼気に含まれるアルコールを検知。 道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!材質ABS樹脂質量(g)約60(電池込)使用温度範囲(℃)15~40※結露なきこと外形寸法(mm)37×92×16電源乾電池(単4、2本付)測定範囲(mg/L)0.00~0.50精度0.25mg/L未満:±0.05mg/L、0.25mg/L以上:±0.10mg/L使用温度(℃)0~40(理想温度15~30)表示方式デジタル表示測定単位0.01mg/L寿命センサー:1000回使用毎、もしくは1年間毎で精度が保てなくなります表示内容0.51mg/L以上:「HI」電池寿命約100回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)5~50※結露なきことアズワン品番65-1842-88アラーム0.25mg/L以上のとき警告音
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
    仕様容器保護等級:IP65セット内容取扱説明書、プローブキャップ材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)-50~300温度範囲(℃)300測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)温度表示(最小)0.1℃保護等級IP65設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3.5×120温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理直径(Φmm)示温エレメント部:4
  • グラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV タニタ

    グラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV

    タニタ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ・温度、湿度、気圧の変化を24時間グラフで見れる。・当日を含む7日間の過去メモリーが見れる。・常に「24時間履歴」とカレンダーによる「日ごとの履歴」を 。 選択して見れる
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)仕様【グラフ】温度:-9.9~50.0℃、、1目盛:0.5/1/2/3/4℃(自動切替)、湿度:20~95%、、1目盛:1/2/3/4%(自動切替)、気圧:850~1100hPa、、1目盛:0.5/1/2/5/15hPa(自動切替)、【過去メモリー】当日含む、7日間その他フック穴付き測定範囲気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」)電源3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本測定範囲(℃)温度:‐9.5~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)、 湿度:20~95%、(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)、 気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」)測定項目温度・湿度・気圧精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)湿度測定範囲(%)20~95(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)メモリーあり設置方法置き型電池寿命約1年時計機能24時間温度表示方式デジタルカレンダー月・日・曜日表示周期約20秒に1回測定精度(℃)温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%、気圧:850~1100hPa ±2hPa最小表示(℃)温度:0.1単位 、湿度:1%単位、気圧:1hPa
  • デジタル風速計 モノタロウ

    デジタル風速計

    モノタロウ(15件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
    用途現場での風速、気温測定に。測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃質量(g)165電源角型9V乾電池×1個(別売)測定項目風速・温度精度風速:±5%、温度:±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下
  • デジタル温湿度計 Smart A シンワ測定

    デジタル温湿度計 Smart A

    シンワ測定(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
    材質本体/ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示温度/0.1℃、湿度/1%測定項目温度・湿度本体寸法(mm)103×102×18湿度測定範囲(%)30~95設置方法卓上型温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニス

    デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)

    ケニス(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(1個)
    当日出荷
    3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
    材質ABS寸法(mm)79×65×22質量(g)64電源単4電池×2(付属)測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH測定項目温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧対応OSiOS11.0+ Android5.0+温度測定範囲(℃)-20~80精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH)分解能(℃)0.1通信方式Bluetooth4.2以降メモリーあり設置方法マグネット温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)湿度測定範囲(%RH)0~99分解能(%RH)1
  • 放射温度計 HIOKI(日置電機)

    放射温度計

    HIOKI(日置電機)(9件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
    用途温度測定に。質量(g)256電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172精度(℃)-35.0~-0.1℃: ±10 %rdg. ±2、0.0~100.0℃: ±2、100.1~500.0℃: ±2 % rdg.※-60.0~-35.1℃, 500.1℃~: 確度規定なし機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ応答時間(秒)1(90%)放射率0.10~1.00温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)最小表示(℃)0.1
  • アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作 NAVIC(ナヴィック)

    アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作

    NAVIC(ナヴィック)(4件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    ・付属のUSBケーブルでアルコールチェッカーをPCに接続するだけで、記録されたデータが最大100件までEXCEL出力できます。・メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近100回まで見返すことができます。・アルコールチェックが法令で義務化された事による管理のお悩みを解決します!。・検査結果が0.00mg/Lでもしっかりと記録。・計測後に+(プラス)か-(マイナス)のボタンを押すだけで計測直後に即確認できます。・電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。・国家公安委員会が定める表示に対応した分かりやすい画面表示!警告音・警告灯・数値が表示されます。・画面内に現在の日にちと時間が表示されます!決められた時間の計測に役立ちます。・口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。・タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。
    付属品USB typeC-typeA変換ケーブル/説明書材質ABS樹脂幅(mm)25高さ(mm)94使用温度範囲(℃)0~45(結露無きこと)奥行(mm)15電源充電式本体質量(g)約22.9表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.05mg/L~0.99mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)入力電圧(V)USB 5/1A記録媒体Excel測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3寿命【センサー】約1000回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)検知時間(秒)20サンプリング方式直接吹きかけ式データ形式CSVメモリー数100回分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×15
  • マウスピース(10本入り) 東洋マーク製作所

    マウスピース(10本入り)

    東洋マーク製作所(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
  • 温湿度計 Uシリーズ シンワ測定

    温湿度計 Uシリーズ

    シンワ測定(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
    用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂測定項目温度・湿度1目盛(℃)21目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)10~90設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)5
  • 温度湿度計 スカイ MAG(ノア精密)

    温度湿度計 スカイ

    MAG(ノア精密)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    お部屋環境管理の目安に便利なデジタル温度湿度計。コンパクトで設置場所にも困りません。
    用途家庭用温度湿度計材質プラスチック質量(g)80種類温度湿度計精度温度(1~30℃の範囲で±1℃/左記以外で1.5℃)、湿度(41%RH~70%RHの範囲で±5%RH/左記以外で±7%RH)表示方式デジタル温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(10~95%RH)・時計表示・環境目安表示(熱中症注意・インフルエンザ注意・乾燥注意)・スタンド付き使用電池単4乾電池×2(別売)電池寿命約1年寸法(縦×横×奥行)(mm)75×95×22
  • デジタル温度計 表面温度用 モノタロウ

    デジタル温度計 表面温度用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
    用途電子部品などの表面温度測定に。質量(g)約22外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)測定範囲(℃)-40~95コード長さ(m)約1.5精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)温度測定範囲(℃)-40~95精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル測定周期(秒/回)約2
  • スモークテスターセット No.500 ガステック

    スモークテスターセット No.500

    ガステック(15件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
    TGK品番169-81-15-05セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー型式No.500スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類セット
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1ケース(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
  • 室内・室外温度計 ドリテック

    室内・室外温度計

    ドリテック(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示
    用途冷蔵庫やガーデニングに材質ABS樹脂幅(mm)73高さ(mm)84奥行(mm)16電源単4形乾電池×1個(確認用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84分解能0.1温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70精度(℃)0.0~40.0:±1.0、その他の範囲:±2.0リード線(m)3感温部太さ×長さ4×12mm使用場所冷蔵庫・ガーデニング・水槽など温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70温度表示方式デジタル
  • アルコール検知器 ソシアック 中央自動車工業

    アルコール検知器 ソシアック

    中央自動車工業(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示
    付属品単3アルカリ電池2本材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)85(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)120×45×22電源DC3V(単3アルカリ電池)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)測定方式吹きかけ式表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能形態ハンディ型電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式直接吹きかけ式認定取得J-BAC(認定番号:10001-19)再生紙使用マーク適合
  • 電池タイプ 液晶デジタル温度計 TDL75シリーズ用 リチウム電池 東芝電池

    電池タイプ 液晶デジタル温度計 TDL75シリーズ用 リチウム電池

    東芝電池
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    保守用電池
    仕様●塩化チオニルリチウム電池(一次電池):ER6V/3.6V-C4アズワン品番68-0516-54
  • 大容量メモリ デジタル温度データロガー A&D(エー・アンド・デイ)

    大容量メモリ デジタル温度データロガー

    A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
    用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
環境測定(自然環境/安全環境)