絞り込み
エコロジープロダクト

PTFEハンドポンプ
コクゴ¥259,800~税込¥285,780~1本7日以内出荷耐薬品性に優れたオールPTFE製のハンドポンプです。用途薬品の小分け、移し替え、廃液の汲み出し等、あらゆる用途に使えます。外径×全長(mm)(吸込管)Φ12.7×800、(排出管)Φ12.6×800
PACE1001 高精度大気圧計 精度±10Pa
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥689,800税込¥758,7801式91日以内出荷高精度大気圧計 7桁表示 精度±10Pa 据え置き型(RS232C./GBIB インターフェース標準装備)用途実験室、研究所、標準機室の大気圧測定に最適セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)3.2(本体のみ)電源専用ACアダプタにて本体にDC電源供給 (AC90-130 V、 AC180-260V) 15VA精度±10Pa FS(総合精度 15℃~45℃), 長期安定性 10Pa/年表示7桁 9999999 / ディスプレイ更新速度 2回/秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×88×250測定対象腐食性の無い気体圧力種類絶対圧RoHS指令(10物質対応)対応継手G1/8f圧力レンジ75kPa ~ 115KPa abs (750hPa ~ 1150hPa abs)
ナイロンホースキット(チューブ・アセンブリ)
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥38,980税込¥42,8781個46日以内出荷ハンドポンプ PV210,PV21用ホース クイックフィットアダプタ付用途PV210-Pに2セット、PV211-Pに1セット標準添付品 PV211-HKのチューブアセンブリのみ、追加または交換用
液圧(高圧)ハンドポンプ キット
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥459,800税込¥505,7801式欠品中圧力発生用ハンドポンプ 液圧用 100MPa 対応 高圧ホース、変換アダプタ、ケース付キット材質シリーズ300ステンレススチール、真鍮、ニッケル・メッキ真鍮、パイレックス、ニトリル、ポリウレタン及びPTFE
液圧(高圧)ハンドポンプ
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥279,800税込¥307,7801式46日以内出荷圧力発生用ハンドポンプ 液圧用 100MPa 対応材質シリーズ300ステンレススチール、真鍮、ニッケル・メッキ真鍮、パイレックス、ニトリル、ポリウレタン及びPTFE
空圧用ハンドポンプ キット
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥179,800税込¥197,7801式46日以内出荷圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用 ホース、変換アダプタ、ケース付キット材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)キット内容PV211本体、チューブ・アッセンブリ、専用ケース、アダプタ・キット、ナイロン製シールキット
空圧用ハンドポンプ
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥119,800税込¥131,7801式46日以内出荷圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)寸法(mm)220×105×63質量(g)650圧力範囲(MPa)0~4圧力範囲(kPa)0~-90
低圧用ハンドポンプ キット
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥214,800税込¥236,2801式46日以内出荷圧力発生用ハンドポンプ 微圧用 ホース、変換アダプタ、ケース付キット材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)
低圧用ハンドポンプ
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥139,800税込¥153,7801式46日以内出荷圧力発生用ハンドポンプ 微圧用材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)
ダートモイスチャートラップ(オイル・水分・粉じん取り用トラップ、PV622用) 10MPa対応
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥109,800税込¥120,7801個46日以内出荷用途DPI620(PV622)専用 オイル・水分・粉じん取り用トラップ 10MPa
ダートモイスチャートラップ(オイル・水分・粉じん取り用トラップ、PV621用) 2MPa対応
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥80,980税込¥89,0781個46日以内出荷用途DPI620(PV621)/DPI611専用 オイル・水分・粉じん取り用トラップ 2MPa
USB/RS232ケーブル (DPI620・620G DPI611用)
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥33,980税込¥37,3781個46日以内出荷DPI620/DPI611をRS232Cインターフェースに接続します。
IDOS/USBコンバータ
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥69,980税込¥76,9781個46日以内出荷DPI620/DPI611専用 IDOS外部圧力センサ接続用コンバータ IO620-USB-PCとセットも必要になります。