6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リサイクルボックス 2kgタイプ 黒 SONIC(ソニック)[文具]

    リサイクルボックス 2kgタイプ 黒

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    書類の整理・分別に便利なマグネット付リサイクルボックス! 背面の強力マグネットで壁面にしっかりホールド! 自由に書ける分別に便利なラベル付。 オフィスはもちろん、病院・工場などで大活躍! 6カラー展開で使用環境にあった色を選べる。
    用途オフィスはもちろん、病院・工場など材質本体=PS、マグネットシートサイズ(mm)331×242×72アズワン品番64-8822-83収納枚数(枚)A4サイズ書類:最大500(ヨコ向)最大耐荷重(kg)約2
  • ソフトマグネットポケット A4 ホワイト SONIC(ソニック)[文具]

    ソフトマグネットポケット A4 ホワイト

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    金属面に強力磁石でピタッ!と貼れます。 中身が見えて取り出しやすい透明ポケット。
    材質マグネットシート、PVCホワイト耐荷重(kg)約1機能タイトルスペース付き。ペンホルダー付き。吊り下げ穴付き。サイズ(mm)240×300×30収納枚数(枚)A4コピー用紙:約200
  • ソフトマグネットポケット A4 カードホルダー付 SONIC(ソニック)[文具]

    ソフトマグネットポケット A4 カードホルダー付

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    共有カードの保管に便利!! 見出しを入れて、書類の明示にも最適
    材質マグネットシート、PVCホワイト耐荷重(kg)約1サイズ(mm)240×300×30収納枚数(枚)A4コピー用紙:約200
  • RS PRO 圧力ゲージサイホン RS PRO

    RS PRO 圧力ゲージサイホン

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様U 型及びリングサイホン. 圧力ゲージの保護 BSP接続。 ナット金具付属 ; 754-735 754-735 : カーボンスチール製リング型サイフォン ; 352-2020 352-2020 及び ; 352-2036 352-2036 : 軟鋼製U型サイフォン
  • Druck 圧力校正器, 最大圧力35バール Druck

    Druck 圧力校正器, 最大圧力35バール

    Druck
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大圧力測定 = 35バール最小圧力測定 = 0バールモデル番号(P) = IDT 600Druck IDT - Calibrator Dirt and Moisture Trap. IDT stands for "Ingress Dirt Trap", Druck's IDT 600 has been designed to be used in conjunction with Druck's portable pressure calibrator range. The IDT protects portable pneumatic pressure calibrators from ingress of moisture and dirt through trapping it. It is trapped in the transparent chamber, allowing users to visually inspect the level of contamination. Through regular use of the IDT, it will ensure that only clean, dry gas enters a calibrator. Also, through regular use of an IDT - users can prevent contamination of pneumatic systems and reduce calibrator downtime and maintenance. Features ; Benefits. The IDT screws easily into an inlet port The transparent chamber allows the user to visually inspect any dirt and moisture contamination Easy dismantling for when deposits need emptying Comprised of stainless steel and acrylic construction, both aesthetically pleasing and strong materials Suitable for, but not limited to Druck's portable pneumatic pressure field calibrators DPI601, DPI610 and DPI603 series Maximum working pressure is 35 bar 1/8 BSPF (parallel) male to 1/8 BSPF (parallel) female pressure connections for inline connection to the calibrator pressure port Designed for pneumatic systems only. IDT Installation Advice. Please ensure that you use the product in a vertical position Remove the IDT after use and whilst in transit Once fitted, please ensure that a suitable sealing method is used for the pressure connection When necessary, clean the IDT internally and externally using a damp lint-free cloth and mild liquid detergent
  • 収納箱(プラスチックケース) ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    収納箱(プラスチックケース)

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)410×300×70材質(本体)プラスチック質量(g)1300RoHS指令(10物質対応)対応

圧力・流量測定その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケース