ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
- 用途
- 密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
(IP54相当)
- トラスコ品番
- 473-0604
- 材質
- 外枠材質SUS
- 形状
- A型
- 外径(Φmm)
- 60
- 精度
- ±1.6%F.S
- 接続ねじ
- G1/4
- 呼称
- WS A G1/4 60×-0.1MPa
- 測定流体
- 気体、液体
- 材質(接液部)
- 株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
- 最小目盛(MPa)
- -0.002
- 圧力レンジ(MPa)
- 0.0~-0.1
- 内容量
- 1個
注意
※塩害は非対応です。汎用圧力計 の新着商品
カテゴリ
















