プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.16MPa S1 R3/8

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.16MPa S1 R3/8 - 高島計器プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.16MPa S1 R3/8 - 高島計器

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。

用途
蒸気に使用できます。
トラスコ品番
709-3973
材質
外枠材質:ABS樹脂・黒色
ケース形状
A型
接続部のサイズ
R3/8
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
呼称
PC AM R3/8 75X0.16MPa S1
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
最小目盛(MPa)
0.005
圧力レンジ(MPa)
0.16
内容量
1個
注意
※密閉構造にはなっておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82628327122201640
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする