絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(17)
- IDEC(和泉電気)(1,040)
- マルヤス電業(948)
- SIEMENS(572)
- RS PRO(434)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(368)
- シュナイダーエレクトリック(359)
- 富士電機(325)
- omron(オムロン)(228)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(187)
- オジデン(大阪自動電機)(183)
- エスコ(134)
- APEM(123)
- ミヤマ電器(106)
- BULGIN(96)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(83)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- タカハ機工(60)
- Aratas(旧:omron)(57)
- 国際電業(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブル
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減用途二次電池対応コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブル
SMC¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ)ケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
無線システム 小型タイプ EXW1 小型無線ベース(EtherCAT)
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減仕様●アンテナ仕様:無線アダプタ●コンフィグレーション:オンライン●制御用電源電圧範囲:DC24V±10%●占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11784点/11784点(1473byte/1473byte)●設定ファイル:ESI(XMLファイル)チャンネル数5~75chまたは15~79chコネクタM12プロトコルEtherCAT通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ
SMC¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減仕様制御用電源電圧範囲:DC24V±10%適合機種EXW1-BECACAir Management Hub(EXA1-□)RoHS指令(10物質対応)対応