絞り込み
定格電圧(V)
  • AC230
  • AC24(9)
  • AC100(6)
  • AC110(5)
  • AC200(9)
  • AC220(5)
  • DC100/110(5)
  • DC1.5(11)
  • DC3(13)
  • DC4.5(13)
  • DC5(23)
  • DC6(17)
  • DC9(12)
  • DC12(43)
  • DC12~24(5)
  • DC24(51)
  • DC48(19)
  • DC100(4)
  • DC110(5)
  • その他(5)
接点構成
  • 1c(1)
  • 2c(2)
極数
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 4(1)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 三菱電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR 三菱電機モータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR三菱電機
54,980税込60,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
発生損失をメーカー標準モータ(SF-JR形)に対して平均37%削減し、より効率の高いプレミアム効率IE3に対応しています。更なる省エネ運転が可能です。
極数4P電圧(V)200/200/220/230(50/60/60/60Hz)
RY形ミニチュアリレー IDEC(和泉電気)RY形ミニチュアリレーIDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
62日以内出荷
容量3Aのミニチュアリレー
極数2接点構成2c、シングル接点接点最大許容電流(A)3
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1箱(10個)
50日以内出荷
高容量:高伝導材料の採用により高電流下でも安定した通電性能を確保豊富なバリエーション:CR回路やダイオードなど補助機能付きタイプなど優れた耐久性:独自の復帰ばね構造採用によりメカ部の耐久性、信頼性が向上ユーザビリティに配慮したプロダクトデザイン:視認性に優れた動作表示LED、テープ色により電圧が判別可能ツイン接点タイプ(RJ22S)をご用意
RH形パワーリレー IDEC(和泉電気)RH形パワーリレーIDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
56日以内出荷から62日以内出荷
小形高容量パワーリレー10Aの高容量接点を持ち、1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸で小形カドミウムフリー接点タイプも用意(W付形番)ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)
接点最大許容電流(A)10
リレー