絞り込み
極数
- 1P(1)
- 2P(6)
- 3P(6)
- 4P(5)
- 6P(2)
- 8P(1)
- 9P(1)
- 10P(1)
- 12P(1)
- 20P(1)
端子ねじ
- M6
- M2.5(2)
- M3(4)
- M3.5(10)
- M4(16)
- M5(6)
- M8(8)
- M10(7)
- M12(5)
- M16(3)
端子間ピッチ(mm)
- 15.2(1)
- 19(2)
- 25(1)
ブランド
- 日東工業(5)
- 河村電器産業(1)
- 国際電業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「極数」から絞り込む
1P(1)
2P(6)
3P(6)
4P(5)
6P(2)
8P(1)
9P(1)
10P(1)
12P(1)
20P(1)

TBE 固定式端子台(経済形)
日東工業(7件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から10日以内出荷Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け結線方式ネジ
TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
TBP 固定式電力用端子台
日東工業(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
TBJ 固定式分岐端子台
日東工業¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から11日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け構造組合せ型定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
組立端子台 T60S
国際電業¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)60端子ねじ無方向性±M6×10適合電線(mm2)22RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~20