絞り込み
極数
- 1P(1)
- 10P(1)
- 11P(1)
- 12P(1)
- 13P(1)
- 14P(1)
- 15P(1)
- 16P(1)
- 17P(1)
- 18P(1)
- 19P(1)
- 20P(1)
- 21P(1)
- 22P(1)
- 23P(1)
- 24P(1)
- 25P(1)
- 26P(1)
- 27P(1)
- 28P(1)
- 極数をもっと見る
端子間ピッチ(mm)
- 11.5
- 3.5(26)
- 3.81(23)
- 4.2(12)
- 4.6(4)
- 5(20)
- 5.08(20)
- 5.2(10)
- 6(8)
- 7(11)
- 7.5(4)
- 7.62(5)
- 8(19)
- 8.2(5)
- 10(18)
- 10.2(3)
- 11(5)
- 14(6)
- 19(8)
- -(3)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- 東洋技研(1)
- フジコン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「極数」から絞り込む
19P(1)
20P(1)
21P(1)
22P(1)
23P(1)
24P(1)
25P(1)
26P(1)
27P(1)
28P(1)
極数をもっと見る

組端子台
東洋技研¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から15日以内出荷【高電圧仕様】。定格絶縁電圧:AC/DC1,000V。定格インパルス耐電圧:8KV。耐電圧:3,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。耐燃焼性:UL94-V0。耐トラッキング性(CTI):175~250V。耐熱性(RTI):120℃。耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
フジコン 瞬結端子台
フジコン¥879~税込¥967~1個61日以内出荷適合記号板:組込みピッチ(mm)11.5定格300V適合規格UL定格(A)30材料基板:PBT接続端子対応:丸型端子・Y型端子絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2500 1分間以上