絞り込み
極数
  • 2P(2)
  • 3P(2)
  • 4P(2)
  • 6P(3)
  • 8P(2)
  • 10P(2)
  • 12P(2)
  • 16P(2)
端子ねじ
  • M4(3)
  • M5(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 12.5
  • 3.5(37)
  • 3.81(23)
  • 4.2(14)
  • 5(45)
  • 5.08(19)
  • 5.2(17)
  • 6(17)
  • 7(29)
  • 7.62(20)
  • 8(56)
  • 9.5(10)
  • 10(42)
  • 11(30)
  • 12(16)
  • 14(18)
  • 15(8)
  • 16(9)
  • 19(15)
  • 25(9)
  • -(20)
ブランド
  • キムラ電機(2)
  • 日東工業(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業TBE 固定式端子台(経済形)日東工業(7件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から22日以内出荷
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
固定端子台 TS-625形 キムラ電機固定端子台 TS-625形キムラ電機(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
端子ねじM4×8セルフアップ式端子間ピッチ(mm)12.5使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-10~50準拠規格NECA4201 端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])1.4~1.8絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)660定格通電電流(A)30適合電線(mm2)5.5材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 キムラ電機端子台キムラ電機
3,698税込4,068
1箱(10個)
12日以内出荷
極数6P端子間ピッチ(mm)12.5端子ねじM4×8セルフアップ式(推奨締付トルク:1.4~1.8 N・m)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アース端子台 TFEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)アース端子台 TFEシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,698税込5,168
1袋(20個)
翌日出荷から翌々日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台