絞り込み
極数
  • 2P(2)
  • 3P(2)
  • 4P(2)
  • 6P(3)
  • 8P(2)
  • 10P(2)
  • 12P(2)
  • 16P(2)
端子ねじ
  • M4(2)
  • M5(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 12.5
  • 3.5(1)
  • 5(4)
  • 7(2)
  • 8(8)
  • 8.5(2)
  • 10(7)
  • 10.2(1)
  • 10.5(2)
  • 11(2)
  • 11.6(1)
  • 12(2)
  • 12.2(1)
  • 15.2(1)
  • 15.5(2)
  • 17(1)
  • 19(2)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
ブランド
  • キムラ電機(2)
  • 日東工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2P(2)
3P(2)
4P(2)
6P(3)
8P(2)
10P(2)
12P(2)
16P(2)
TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業TBE 固定式端子台(経済形)日東工業(7件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から22日以内出荷
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
固定端子台 TS-625形 キムラ電機固定端子台 TS-625形キムラ電機(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
端子ねじM4×8セルフアップ式端子間ピッチ(mm)12.5使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-10~50準拠規格NECA4201 端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])1.4~1.8絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)660定格通電電流(A)30適合電線(mm2)5.5材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 キムラ電機端子台キムラ電機
3,698税込4,068
1箱(10個)
12日以内出荷
極数6P端子間ピッチ(mm)12.5端子ねじM4×8セルフアップ式(推奨締付トルク:1.4~1.8 N・m)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
固定端子台