絞り込み
極数
  • 3P(1)
  • 5P(1)
  • 20P(2)
端子ねじ
  • M3(2)
  • M3.5(1)
  • M5(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 7(2)
  • 10(1)
  • 14.5(1)
寸法A(mm)
  • 72(2)
  • 80(2)
寸法B(mm)
  • 62
  • 22(6)
  • 30.48(3)
  • 33(4)
  • 77(3)
  • 100(3)
  • 109(4)
  • 109.7(3)
  • 110(7)
  • 131.9(3)
  • 143(3)
  • 144(3)
  • 152(7)
  • 154(4)
  • 164.9(3)
  • 175(3)
  • 187(3)
  • 197.8(3)
  • 219.9(3)
  • -(4)
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • 東洋技研(2)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)・東洋技研
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(31件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
819税込901
1個
当日出荷から41日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)14.5端子ねじM5×10適合電線(mm2)8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50
コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ)東洋技研
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/フラット端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600結線方法丸型圧着端子用

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台