絞り込み
ブランド
  • 東洋技研(5)
  • サトーパーツ(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • 河村電器産業(1)
極数
  • 12P(1)
  • 20P(2)
  • 36P(1)
  • -(1)
端子ねじ
  • -
  • M2.5(2)
  • M2.6(1)
  • M3(64)
  • M3.5(57)
  • M4(70)
  • M5(39)
  • M6(28)
  • M8(37)
  • M10(28)
  • M12(23)
  • M16(14)
端子間ピッチ(mm)
  • 7.62(1)
  • -(5)
寸法A(mm)
  • 67.5(1)
  • 98(1)
  • 159.4(1)
  • -(1)
寸法B(mm)
  • 58.42(1)
  • 88.9(1)
  • 150.26(1)
  • -(1)
58.42・88.9・150.26・-
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
スタッド支持台 TS-CHM PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スタッド支持台 TS-CHMPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
339税込373
1個
当日出荷から翌日出荷
端子台(PTUシリーズ) 東洋技研端子台(PTUシリーズ)東洋技研
52税込57
1個
当日出荷から28日以内出荷
取付方式DINレール
端子台(CTシリーズ) 東洋技研端子台(CTシリーズ)東洋技研
67税込74
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
2ピース端子台 サトーパーツ2ピース端子台サトーパーツ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
レール式端子台 RT 河村電器産業レール式端子台 RT河村電器産業
419税込461
1個
21日以内出荷
C型20mmレール対応 端子台 ATシリーズ 東洋技研C型20mmレール対応 端子台 ATシリーズ東洋技研
58税込64
1個
7日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつです。 AT-10はTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。 緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
取付方式DINレール定格電流(IEC)(A)-定格電流(UL)(A)-
コネクタ端子台(PCIシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCIシリーズ)東洋技研
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
定格電流(JIS)(A)1材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台