絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(4)
- 東洋技研(132)
- サトーパーツ(81)
- パトライト(PATLITE)(60)
- omron(オムロン)(36)
- IDEC(和泉電気)(32)
- エスコ(21)
- TRUSCO(17)
- 日東工業(13)
- 壬生電機製作所(10)
- CONTEC(コンテック)(8)
- フエニックス・コンタクト(5)
- 東朋テクノロジー(5)
- フィスコインターナショナル(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ユーボン(4)
- 三菱電機(3)
- キムラ電機(3)
- MAC8(マックエイト)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)

スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式端子台 2001シリーズ・2002シリーズ用オプション
ワゴジャパン¥549~税込¥604~1個当日出荷長尺ではなくカット品なのでカット作業することなくそのままご使用頂けます。用途盤内の端子台や機器等の取り付け用。幅(mm)35材質/仕上スチール色シルバー高さ(mm)7.5
端子台エンドプレート2001・2002シリーズ共用3線式
ワゴジャパン¥869~税込¥956~1セット(10個)当日出荷仕様3線用材質66ナイロン幅(mm)59.1厚さ(mm)0.8高さ(mm)29質量(g)15
コネクタ端子台 IM-DSFシリーズ(D-subフィメールタイプ)
ワゴジャパン¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)5端子ねじM2.6結線方式ネジ/D-sub入出力数1対1
スプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用
ワゴジャパン¥339~税込¥373~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)70高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.25~2.5結線方式スクリューレス
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から87日以内出荷色グレー取付方式直付け接続方法ケージクランプ接続結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用
ワゴジャパン¥169~税込¥186~1個当日出荷から翌日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)48.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.25~2.5結線方式スクリューレス
スプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用
ワゴジャパン¥259~税込¥285~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)59.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.25~2.5結線方式スクリューレス
2001、2201シリーズ端子台用ジャンパ 2極用
ワゴジャパン¥60税込¥661個当日出荷2001、2201シリーズ専用ジャンパーです。仕様ワゴジャパン端子台用トラスコ品番495-5953RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ
ワゴジャパン¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から6日以内出荷色グレー取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24(28)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
DINレール端子台
ワゴジャパン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷種別2線式取付方式DINレール/直付け極数12P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ
ワゴジャパン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極色グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ
ワゴジャパン¥169税込¥1861個当日出荷から6日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
スプリング式中継端子台 2001シリーズ4線式用
ワゴジャパン¥229~税込¥252~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)70高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)4.2電線太さ(mm2)0.25~1.5結線方式スクリューレス
スプリング式中継端子台 2001シリーズ3線式用
ワゴジャパン¥189~税込¥208~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)59.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)4.2電線太さ(mm2)0.25~1.5結線方式スクリューレス