絞り込み
ブランド
- エスコ
- ワゴジャパン(369)
- 東洋技研(292)
- サトーパーツ(148)
- omron(オムロン)(93)
- パトライト(PATLITE)(71)
- IDEC(和泉電気)(55)
- TRUSCO(17)
- 壬生電機製作所(15)
- フィスコインターナショナル(15)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ATEN(13)
- フエニックス・コンタクト(12)
- Anywire(エニイワイヤ)(12)
- ユーボン(12)
- 日東工業(10)
- 東朋テクノロジー(9)
- 河村電器産業(8)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(8)
- ブランドをもっと見る
![5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127117-190802-02.jpg)
5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm C:43.66mm D:53.66mm 高さ:50.5mm極数5P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上![5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127108-190802-02.jpg)
5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm 高さ:50.5mm極数5P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上![3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127083-190802-02.jpg)
3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷仕様2ピース端子台サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm極数3P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上![2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127074-190802-02.jpg)
2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷仕様2ピース端子台サイズA:26.62mm B:12.42mm 高さ:50.5mm極数2P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上![4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50485006-170331-02.jpg)
4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷エスコ品番EA940DM-74A取付方式直付け極数4P端子間ピッチ(mm)3.81結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)5
300V/5A スクリューレス端子台(3P)
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷エスコ品番EA940DM-73A取付方式直付け極数3P端子間ピッチ(mm)3.81結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)5





![5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127117-190802-02.jpg)
![5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127108-190802-02.jpg)
![3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127083-190802-02.jpg)
![2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127074-190802-02.jpg)
![4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50485006-170331-02.jpg)

![6極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50484936-170331-02.jpg)
![4極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50484902-170331-02.jpg)
![2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50484866-170331-02.jpg)

![[EA940DK-31-34用]端子カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483168-170331-02.jpg)