絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- ワゴジャパン(369)
- 東洋技研(294)
- サトーパーツ(148)
- omron(オムロン)(93)
- パトライト(PATLITE)(72)
- IDEC(和泉電気)(55)
- エスコ(19)
- TRUSCO(17)
- 壬生電機製作所(15)
- フィスコインターナショナル(15)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ATEN(13)
- フエニックス・コンタクト(12)
- Anywire(エニイワイヤ)(12)
- ユーボン(12)
- 日東工業(10)
- 東朋テクノロジー(9)
- 河村電器産業(8)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

壁取り付け端子台 MK3
ワイドミュラー¥129~税込¥142~1個当日出荷機械などに直接取り付けられる小型端子台です。 丸端子不要でストリップした電線をそのままの接続できるクランプタイプです。 中継用端子台として省スペース化に貢献します。用途スペースのない場所での中継端子台として長さ(mm)15高さ(mm)16.1取付方式直付け使用温度範囲(℃)-60~130定格電流(A)IEC24/UL20接続ねじM2.5端子ねじM2.5接続可能電線(mm2)0.33~4適合工具マイナスドライバー・ストレートタイプ(刃厚×刃幅)0.6×3.5mm取得規格UL、CE結線方式スクリューレス絶縁被覆むき長さ(mm)5
短絡接続
ワイドミュラー¥439税込¥4831個3日以内出荷適合バージョン:長さに切れる幅(mm)61高さ(mm)13.1奥行(mm)4.8深さ(mm)4.8端子間ピッチ(mm)6.4正味質量(g)2.193動作温度(℃)-40 ...60保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応