絞り込み
センサ形状
- 角形(1)
検出距離(mm)
- 40
- 1(9)
- 1.5(24)
- 2(53)
- 2.5(12)
- 3(31)
- 4(47)
- 5(47)
- 6(11)
- 7(27)
- 8(43)
- 10(56)
- 12(14)
- 14(9)
- 15(40)
- 18(7)
- 20(23)
- 22(6)
- 25(9)
- 30(9)
- その他(8)
- 検出距離(mm)をもっと見る
検出対象
- 磁性金属(1)
ヘッド形状
- 角(1)
検出方式
- 静電容量型(2)
ブランド
- ifm electronic(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- CONTRINEX(コントリネックス)(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
ifm electronic・IDEC(和泉電気)・omron(オムロン)・CONTRINEX(コントリネックス)・TELEMECANIQUE SENSORS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から69日以内出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
静電容量式近接センサ
ifm electronic¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷ノイズに強く安定検出。検出距離をポテンショメータで簡単設定。スイッチング状態が見やすい。PVCケーブル付き。位置検出またはレベル監視用付属品ロックナット:2材質PBT取付非埋込式外形寸法(mm)M30×1.5/L:81保護構造IP65出力開閉電流(DC)(mA):250検出方式静電容量式ねじ規格M30×1.5対応ノイズ耐性型:有(高周波ノイズ耐性型)、逆接続保護:有消費電流(mA)13(24V)使用周囲温度(℃)-25~70材質(ケーブル)塩化ビニール(PVC)外装ねじ切り形ケーブル3×0.5mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~12.1短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC10~36応答周波数(Hz)(DC)40感度調整有保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様NPN
静電容量式近接センサ
ifm electronic¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷視覚的に確認しながらスイッチポイントを調整。高IP保護で過酷な産業環境に最適。高温媒体に使用。位置検出またはレベル監視用付属品ロックナット: 2材質PBT、 PC、 POM取付非埋込式外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 92保護構造IP 65、 IP 67、 IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):200検出方式静電容量式検出距離(mm)定格:25 ± 10 %、0.5~40ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 22使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m、 PUR、 Φ 4 mm、 3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)30感度調整有保護クラスIII伝送方法COM2 (38、4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様NPN通信インターフェースIO-Link
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm フラッシュなし
TELEMECANIQUE SENSORS¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出面フロンタル 検出器埋込型対応、非埋込型 材質:プラスチック 前面材質:プラスチック 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 4 → 20 mA Pg 13.5 ケーブルグランド用にタップ加工されたケーブルエントリ 1 エントリ スイッチング容量: mA <= 20 mA仕様センサ技術 = 誘導アナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA接続タイプ = ネジ端子実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃奥行(mm)40検出距離(mm)40電源電圧(V)24 DC保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
キューブ型長距離近接センサC44シリーズ
CONTRINEX(コントリネックス)¥11,980税込¥13,1781個45日以内出荷耐環境性に優れた(IP68/IP69K対応)キューブ型長距離近接センサ。5方向に装着可能な可動検出面。付属の専用ブラケットにより簡単なクリック式取付け。NO/NCの2出力によるフェールセーフ対応。用途屋内外における金属対象物の安定検出接続方法4ピンM12コネクタ保護等級IP68/69K材質(ハウジング)PA GF ガラス繊維強化ポリアミド使用周囲温度(℃)-25~+85応答周波数(Hz)100材質(検出面)PA GF ガラス繊維強化ポリアミドハウジング(mm)□40×40出力形式NO + NC 2出力
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製角形
IDEC(和泉電気)¥39,980税込¥43,9781台42日以内出荷から113日以内出荷フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。センサ形状角型検出対象鉄ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)構造樹脂製角形接続方式端子台国家検定合格番号第TC17081号