絞り込み
検出距離(mm)
  • 2(4)
  • 3.5(1)
  • 5(7)
  • 10(5)
  • 15(7)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
センサ形状
  • U形(1)
  • ネジ形(6)
  • 円柱形(1)
  • 角形(2)
検出対象
  • その他(1)
  • 磁性金属(8)
ヘッド形状
  • ネジ(4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
検出方式
  • 静電容量型(1)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • omron(オムロン)(101)
  • AUTONICS(オートニクス)(34)
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)(33)
  • 岩田製作所(28)
  • アサ電子工業(27)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(19)
  • Metrol(メトロール)(18)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(17)
  • 富士電機(7)
  • 亀岡電子(6)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • 近藤製作所(2)
  • 音羽電機工業(2)
  • CELDUC(2)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • SwitchBot(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁気形 近接スイッチ DPRI形 IDEC(和泉電気)

    磁気形 近接スイッチ DPRI形

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    外部磁石不要、駆動電源不要の磁気形近接スイッチ。 小形フラットタイプ。 リードスイッチとマグネットを一体に組み合わせた磁気形近接スイッチです。 外部より磁性体(鉄・ニッケル・コバルト・フェライト等)の検出体を無接触で検出でき、内部は完全密封構造となっているため、長寿命で高い信頼性を得ることができます。
    質量(g)40保護構造IP65(IEC)動作方式永久磁石およびリードスイッチ組込形標準検出物体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板検出距離(mm)5ヘッド形状使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結しないこと)接点方式1a誤差(mm)(反復)オン動作/0.05以下、(オフ動作)0.15以下応答速度300Hz以下(バウンス時間0.4ms以下)設定距離(mm)0~4使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)200以下リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.4、長さ1m最大使用電圧(V)AC/DC100最大使用電流(A)AC/DC0.25温度誤差±0.5mm以下(20℃基準、10~+50℃にて)接触抵抗(Ω)最大0.35(ケーブル1m を含む)機械的寿命1億回以上スイッチ容量(AC)10VA、(DC)10W電気的寿命2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA 抵抗負荷)検出対象磁性金属センサ形状角型
  • 静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ IDEC(和泉電気)

    静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    付属品取付金具質量(g)約275保護構造IP66(IEC60529)ケーブル長(m)2検出方式静電容量形接続方式ケーブルヘッド形状ネジ型使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板
  • DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) コントローラ IDEC(和泉電気)

    DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) コントローラ

    IDEC(和泉電気)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
  • DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付 IDEC(和泉電気)

    DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から114日以内出荷
    フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
    構造金属製円柱形ねじ付検出対象センサ形状ネジ型
  • DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製円柱形ねじ付 IDEC(和泉電気)

    DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製円柱形ねじ付

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1台
    43日以内出荷から114日以内出荷
    フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
    保護構造IP67(IEC)構造樹脂製円柱形ねじ付接続方式ケーブルヘッド形状ネジ検出対象センサ形状ネジ型
  • DPRI形 近接スイッチ IDEC(和泉電気)

    DPRI形 近接スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,098税込2,308
    1個
    37日以内出荷から87日以内出荷
    質量(g)約40保護構造IP65(IEC60529)接点構成1a使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)定格使用電流(A)(出力)AC:max0.25、DC:max0.25応答周波数(Hz)300以下(バウンス時間0.4ms以下)距離設定0~4機械的耐久性1億回以上電気的耐久性2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)200以下リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.6、長さ1m接触抵抗(Ω)0.35(ケーブル1mを含む)動作距離(mm)5動作形態永久磁石およびリードスイッチ組込形スイッチ容量(出力)AC:10VA、DC:10W定格使用電圧(V)(出力)AC:max100、DC:max100使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)標準検出体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板
  • DPCシリーズ 近接スイッチ IDEC(和泉電気)

    DPCシリーズ 近接スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    359,800税込395,780
    1箱(20個)
    86日以内出荷
  • DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製溝形 IDEC(和泉電気)

    DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製溝形

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から108日以内出荷
    取付方式-保護構造IP67(IEC)構造樹脂製溝形接続方式ケーブルヘッド形状検出対象センサ形状溝型
  • DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製ライトアングル IDEC(和泉電気)

    DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製ライトアングル

    IDEC(和泉電気)
    18,980税込20,878
    1台
    43日以内出荷から103日以内出荷
    フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
    保護構造IP67(IEC)構造樹脂製ライトアングル接続方式端子台ヘッド形状ネジ動作表示検出対象センサ形状ネジ型
  • DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製円柱形ねじなし IDEC(和泉電気)

    DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製円柱形ねじなし

    IDEC(和泉電気)
    12,980税込14,278
    1台
    43日以内出荷から114日以内出荷
    フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
    保護構造IP67(IEC)構造樹脂製円柱形ねじなし接続方式ケーブルヘッド形状動作表示-検出対象センサ形状円柱型
  • DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製角形 IDEC(和泉電気)

    DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製角形

    IDEC(和泉電気)
    22,980税込25,278
    1台
    43日以内出荷から114日以内出荷
    フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
    保護構造IP67(IEC)構造樹脂製角形接続方式端子台国家検定合格番号第TC17081号ヘッド形状検出対象センサ形状角型
  • DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製ライトアングル IDEC(和泉電気)

    DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製ライトアングル

    IDEC(和泉電気)
    18,980税込20,878
    1台
    43日以内出荷から103日以内出荷
    フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
    保護構造IP67(IEC)接続方式端子台ヘッド形状動作表示検出対象センサ形状ネジ型
  • DPZシリーズ IDEC(和泉電気)

    DPZシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    519税込571
    1個
    28日以内出荷
    保護構造IP66(IEC)センサ形状ネジ型
  • DX-IBシリーズ近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    DX-IBシリーズ近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から113日以内出荷
    青色(ケーブル)/TPU 樹脂 黒色(グリップ)保護構造IP67使用周囲温度(℃)-40~105(ケーブル固定時)
近接センサ