絞り込み
検出距離(mm)
ブランド
omron(オムロン)・AUTONICS(オートニクス)・ifm efector(アイエフエムエフェクター)・岩田製作所・アサ電子工業・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・Metrol(メトロール)・ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)・IDEC(和泉電気)・富士電機・亀岡電子・azbil(旧:山武)・パトライト(PATLITE)・近藤製作所・音羽電機工業・CELDUC・CONTRINEX(コントリネックス)・TELEMECANIQUE SENSORS・SwitchBot・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 近接センサ

FA現場のお役立ち情報
326件中 321~326件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-Dシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-Dシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定型ヘッド形状角光色赤
  • 磁気形近接スイッチ リード2M 富士電機

    磁気形近接スイッチ リード2M

    富士電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    保護構造IP67(IEC 規格)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガーにて)リード線(m)1(標準)耐振動(耐久)複振幅1.5mm、10~55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間耐衝撃(耐久)300使用周囲湿度45~95%RH動作時間(ms)1~2復帰時間(ms)約0.5定格使用電圧(V)AC、DC220以下センサ形状角型
  • 表面電位センサ EF-S1 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    表面電位センサ EF-S1

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷
    種類表面電位センサ使用湿度範囲35~85%RH保存湿度範囲35~85%RH
  • スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ omron(オムロン)

    スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    保護構造IEC規格 IP67動作モードNO出力形式直流2線式
  • 長距離形近接センサ TL-LP/LY omron(オムロン)

    長距離形近接センサ TL-LP/LY

    omron(オムロン)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    検出距離50mmの長距離形
    質量(g)約1.4タイプ円柱型保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄100×100×1材質(ケース)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70( ただし、氷結、結露しないこと)設定距離(mm)0~40検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下材質(検出面)ポリエステル動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)15以下検出ヘッドサイズΦ85
  • 近接センサ スパッタ付着防止用保護カバー Y92□ omron(オムロン)

    近接センサ スパッタ付着防止用保護カバー Y92□

    omron(オムロン)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    仕様カバー内側ねじ切りあり
近接センサ