絞り込み
ブランド
- Metrol(メトロール)
- omron(オムロン)(101)
- AUTONICS(オートニクス)(34)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(33)
- 岩田製作所(28)
- アサ電子工業(27)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(19)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(17)
- IDEC(和泉電気)(14)
- 富士電機(7)
- 亀岡電子(6)
- azbil(旧:山武)(5)
- パトライト(PATLITE)(3)
- 近藤製作所(2)
- 音羽電機工業(2)
- CELDUC(2)
- CONTRINEX(コントリネックス)(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- SwitchBot(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
![コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791174-230824-02.jpg)
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]
Metrol(メトロール)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から12日以内出荷コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)約0.3ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。![ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44792450-230824-02.jpg)
ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]
Metrol(メトロール)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から12日以内出荷ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]は、ストッパボルトとタッチスイッチの2役を一体化したタッチスイッチです。 これにより、ワークの停止と確認信号の両方を同時に実現でき、従来必要だった仲介機構も省略、機械の小型化を可能にします。 また、スイッチがカートリッジ式なのでメンテナンスも容易で、スイッチ部が破損した場合でも簡単にボルトから取り外すことができます。 ワークの停止と確認信号の出力を一体化 仲介機構の省略で機械の小型化が可能 カートリッジ式スイッチで簡単なメンテナンス用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 搬送装置の前進端/後進端確認(端面が焼入れされているのでストッパとしても機能) ハンドプレスの圧入確認(停止位置の調整と圧入信号の出力)仕様当て方:直進ストローク(mm)0.7(全体の動き)タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS416寿命接点精度:1000万回ケーブル耐油性2芯Φ2.8コードプロテクタ付(取外可)繰返し精度(μm)10引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC40~50曲半径R7接触力2Nコンタクト形状端面 SR0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受けIP等級IP65ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。![高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791795-230824-02.jpg)
高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]
Metrol(メトロール)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から12日以内出荷「高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]」は、最上位機種として高い精度と耐久性を誇ります。 アンプは不要で、微小な0.5µmの繰返し精度が特徴です。 保護等級IP67という高い防護性能は水や油、クーラントの環境でも安定した検出を可能にします。 接触式のため実現できる安定性と精度は、製造工程の効率化やラインのダウンタイム削減に大いに貢献します。 さらに、誤信号による判定ミスや停止を減らすことができ、微小変位の連続検知も可能です。 電源電圧や自己発熱による信号点のドリフトがなく、定格範囲内で使用することで300万回という長寿命を実現します。用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知 薄い板金の2枚取り防止 パルスモーターの駆動原点出し 平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型ケーブル長(m)3寿命接点精度:300万回ケーブル耐油性2芯Φ5繰返し精度(μm)0.5引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受けIP等級IP67ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。![超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791120-230824-02.jpg)
超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ]
Metrol(メトロール)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から7日以内出荷世界最小クラスのΦ4ミニボールプランジャースイッチ、BPシリーズをご紹介します。 従来のボールプランジャにタッチスイッチを搭載し、割出しと確認信号出力を同時に実現。 この1台2役の機能により、部品数の節減と機械の小型化が可能になります。 インデックス回転体や摺動体の切り欠きによる割出し位置決めなどに採用実績多数。 世界最小級のミニボールプランジャスイッチとして、1台2役の機能を実現 割出し、位置決め機能と確認信号の出力を同時に可能に 部品点数と設計工数の節減により、機械の小型化を実現用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 インデックステーブルの切り欠きによる割出しと信号出力 半導体製造装置のガラス基板搬送時の位置決め XYテーブルのステッピングモーターの原点出し仕様当て方:直進・偏角・摺動●動作までの動き:0.3mm使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303繰返し精度(μm)10振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)コンタクト形状端面 SΦ3RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールコンタクト動作形態A:NOIP等級IP40ケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。![超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44792048-230824-02.jpg)
超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ]
Metrol(メトロール)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から32日以内出荷高精度タッチスイッチPTシリーズは、その外径M5×全長17mmの超小型サイズで世界最小級を誇ります。 この超小型が限られた取付スペースでも問題なく取り付けを可能にし、機械の小型化を実現します。 半導体製造プロセスから自動車業界、金型、医療機器など、幅広い設備で活躍します。用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 M5またはΦ5、最短17mmというコンパクトなサイズ 1μm/3μmから選べる動作点の繰返し精度(レンジ) 小型ながらも機械的・電気的に300万回の耐久性を誇る 限られたスペースでも「精密位置決め」「原点出し」が可能ストローク(mm)1.5(全体の動き)使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと)接点構成接点形、1信号型検出方式接触式材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)材質(コンタクト)SUS HRC45外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受けロッド先端形状プランジャ式ケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。![耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791768-230824-02.jpg)
耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ]
Metrol(メトロール)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から17日以内出荷タッチスイッチHTシリーズは、200℃の高温環境でも使用可能なメトロール独自技術で開発した位置決めスイッチです。 金型や射出成形機といった高温環境での位置決めや開閉確認に適用可能で、幅広い業界から支持を得ています。 この高温環境に適用するために、耐熱用部品、高温用接着剤、耐熱ケーブルを特別に設計・採用しています。 最高使用温度150℃/200℃と高温環境に対応 耐熱用プラスチック部品・高温用接着剤・耐熱コードを特別に採用 高温環境下での位置決めや開閉確認に幅広く使用されている用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 樹脂成形金型のエジェクターピンの戻り検出 射出成形機のバブルゲートの開閉確認タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~200 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回ケーブル耐熱性2芯Φ2.8AWG24相当繰返し精度(μm)10引張強度(N)30LEDLED無し振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC曲半径R28RoHS指令(10物質対応)対応動作形態A:NOセンサ形状円柱形ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。![ミニストッパスイッチ[STMシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44792328-230824-02.jpg)
ミニストッパスイッチ[STMシリーズ]
Metrol(メトロール)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から12日以内出荷STMシリーズは、焼き入れストッパ面を持つ超小型タッチスイッチです。 最小でΦ8、L寸8mmの超小型サイズを実現し、狭い取付スペースにも適応することが可能です。 そのコンパクトなサイズと機能性は、機械の小型化とコストダウンに寄与します。用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 最小サイズΦ8×8mm、焼き入れストッパ面を装備 狭いスペースにも適合し、機械の小型化を可能にする 直進当り用と偏角当り用の2種類 防水型(IP67)は、可動部だけでなくストッパ面も防塵機能を持つ 可動部はフリクションレスの板バネを使用、可動部のカジリを防止 取付基準寸法精度が高く、交換作業が容易使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS HRC45寿命接点精度:1000万回繰返し精度(μm)10振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)材質(コンタクト)SUS HRC50~RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け衝撃エネルギー0.2J(耐衝撃エネルギー)動作形態A:NOケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。![スプリングプランジャ タッチスイッチ[SPシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44792249-230824-02.jpg)
スプリングプランジャ タッチスイッチ[SPシリーズ]
Metrol(メトロール)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から12日以内出荷スプリングプランジャタッチスイッチ【SPシリーズ】は、スプリングプランジャとタッチスイッチの機能を一つにまとめた1台2役の位置決めタッチスイッチです。 ワークの跳ね出しと出力信号を同時に行うことが可能で、部品点数の節減により機械の小型化を実現しています。 スプリングプランジャと位置決めスイッチを一体化 部品点数と設計工数の削減により機械の小型化が可能 動作までの動きが大きく、動作後の動きが少ないことで、信号設定が容易で、押しすぎによる破損リスクを減らす用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 板金の跳ね出し確認に最適。板金を跳ね出し、確認信号を同時に出力。仕様当て方:直進ストローク(mm)3(全体の動き)全長(mm)40タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回ケーブル耐油性2芯Φ2.8繰返し精度(μm)10引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC50~55曲半径R7接触力8N(max.11N)コンタクト形状端面 SR1.25RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け動作形態A:NOIP等級IP40ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。![高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791874-230824-02.jpg)
高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト
Metrol(メトロール)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から12日以内出荷※本シリーズ「コンタクト着脱タイプ」はコンタクトが標準で付属しておりません。M5ネジの測定子(別売のFから始まる品番シリーズ)を合わせてご購入の上カスタマイズしてご使用いただくシリーズとなっております。 高精度MTタッチスイッチ[着脱式コンタクト]は、最上位機種として高い精度と耐久性を誇ります。 アンプは不要で、微小な0.5µ;mの繰返し精度が特徴です。 保護等級IP67という高い防護性能は水や油、クーラントの環境でも安定した検出を可能にします。接触式のため実現できる安定性と精度は、製造工程の効率化やラインのダウンタイム削減に大いに貢献します。さらに、誤信号による判定ミスや停止を減らすことができ、微小変位の連続検知も可能です。電源電圧や自己発熱による信号点のドリフトがなく、定格範囲内で使用することで300万回という長寿命を実現します。用途【用途】 あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知 薄い板金の2枚取り防止 パルスモーターの駆動原点出し 平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出仕様当て方:直進・偏角使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと)ケーブル長(m)3材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回ケーブル耐油性2芯Φ5繰返し精度(μm)0.5引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)カタログにて別売、着脱式コンタクトを確認ください曲半径R7接触力1N(軸方向)外径(mm)14コンタクト形状カタログにて別売、着脱式コンタクトを確認くださいRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールベアリングIP等級IP67ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
エア式着座確認センサ【DPAシリーズ】外部入力タイプ
Metrol(メトロール)¥99,980税込¥109,9781個17日以内出荷空圧式高精度センサ、エアマイクロセンサDPAシリーズをご紹介。 DPAシリーズは、エアを使ってワークと治具の「密着確認」を可能にし、繰り返し精度±0.5μmで20μm以下の微細なスキマも確実に検出します。 自動車部品やHDD製造ラインなど、切粉を嫌う精密な加工プロセスでの「着座不良による加工不良」や設備のダウンタイムを防止し、生産性を向上させます。 既に日本最大手の研削盤メーカー数社にも採用実績多数。 国内・海外で累計2.5万台以上の出荷実績。 。 【検出距離】。 ・型式:DPA-SR1:1~100μm。 ・型式:DPA-LR1:80~350μm。 ・型式:DPA-PLR2B:80~350μm。 。 【DPA-PLR2B】。 空圧式センサとして、ワークと治具の高精度な密着確認を実現。 ・繰り返し精度±0.5μmの密着確認で、加工不良やダウンタイムを防止。 ・外部入力による3点のしきい値設定で4段階判定が可能。 ・IP67の保護等級で、クーラントが飛散する過酷な環境にも対応。配管を短縮でき、高速のセンサ応答速度を発揮します。 ・精密ワークのクランプ、半導体製造プロセス、搬送ラインなど、多様な自動化プロセスで採用。 。 DPAシリーズは、NC研削盤の回転砥石の自動位置決めやワークの内径計測など、幅広いアプリケーションで活躍します。 高度な精密加工をサポートし、生産効率を大幅に向上を約束します。仕様●マスタ値設定可能点数:3点●マスタ値設定方法:外部入力使用温度範囲(℃)0~60 (結露なきこと)ケーブル長(m)標準3検出距離可能距離:80~350μm保護等級IP67ケーブル耐油性、4芯、AWG26相当出力仕様NO (常時開)、フォトMOS出力 、定格電圧:DC 30 V (max)、定格電流:100 mA (max)繰返し精度±1μm (マスタ値:80~150μm)、±3μm (マスタ値:150~250μm)、±5μm (マスタ値:250~350μm)※供給圧力変化±1%以内のときRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.15~0.20ケーブル径(Φmm)5
エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】
Metrol(メトロール)¥55,980税込¥61,5781個17日以内出荷空圧式高精度センサ、エアマイクロセンサDPAシリーズをご紹介。 DPAシリーズは、エアを使ってワークと治具の「密着確認」を可能にし、繰り返し精度±0.5μmで20μm以下の微細なスキマも確実に検出します。 自動車部品やHDD製造ラインなど、切粉を嫌う精密な加工プロセスでの「着座不良による加工不良」や設備のダウンタイムを防止し、生産性を向上させます。 既に日本最大手の研削盤メーカー数社にも採用実績多数。 国内・海外で累計2.5万台以上の出荷実績。 。 【検出距離】。 ・型式:DPA-SR1:1~100μm。 ・型式:DPA-LR1:80~350μm。 ・型式:DPA-PLR2B:80~350μm。 。 空圧式センサとして、ワークと治具の高精度な密着確認を実現。 ・繰り返し精度±0.5μmの密着確認で、加工不良やダウンタイムを防止。 ・しきい値の設定が簡単で、ボタンワンプッシュで操作可能。 ・IP67の保護等級で、クーラントが飛散する過酷な環境にも対応。配管を短縮でき、高速のセンサ応答速度を発揮します。 ・精密ワークのクランプ、半導体製造プロセス、搬送ラインなど、多様な自動化プロセスで採用。 。 DPAシリーズは、NC研削盤の回転砥石の自動位置決めやワークの内径計測など、幅広いアプリケーションで活躍します。 高度な精密加工をサポートし、生産効率を大幅に向上を約束します。仕様●マスタ値設定可能点数:1点●マスタ値設定方法:マスタセットボタンにて設定可※電源を落としても設定したしきい値は、保存されます使用温度範囲(℃)0~60 (結露なきこと)ケーブル長(m)標準3検出距離可能距離:80~350μm保護等級IP67ケーブル耐油性、4芯、AWG26相当出力仕様NO (常時開)、フォトMOS出力 、定格電圧:DC 30 V (max)、定格電流:100 mA (max)繰返し精度±1μm (マスタ値:80~150μm)、±3μm (マスタ値:150~250μm)、±5μm (マスタ値:250~350μm)※供給圧力変化±1%以内のときRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.15~0.20ケーブル径(Φmm)5
エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】
Metrol(メトロール)¥55,980税込¥61,5781個17日以内出荷空圧式高精度センサ、エアマイクロセンサDPAシリーズをご紹介。 DPAシリーズは、エアを使ってワークと治具の「密着確認」を可能にし、繰り返し精度±0.5μmで20μm以下の微細なスキマも確実に検出します。 自動車部品やHDD製造ラインなど、切粉を嫌う精密な加工プロセスでの「着座不良による加工不良」や設備のダウンタイムを防止し、生産性を向上させます。 既に日本最大手の研削盤メーカー数社にも採用実績多数。 国内・海外で累計2.5万台以上の出荷実績。 。 【検出距離】。 ・DPA-SR1:1~100μm。 ・DPA-LR1:80~350μm。 。 空圧式センサとして、ワークと治具の高精度な密着確認を実現。 ・繰り返し精度±0.5μmの密着確認で、加工不良やダウンタイムを防止。 ・しきい値の設定が簡単で、ボタンワンプッシュで操作可能。 ・IP67の保護等級で、クーラントが飛散する過酷な環境にも対応。配管を短縮でき、高速のセンサ応答速度を発揮します。 ・精密ワークのクランプ、半導体製造プロセス、搬送ラインなど、多様な自動化プロセスで採用。 。 DPAシリーズは、NC研削盤の回転砥石の自動位置決めやワークの内径計測など、幅広いアプリケーションで活躍します。 高度な精密加工をサポートし、生産効率を大幅に向上を約束します。仕様●マスタ値設定可能点数:1点●マスタ値設定方法:マスタセットボタンにて設定可※電源を落としても設定したしきい値は、保存されます使用温度範囲(℃)0~60 (結露なきこと)ケーブル長(m)標準3検出距離可能距離:1~100μm保護等級IP67ケーブル耐油性、4芯、AWG26相当出力仕様NO (常時開)、フォトMOS出力 、定格電圧:DC 30 V (max)、定格電流:100 mA (max)繰返し精度±0.5μm (マスタ値:1~60μm)、±1μm (マスタ値:60~100μm)※供給圧力変化±1%以内のときRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.15~0.20ケーブル径(Φmm)5![超小型有線式タッチプローブ[K3Sシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05564225-241015-02.jpg)
超小型有線式タッチプローブ[K3Sシリーズ]
Metrol(メトロール)¥139,800~税込¥153,780~1個17日以内出荷世界最小クラスの有線式タッチプローブ、K3Sシリーズ。 最小径Φ17.8mm~の極細設計で、限られたスペースでも他の装置に干渉せずに高精度な測定が可能です。 ±X、±Y、Zの5方向に対応し、繰り返し精度1μmを実現。 IP68の保護等級で、過酷な環境でも安心して使用できます。 さらに、日本最大手の研削盤や旋盤メーカーでも採用された実績を持ちながら、競争力のある低価格で提供。 高品質とコストパフォーマンスを両立した製品をぜひお試しください。 。業界最小径クラスの有線式タッチプローブとして、狭いスペースでも他の装置や部品に干渉せずに使用可能 。±X、±Y、Zの5方向に対応。ワークに接触した瞬間に動作することで、繰り返し精度1μmの高精度な位置検出を実現 。IP68の保護等級で、水やクーラント、粉塵に強く、過酷な環境でも高い耐久性を発揮 。海外製に比べ3分の1以下の低価格。日本最大手の研削盤メーカーや旋盤メーカーでの採用実績に裏打ちされた信頼性 。 。 K3Sシリーズは、様々な生産設備、自動機、ロボットなど、多岐にわたるアプリケーションで使用可能です。 設置スペースの制約を克服し、信頼性の高い測定性能を提供するため、生産性向上とコストダウンに大きく貢献します。用途多関節ロボットにプローブを搭載してワークの原点出し。生産設備内でワークの内径、外径、溝幅などの計測。工作機械上で、ワークの芯だし、加工後の寸法計測(機内計測)。研削盤におけるワークの芯だし。自動旋盤内での機内計測仕様当て方:直進使用温度範囲(℃)0~60(氷結ないこと)外径(Φmm)17.8材質(ケース)SUS保護等級IP68ケーブル耐油性、2芯、方向:ストレート繰返し精度(μm)1(2σ)引張強度(N)ケーブル:30LEDLED無し接触力±X/Y方向=0.5~0.75N、Z方向=5.5NRoHS指令(10物質対応)対応動作形態B:NCケーブル径(Φmm)5ケーブルタイプキャブタイヤ接点定格電源電圧:DC24V、定常電流:10mA(max)、突入電流:20mA(max)
着脱式コンタクト(測定子)
Metrol(メトロール)¥499~税込¥549~1個当日出荷から12日以内出荷F4131WはΦ3平面の測定子です。超硬合金製。 F4130WはΦ2の球面の測定子です。超硬合金製。 F4129WはΦ1.5のニードルタイプの測定子で、超硬合金製。先端形状はSΦ1。穴の検出等に最適です。 F4150WはΦ3球面の測定子です。超硬合金製。 F4129AWはΦ1.5のニードルタイプの測定子です。超硬合金製。調整式です。 穴の検出等に最適です。 F4132WはΦ5平面の測定子です。 F4161WはΦ1.5のニードルタイプの測定子です。先端形状は平面になっています。穴の検出等に最適です。用途P10DHA-T、P10DHA-TL、P10DHB-T、P10DHB-TL、P10DHLTB-T、P10DHLTB-TL、P10SHA-T、P10SHA-TL、P10SHB-T、P10SHB-TLに使用可能。高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト用の専用測定子です。測定子をスイッチ先端に取り付けてご使用ください。ケーブル長(m)3ケーブル耐油性2芯Φ5引張強度(N)30材質(コンタクト)超硬合金曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受けケーブルタイプキャブタイヤ![ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44792285-230824-02.jpg)
ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]
Metrol(メトロール)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から7日以内出荷ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]は、ストッパボルトとタッチスイッチの2役を一体化したタッチスイッチです。 これにより、ワークの停止と確認信号の両方を同時に実現でき、従来必要だった仲介機構も省略、機械の小型化を可能にします。 また、スイッチがカートリッジ式なのでメンテナンスも容易で、スイッチ部が破損した場合でも簡単にボルトから取り外すことができます。 ワークの停止と確認信号の出力を一体化 仲介機構の省略で機械の小型化が可能 カートリッジ式スイッチで簡単なメンテナンス用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 搬送装置の前進端/後進端確認(端面が焼入れされているのでストッパとしても機能) ハンドプレスの圧入確認(停止位置の調整と圧入信号の出力)仕様当て方:直進ストローク(mm)0.7(全体の動き)タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回ケーブル耐油性2芯Φ2.8コードプロテクタ付(取外可)繰返し精度(μm)10引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC40~50曲半径R7接触力2Nコンタクト形状端面 SR0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け動作形態A:NOIP等級IP65ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。![高真空対応、低アウトガスタッチスイッチ[GNシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791750-230824-02.jpg)
高真空対応、低アウトガスタッチスイッチ[GNシリーズ]
Metrol(メトロール)¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷高真空対応、低アウトガスタッチスイッチ[GNシリーズ]は、真空環境で問題となるアウトガスを極力排出しない優れた性能を誇ります。 GNシリーズは、アウトガスの発生がない部品を使用し、10-5Paの高真空環境まで対応可能です。 クリーンルームで製造を行い、コンタミネーション対策を徹底しているため、半導体製造ラインなどでも多く採用されています。 アウトガスの少ない材質と接着剤を使用し、高真空環境専用の位置決めスイッチとして最適です。 高真空度クラス 10-5Pa 対応 低アウトガス対応の材質・接着剤・コード使用用途アウトガス対策された材料で構成され、120℃までの温度に耐えることが可能です。 また、構成上、油やグリースなどは使用していません。 あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 半導体製造装置 半導体ウェハーの有無検出(真空チャンバー内) ガラス基板の位置決め(真空成膜装置、太陽光発電(PV)真空装置) ガラス基板のアライメントやマスクのトレイ着座検出、キャリアの原点出し(FPD向け真空成膜装置) 人工衛星など航空宇宙関連設備でも採用実績仕様当て方:直進ストローク(mm)1.5(全体の動き)タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~120(氷結ないこと)ケーブル長(m)0.5ねじ寸法M5×0.5材質(ケース)SUS304寿命接点精度:300万回ケーブルPTFEバラ線、AWG30相当繰返し精度(μm)3LEDLED無し振動10~55Hz/複振幅1.5/X、Y、Z各方向接触力0.5N外径(mm)5コンタクト形状端面・SR2RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受けIP等級IP40ケーブル形状ストレートケーブルタイプバラ線接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。![エアマイクロセンサ[DPA-SR1/LR1シリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791655-230824-02.jpg)
エアマイクロセンサ[DPA-SR1/LR1シリーズ]
Metrol(メトロール)¥51,980税込¥57,1781個17日以内出荷エアマイクロセンサDPAシリーズは、ワークと治具の「密着確認」が可能な空圧式の高精度センサです。 エアを使用できる環境下であれば、「有り無し確認」だけでなく繰返し精度±0.5μmで「密着確認(浮き)」も同時に確認することが可能。 着座不良による加工不良や設備のダウンタイムの発生防止を実現します。 精密ワークのクランプ・半導体製造プロセス・搬送ラインなど自動化が進む加工プロセスで導入されています。 ±0.5μm繰返し精度で切粉の噛み込みによる、治具とワークの着座不良を確実に検知 IP67クーラント保護構造で工作機械内に、センサの設置が可能 エアノズルまでのエア配管短縮で、応答速度が速くなり、生産性が向上 マスタ設定が簡単。 自己診断機能付き。 製造工程の段階で、加工不良の発生を防止用途エンジン部品加工時の着座確認、表面の粗いダイカストの着座確認に最適 シャンクの密着確認、タイヤ用金型加工時の密着確認に最適 CNC旋盤の加工原点出し、油圧プレス加工時の型の密着確認に最適種類検出機器使用温度範囲(℃)0~60 (結露ないこと)ケーブル長(m)標準3使用圧力(MPa)設定圧:0.15~0.2電源電圧(V)DC24±10% 消費電流50mA 以下ケーブル耐油性16芯Φ5.5、AWG28相当検出方法着座確認応答速度0.8秒(推奨エアノズル使用時/チューブ長1.5mにて)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ





![コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791174-230824-02.jpg)
![ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44792450-230824-02.jpg)
![高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791795-230824-02.jpg)
![超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791120-230824-02.jpg)
![超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44792048-230824-02.jpg)
![耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791768-230824-02.jpg)
![ミニストッパスイッチ[STMシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44792328-230824-02.jpg)
![スプリングプランジャ タッチスイッチ[SPシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44792249-230824-02.jpg)
![高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791874-230824-02.jpg)



![超小型有線式タッチプローブ[K3Sシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05564225-241015-02.jpg)

![ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44792285-230824-02.jpg)
![高真空対応、低アウトガスタッチスイッチ[GNシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791750-230824-02.jpg)
![エアマイクロセンサ[DPA-SR1/LR1シリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791655-230824-02.jpg)