絞り込み
パルス数
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 256(1)
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
  • SICK(73)
  • 武藤工業(38)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(31)
  • omron(オムロン)(25)
  • Baumer(17)
  • BOURNS(16)
  • NEMICON(ネミコン)(11)
  • BROADCOM(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
  • 岩田製作所(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
  • NMB(ミネベア)(5)
  • オリエンタルモーター(3)
  • ライン精機(3)
  • VISHAY(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリエンコーダ クリック付き Φ20mm 分解能50 出力相A&B ケーブル出力 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ロータリエンコーダ クリック付き Φ20mm 分解能50 出力相A&B ケーブル出力

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    11日以内出荷
    無接触、マンマシンインターフェイス用。小型、軽量。クリック内蔵タイプ(REC20、REC20C、REC20D、RECW20D)。パネル防水(RESW20D、RECW20D)
    仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 31.0mm:本体径 20.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波アズワン品番67-0356-38
  • ロータリエンコーダ 光学式エンコーダ 分解能300 出力相A ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ロータリエンコーダ 光学式エンコーダ 分解能300 出力相A

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    11日以内出荷
    小型、Φ20 mm。低トルク、低イナーシャ。RoHS 指令対応
    仕様●出力相:A●分解能:300パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 21.9mm:本体径 20.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●出力形式:正弦波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0459-99
  • ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷
    樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応
  • ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    11日以内出荷
    仕様●シリーズスペック●タイプ:光学式非接触型(インクリメンタル)センサ用●電源電圧:DC 5V●素子最大電流:50mA Max. [at 25℃]●出力波形:近似正弦波(A相のみ)●分解能(P/R):100 / 200 / 300●備考:軸受選択可:ボールベアリング / スリーブアズワン品番67-0459-97
  • ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応
    仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 33.0mm:幅 16.0mm:奥行 16.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:30.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0460-10
  • ロータリエンコーダ 光学式非接触型 センサー用(P/R)出力相A&B Z相有り 5-12V RE30Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ロータリエンコーダ 光学式非接触型 センサー用(P/R)出力相A&B Z相有り 5-12V RE30Eシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    11日以内出荷
    温度補償機能内蔵。原点信号付き(Z 相)。電源電圧は 5 ~ 12 V、24 V に対応。ローコスト設計。RoHS 指令対応
    仕様●出力相:A・B・Z●分解能:200パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 44.0mm:本体径 30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0460-02
  • ロータリエンコーダ 光学式非接触型 センサー用(P/R)出力相A&B Z相有り 5-12V RE30Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ロータリエンコーダ 光学式非接触型 センサー用(P/R)出力相A&B Z相有り 5-12V RE30Eシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    11日以内出荷
    。温度補償機能内蔵。原点信号付き(Z 相)。電源電圧は 5 ~ 12 V、24 V に対応。ローコスト設計。RoHS 指令対応
    仕様●出力相:A・B・Z●分解能:360パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 44.0mm:本体径 30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0460-03
  • ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    11日以内出荷
    仕様●シリーズスペック●タイプ:光学式非接触型(インクリメンタル)センサ用●電源電圧:DC 5V●素子最大電流:50mA Max. [at 25℃]●出力波形:近似正弦波(A相のみ)●分解能(P/R):100 / 200 / 300●備考:軸受選択可:ボールベアリング / スリーブアズワン品番67-0459-98
  • ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応
    仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 33.0mm:幅 16.0mm:奥行 16.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:30.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0460-09
  • 光学式エンコーダ パルス数:50 1箱 5個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    光学式エンコーダ パルス数:50 1箱 5個入

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5個)
    7日以内出荷
  • 光学式エンコーダ パルス数:50 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    光学式エンコーダ パルス数:50

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
    Copal Electronics REC シリーズは、非接触型の手動調整式光学式ロータリエンコーダで、クリック式です。角度変位を直接出力デジタル方形フォームに変換して、ロジック回路に供給します。これは、ケーブルワイヤ出力インターフェースを備え、1 回転あたり 25 パルスです。小型軽量 パネルシールなし RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●パルス数:50●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:20 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:フラットアズワン品番65-7157-11
  • 光学式エンコーダ パルス数:25 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    光学式エンコーダ パルス数:25

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    7日以内出荷
    光学式エンコーダ REC16シリーズ。樹脂シャフトによる静電気対応 小型16mm角のコンパクトサイズ 回転寿命100万回
    仕様●パルス数:25●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●取り付け穴径:9mm●実装タイプ:スルーホール●シャフトスタイル:フラット
  • インクリメンタル形 100 軸径:20mm 1箱 5個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    インクリメンタル形 100 軸径:20mm 1箱 5個入

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    日本電産コパル電子 RMSシリーズは、非接触型の手動調整式磁気式ロータリエンコーダです。クリックする必要はありません。原理構造は磁気センサと磁気ドラムで構成されています。磁気効果を直接出力デジタル角形に変換し、ロジック回路に供給します。ケーブルワイヤ出力インターフェイスを備え、1 回転あたり 100 パルスです。低電力消費 スムーズな回転で
    仕様●パルス/回転:100●軸径:20mm●実装タイプ:パネル取り付け軸径(Φmm)20タイプ磁気式非接触型(インクリメンタル)設定用出力電圧出力最大電流(A)0.015分解能100/200/256(P/R)機能クリック:無、スイッチ:無出力波形矩形波(A、B相)アズワン品番65-7347-56供給電圧(V)5dc実装タイプパネル取り付けパルス/回転100
  • 光学式エンコーダ パルス数:400 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    光学式エンコーダ パルス数:400

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    Copal Electronics 光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 400 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼロイ
    仕様●パルス数:400●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブルアズワン品番65-7156-02
  • 光学式エンコーダ パルス数:360 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    光学式エンコーダ パルス数:360

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 360 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼロ
    仕様●パルス数:360●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブルアズワン品番65-7155-95
  • 光学式エンコーダ パルス数:200 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    光学式エンコーダ パルス数:200

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    Copal Electronics 光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 200 回の分解能に対応しています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼ
    仕様●パルス数:200●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブルアズワン品番65-7155-80

『エンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります

ロータリエンコーダ