絞り込み
パルス数
- 25(2)
- 50(1)
- 100(2)
- 200(2)
- 250(1)
- 300(2)
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- SICK(73)
- 武藤工業(38)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(31)
- omron(オムロン)(25)
- Baumer(17)
- BOURNS(16)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(16)
- NEMICON(ネミコン)(11)
- BROADCOM(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- オムロンヘルスケア(7)
- AUTONICS(オートニクス)(7)
- 岩田製作所(6)
- NMB(ミネベア)(5)
- オリエンタルモーター(3)
- ライン精機(3)
- VISHAY(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

ロータリエンコーダー
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷仕様クリック付電源DC5V±5%分解能25出力波形矩形波応答周波数(Hz)200出力端子リード線出力相ABRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能300 出力相A&B
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷二相出力の光学式ロータリーエンコーダー(センサー用)です。 軸をエンドレスに回転させることができ回転角度に応じた数のパルスを出力します。 回転機構の回転角を検出するセンサー用です。 分解能(一回転ごとに出力するパルス数)が3通りあります。タイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用保護構造IP40分解能300電源電圧(V)DC 5出力波形矩形波 (A, B相)定格電源電流50mA Max.最大応答周波数(kHz)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能100 出力相A&B
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷二相出力の光学式ロータリーエンコーダー(センサー用)です。 軸をエンドレスに回転させることができ回転角度に応じた数のパルスを出力します。 回転機構の回転角を検出するセンサー用です。 分解能(一回転ごとに出力するパルス数)が3通りあります。タイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用保護構造IP40分解能100電源電圧(V)DC 5出力波形矩形波 (A, B相)定格電源電流50mA Max.最大応答周波数(kHz)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A&B
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷二相出力の光学式ロータリーエンコーダー(センサー用)です。 軸をエンドレスに回転させることができ回転角度に応じた数のパルスを出力します。 回転機構の回転角を検出するセンサー用です。 分解能(一回転ごとに出力するパルス数)が3通りあります。タイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用保護構造IP40分解能200電源電圧(V)DC 5出力波形矩形波 (A, B相)定格電源電流50mA Max.最大応答周波数(kHz)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能100 出力相A 電源電圧5V アンプ無
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷備考軸受選択可: ボールベアリング / スリーブタイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用分解能100 / 200 / 300電源電圧(V)DC 5出力波形近似正弦波 (A相のみ)RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)素子:50 Max. [at 25℃]
エンコーダ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)1セット(10個)欠品中256 P/R の高分解能で微細設定が可能。無接触、磁気式により長寿命。 矩形波出力(アンプ内蔵)、設定し易い回転フィーリング。電源電圧DC5V±5%、15mA分解能250RoHS指令(10物質対応)対応
『エンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります
- エンコーダその他関連用品
- ロータリエンコーダ
- リニアエンコーダ