絞り込み
検出方式
  • 拡散反射型(1)
  • 透過型(1)
検出距離(mm)
  • 1
  • 15(8)
  • 25(7)
  • 30(23)
  • 50(15)
  • 100(27)
  • 150(8)
  • 200(19)
  • 250(8)
  • 300(30)
  • 500(30)
  • 1000(39)
  • 2000(22)
  • 3000(20)
  • 4000(7)
  • 5000(13)
  • 10000(16)
  • 15000(13)
  • 30000(16)
  • -(8)
  • その他(15)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出方式から絞り込む
拡散反射型(1)
透過型(1)
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチIDEC(和泉電気)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌日出荷
保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
光電センサ azbil(旧:山武)光電センサazbil(旧:山武)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
仕様-材質(本体)-耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)材質(カバー)-設定距離(mm)-漏れ電流(mA)-設定表示-耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)寸法(縦×横×高さ)(mm)-材質(ブラケット)-

光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

光電センサ