絞り込み
検出距離(mm)
- 30(1)
検出方式
- 反射型(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- omron(オムロン)(32)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(17)
- 岩田製作所(8)
- AUTONICS(オートニクス)(6)
- IDEC(和泉電気)(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- 北陽電機(1)
- azbil(旧:山武)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

限定反射型ファイバ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個63日以内出荷種類ガラス基板検出保護構造IP40先端寸法(mm)W18×H29×D3.8検出方式反射型検出距離(mm)STD:0~29、HYPR:0~30、U-LG:0~30、LONG:0~30、FAST:0~28、H-SP:1.5~24(FX-500シリーズの場合)先端形状着座確認レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-20~70許容曲げ半径(mm)R2ファイバ長(m)2曲げ半径(mm)R2耐屈曲光軸調整範囲トップビュウRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプガラス基板検出