振動センサ/漏液センサ/その他センサ :「電流検出器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 許容電流(A)300Arms連続 出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω) 直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω) 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g)70 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g)45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。 最大200Aの大電流に対応。
仕様(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値) 質量(g)140 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 許容電流(A)300Arms連続 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間) 適合電流(A)0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 直線性±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω) 保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) 出力特性2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω) 脱着回数概略100回程度
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ユーアールディ直流電流センサ
電源(V)制御:DC8~16 単電源 (25mA typ/DC12、45mAtyp/DC16) 使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと 温度係数電圧:±0.15%/℃ typ 直線性±1%FS以内 応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) 保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないこと コネクタ接続:5045-04 (モレックス) 絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 出力特性2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ) 耐電圧(V/min)AC2500(貫通穴-出力端子一括間)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランプ式センサの最小型品。 既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。 電流有・無検出に適する。
仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値) 質量(g)12 許容電流(A)50Arms連続 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 耐電圧AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間) 適合電流(A)0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと リード線(出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) 脱着回数概略100回程度
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

38×38mmのコンパクト設計でありながらΦ18の貫通穴径を確保した汎用性の高い小型電流センサ。 3000:1の高変流比で二次電流が小さく、直接電子回路へのインタフェースが可能。 0.1~180Armsの範囲で優れた直線性。
仕様(二次巻数)3000n±2ターン、(二次巻線抵抗)190Ω(参考値) 質量(g)30 許容電流(A)180Arms連続 構造PBT樹脂ケース、エポキシ接着 耐電圧AC2000V(50/60Hz)/1min(貫通穴-出力コネクタ端子一括間) 適合電流(A)0.1A~180Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造)(付属しません) 保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと コネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造) リード線UL-1007 ビニール電線(AWG26×140L) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ユーアールディ超小型交流電流センサ
プリント板垂直取付用ライトアングルピン。 一般計測用CTL汎用シリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 適用電流最大40Aまでのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
仕様(飽和限界電流)60Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)31Ω(参考値) 質量(g)5 許容電流(A)60Arms連続 構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A)0.1~40Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと 出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測が可能。 センサ・アンプ一体構造・分割取付型。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。
出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ) 応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) 制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源 耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。 保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。 調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済) コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユーアールディ電流センサ
大容量5A出力型CTの二次CTに最適(マイクロCT)。CT内蔵型電力計用に最大20Aまでの適用も可能。 高透磁率パーマロイコア採用で良好な特性。800:1の高変流比で電子回路直接インターフェース可能。 超小型でプリント基板搭載可能。
質量(g)8 貫通穴径(Φmm)5
1台
2,598 税込2,858
31日以内出荷

±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測可能。 センサ・アンプ一体構造で高信頼性。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。
耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間) 出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ) 使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。 保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。 コネクタ(接続)5045-04 (モレックス) 制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源 絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) 調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

+12V単電源対応。 出力は2.5Vを中心に0.5~4.5Vの幅で振れ、方向判別が可能。 絶縁計測可能。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。 過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。 3μs以内の高速応答性。
仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±8mV以内 質量(g)8 耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間) 出力電圧2.5V±2V/定格電流(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ) 精度(出力)±1%FS以内 使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。 パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec 温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1mV/℃ typ 直線性±1%FS以内 保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。 制御電源DC±12V±5% (25mA typ) 単電源 絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間) 応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) 残留電圧(V)2.5V±20mV以内 (無負荷)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別できる。 絶縁計測できる。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。 最大300%までの出力直線性(ただし、精度保証は定格電流値であり、連続での使用は定格電流を超えないこと)。 過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。 3μs以内の高速応答性。
仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±15mV以内 質量(g)8 耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間) 出力電圧±4V/定格電流、±12V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ) 精度(出力)±1%FS以内 使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。 パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec 温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1.5mV/℃ typ 直線性±1%FS以内 保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。 制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源 絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間) 応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) 残留電圧(V)±0.03mV以内 (無負荷)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
329 税込362
5日以内出荷

精密計測用の小型標準センサ。(パネル取付対応型) 高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~20Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は#110標準タブ。リード線ハンダ付いずれにも対応可。
仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)39Ω(参考値) 質量(g)13 許容電流(A)80Arms連続 構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A)1mA~20Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと 出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付 ねじ締付トルク(N・m)0.3 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
1個
1,698 税込1,868
欠品中

ユーアールディ標準交流電流センサ
貫通穴径Φ12の精密計測用中型標準センサ。 高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~100Aのワイドレンジをカバー。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または、別売コネクタセットいずれにも対応可。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12)を用意。
仕様(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)31Ω(参考値) 質量(g)52 許容電流(A)250Arms連続 構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A)1mA~100Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと 出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付 ねじ締付トルク(N・m)0.3 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ユーアールディ標準交流電流センサ
貫通穴径Φ24の大口径、精密計測用の標準センサ。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~80Aのワイドレンジをカバー。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力リード線(0.3mm2×100L)。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)を用意。
仕様(飽和限界電流)200Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)18Ω(参考値) 質量(g)60 許容電流(A)330Arms連続 構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間) 適合電流(A)1mA~80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと リード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

±15Vの制御電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測可能。センサアンプ一体の分割型電線ワンタッチクランプ構造。
質量(g)35 電源(V)制御:DC±15±5% (25mA typ) 両電源 定格電流(A)±50 最大電流(A)±150 使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと 温度係数電圧:±0.1%/℃ typ 直線性±1%FS以内 応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) 保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないこと リード線VVC-Φ0.18X7-4C L=300 絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 出力特性±4V/定格電流 (推奨負荷抵抗≧10kΩ) 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)(貫通穴-出力リード線端末一括間)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

精密計測用の小型標準センサ。(パネル取付対応型) 高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~20Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は#110標準タブ。リード線ハンダ付いずれにも対応可。
仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)39Ω(参考値) 質量(g)12 許容電流(A)80Arms連続 構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A)1mA~20Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと 出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
1個
1,698 税込1,868
欠品中

ユーアールディ超小型交流電流センサ
プリント板水平取付用ストレートピン。 一般計測用CTL汎用シリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 適用電流最大40Aまでのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
仕様(飽和限界電流)60Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)31Ω(参考値) 質量(g)5 許容電流(A)60Arms連続 構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A)0.1~40Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと 出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
1個
1,198 税込1,318
欠品中

ユーアールディ分割型直流電流センサ
±15Vの制御電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測可能。センサアンプ一体の分割型電線ワンタッチクランプ構造。
質量(g)60 電源(V)制御:DC±15±5% (25mA typ) 両電源 定格電流(A)±100 最大電流(A)±150 使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと 温度係数電圧:±0.1%/℃ typ 直線性±1%FS以内 応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) 保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないこと リード線VVC-Φ0.18X7-4C L=300 絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 出力特性±4V/定格電流 (推奨負荷抵抗≧10kΩ) 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)(貫通穴-出力リード線端末一括間)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

貫通穴径Φ36の大口径、大型の標準電流センサ。 適用電流最大800Aで、一般計測用CTL汎用シリーズの最上位機種。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力:M3-ネジ端子、取付穴:2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
仕様(飽和限界電流)2000Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)8.6Ω(参考値) 質量(g)180 許容電流(A)600Arms連続 構造ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A)0.1~800Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと 出力端子M3×5L(BSネジ端子) ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。 分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。 100:1以上のレンジ。 適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。 面対向式カットコアのスプリング圧接方式。
仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In 質量(g)350 構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間) 出力電圧(クランプ)6.5Vp. トライアッククランプ内蔵 定格周波数(Hz)50/60 使用環境-20~60℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー 定格二次電流(A)5 定格負荷2.5VA(RL≦0.1Ω) リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm 定格一次電流(A)500 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

貫通穴径Φ12の精密計測用中型標準品(CTL-12-S30-10Z)の二次巻数を増やし、適用電流を1mA~200Aまで広げた、容量拡大型。 2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または、別売コネクタセットいずれにも対応可。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12)を用意。
仕様(飽和限界電流)240Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)68Ω(参考値) 質量(g)57 許容電流(A)230Arms連続 構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A)1mA~200Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと 出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付 ねじ締付トルク(N・m)0.3 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ユーアールディ高精度交流電流センサ
貫通穴径Φ12の精密計測用中型標準品(CTL-12-S30-10Z)と、寸法・形状完全互換品。 コア断面積を増やし1mA~100Aのワイドレンジをカバー。 720:1の変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または、別売コネクタセットいずれにも対応可。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12)を用意。
仕様(飽和限界電流)240Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)719n±2ターン、(二次巻線抵抗)19Ω(参考値) 質量(g)75 許容電流(A)320Arms連続 構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A)0.5mA~100Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと 出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付 ねじ締付トルク(N・m)0.3 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~300Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。
質量(g)180 保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵 許容電流(A)360Arms連続 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間) 適合電流(A)0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 直線性±1%FS/300A (50/60Hz RL=10Ω) 保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) 出力特性1500mV±2%/300A (50/60Hz RL=10Ω) 耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間) 脱着回数概略100回程度
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。 分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。 100:1以上のレンジ。 適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。 面対向式カットコアのスプリング圧接方式。
定格二次電流(A)1 定格周波数(Hz)50/60 仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In 定格負荷0.5VA(RL≦0.5Ω) 出力電圧(クランプ)1.4Vp. ダイオードクランプ内蔵 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間) 使用環境-20~75℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー 構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式 リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm 質量(g)230
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント板水平取付用ストレートピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
仕様(飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値) 質量(g)5 許容電流(A)60Arms連続 構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A)1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと 出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

貫通穴径Φ24の大口径、精密計測用標準品(CTL-24-S28-10Z)の二次巻線を増やし、適用電流範囲を1mA~280Aまで広げた容量拡大型。 2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力リード線(0.3mm2×100L)。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)を用意。
仕様(飽和限界電流)250Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)62Ω(参考値) 質量(g)62 許容電流(A)360Arms連続 構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間) 適合電流(A)1mA~280Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと リード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

±15Vの制御電源対応。 一次巻線多数巻きで±100mAの微小電流の計測が可能。 絶縁計測可能。 DC~20Hzの周波数帯域で使用可能。 最大300%までの出力直線性 (ただし、精度保証は定格電流値であり、連続での使用は定格電流を超えないこと)。
仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±30mV以内 質量(g)8 耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間) 出力電圧±4V/定格電流、±12V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ) 精度(出力)±1%FS以内 抵抗(Ω)(一次巻線直線)15 最大電流(A)(非飽和)±0.3 使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。 パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec 温度係数(出力電圧)±0.2%/℃ typ、(残留電圧)±3mV/℃ typ 直線性±1%FS以内 保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。 制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源 定格電流(mA)±100 インダクタンス(H)4.3m 絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間) 応答性10ms以下 (di/dt=FS/2μs時) 端子径(mm)0.6 残留電圧(V)±0.03mV以内 (無負荷)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

プリント板垂直取付用ライトアングルピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
仕様(飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値) 質量(g)5 許容電流(A)60Arms連続 構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A)1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと 出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。
適合電流(A)0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω 許容電流(A)600Arms連続 出力特性1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω) 直線性±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω) 保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間) 使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L) 質量(g)300 耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100mm2までの接地線に取付可能な貫通穴径Φ22のワンタッチクランプ型CT。 1mA~120Aの超ワイドレンジで良好な出力直線性が得られる。 過電圧クランプ素子を内蔵。 近接導体の影響を低減したフェライトコア・分割巻線構造を採用。
仕様(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)90Ω(参考値) 質量(g)60 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 許容電流(A)120Arms連続 構造PBTケース・ピンヒンジ構造 耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 適合電流(A)1mA~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-10℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 直線性±1%FS/40A (50/60Hz, RL=200Ω) コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) リード線(出力)VVC-0.18X7芯X2C(150L) 保管環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと。 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 出力特性4V±2%/40A (50/60Hz, RL=200Ω)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

3000:1の高変流比で適用電流範囲を最大180Aまで拡大。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
仕様(二次巻数)3000n±2ターン、(二次巻線抵抗)210Ω(参考値) 質量(g)20 許容電流(A)200Arms連続 構造PBT樹脂ケース 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間) 適合電流(A)0.1~180Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

汎用標準品の中型電流センサ(CTL-12-S36-10)と巻線数(1000T)共通で適用電流を150Aまでとした電気仕様共通の小型化機種。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
仕様(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)29Ω(参考値) 質量(g)20 許容電流(A)180Arms連続 構造PBT樹脂ケース 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間) 適合電流(A)0.1~150Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

汎用・標準品の小型電流センサ(CTL-6P・-6S)と巻線数(800ターン)共通で適用電流を120Aまで拡大した電気仕様共通の上位機種。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)18Ω(参考値) 質量(g)20 許容電流(A)180Arms連続 構造PBT樹脂ケース 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間) 適合電流(A)0.1~120Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ 結露のないこと リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力リード線一括間)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

貫通穴径Φ36の大口径、大型の標準電流センサの高変流比型です。 適用電流最大800Aで、一般計測用CTL汎用シリーズの最上位機種。 2000:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力 : M3-ネジ端子、取付穴 : 2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
仕様(飽和限界電流)2000Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)43Ω(参考値) 質量(g)180 許容電流(A)800Arms連続 構造ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A)0.1~800Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと 出力端子M3×5L(BSネジ端子) ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

フェライトコアと高変流比の組合せによる万能型・多機能電流センサ。 高変流比CTの為、小型で高い出力電圧を得ることが可能。 1mA~1Aの微少電流から、1A~80Aの大電流領域まで良好な出力直線性。
仕様(飽和限界電流)80Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)6000n±2ターン、(二次巻線抵抗)1640Ω(参考値) 質量(g)60 許容電流(A)240Arms連続 構造PBT樹脂ケース、シリコーン片面充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間) 適合電流(A)1mA~80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ 保存環境-30℃~+90℃ リード線(出力)耐熱ビニール電線(AWG22×150L) ねじ締付トルク(N・m)0.7 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
1個
2,398 税込2,638
11日以内出荷

モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。 モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。 CT内蔵の標準器(CRY-DP)と互換のCT外付タイプ。
付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル 質量(g)(本体)200、(付属CT)55 電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する) 精度(動作)設定電流±5% 応答時間100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ) 使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと 出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1) ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3 タイマー(不感帯)電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可 (Timer) 使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、設定可能。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。 CT内蔵の標準器(CRY-CP)と互換のCT外付タイプ。
仕様(動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償 付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル 質量(g)(本体)200、(付属CT)55 電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する) 精度(動作)設定電流±5% 応答時間≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合) 使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと 出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1) ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3 使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの大電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、5A~200Aのプログラム方式で、設定可能。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
仕様(動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償 付属品CTL-12-S36-10 (最大許容電流240A連続)、CT用レセプタクル 質量(g)(本体)200、(付属CT)57 電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する) 精度(動作)設定電流±5% 応答時間≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合) 使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと 出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1) ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3 使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷