絞り込み
定格電圧(V)
- AC100
- AC100/110(1)
- AC200/220(1)
- AC12(1)
- AC12~24(1)
- AC24(2)
- AC100~230(1)
- AC110(7)
- AC200(3)
- AC220(6)
- AC240(1)
- AC/DC12(4)
- AC/DC12~24(2)
- AC/DC24(7)
- DC1.5(4)
- DC5(2)
- DC6(2)
- DC12(10)
- DC12~24(11)
- DC24(12)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(3)
- エスコ(1)
- 日恵製作所(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100
AC110(7)
AC200(3)
AC220(6)
AC/DC12(4)
AC/DC24(7)
DC1.5(4)
DC12(10)
DC12~24(11)
DC24(12)
定格電圧(V)をもっと見る

AC100V/30mm用 盤用音調ブザー
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-53質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.02保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)90~120最小動作電圧80Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80