絞り込み
定格電圧(V)
  • AC110
  • AC100/110(1)
  • AC200/220(1)
  • AC12(1)
  • AC12~24(1)
  • AC24(2)
  • AC100(5)
  • AC100~230(1)
  • AC200(2)
  • AC220(6)
  • AC240(1)
  • AC/DC12(4)
  • AC/DC12~24(2)
  • AC/DC24(7)
  • DC1.5(4)
  • DC5(2)
  • DC6(2)
  • DC12(10)
  • DC12~24(11)
  • DC24(12)
ブランド
  • 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(5)
AC110
AC220(6)
AC/DC12(4)
AC/DC24(7)
DC1.5(4)
DC6(2)
DC12(10)
DC12~24(11)
DC24(12)
定格電圧(V)をもっと見る
  • 強力ブザー マークⅡ 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)

    強力ブザー マークⅡ

    藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10+40
  • 盤用ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)

    盤用ブザー

    藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
  • Φ30電磁ブザー IDEC(和泉電気)

    Φ30電磁ブザー

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質鉄鋳物質量(g)350保護構造IP65耐電圧AC2000V・1分間 充電部と非充電部間音圧90dB絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)8.5
  • 超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    音色アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー…材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20~50
  • 角型交流ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)

    角型交流ブザー

    藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    仕様最低動作電圧(V)80使用温度範囲(℃)-10+40定格電圧(V)100/110定格電流(A)0.035音量70使用電圧範囲(V)90 ~ 120
  • 圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ シュナイダーエレクトリック

    圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    2音、81~100dB帯、取付け:Φ30.5、防まつタイプもご用意。小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。最大音量はお選びいただく仕様によって異なりますが、最も音圧レベルが高いもので85dBです。(全機種で最小68dB ~最大音量を前面開口部にて調節可能)内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(AC/DC24Vタイプのみ)ST113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。
    材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート定格時間連続音声内容電子音:1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)
  • EZ形 電磁ブザー IDEC(和泉電気)

    EZ形 電磁ブザー

    IDEC(和泉電気)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    質量(kg)約0.48端子形状-定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)塗装色キャップ部7.5BG 6/1.5(近似)ハンマトーン使用周囲温度(℃)-10~40消費電力(VA)22音量(dB)1m離れて約90耐電圧(V/min)AC2000(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

ブザー