絞り込み
定格電圧(V)
  • AC110(2)
  • AC220(2)
  • AC/DC12~24(1)
  • DC12(1)
  • DC12~24(3)
  • DC24(2)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • RS PRO(13)
  • GB[制御機器](9)
  • YIJIA(8)
  • 共立電子産業(7)
  • 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • エスコ(5)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • 富士電機(4)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • ARIO(3)
  • HITPOINT(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • CLIFFORD AND SNELL(2)
  • DS techno(旧techno)(2)
  • ELPA(1)
  • フジクラ(1)
  • 日恵製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC110(2)
AC220(2)
AC/DC12~24(1)
DC12(1)
DC12~24(3)
DC24(2)
  • HW1Z形 照光ブザー IDEC(和泉電気)

    HW1Z形 照光ブザー

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30定格電流(A)0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4動作断続音耐電圧(V/min)充電部と接地金属間:AC1000定格使用電圧(V)DC12~24使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
  • UZ6形 ブザーユニット IDEC(和泉電気)

    UZ6形 ブザーユニット

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
    質量(g)約6.5保護構造閉鎖形ユニット形状丸形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間定格絶縁電圧(V)DC60適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本消費電流(mA)24絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ)キャップ色ブルー使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと)周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)音響周波数(Hz)3.5k±800
  • HW1Z形 照光/非照光ブザー IDEC(和泉電気)

    HW1Z形 照光/非照光ブザー

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様断続周期(at 25℃):約105回/分(約1.75Hz)タイプ非照光タイプ保護構造パネル表側:IP65(IEC60529)、パネル裏側:IP40、IP54(端子防水カバー使用時)(IEC60529)端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)●単線・より線・フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.2~1.5、AWG24-16●フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.2~0.75、AWG24-18耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm音圧レベル(dB)最小90 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時)、最小70 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時、換算値)、最小84 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時)、最小64 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時、換算値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm突入電流(A)0.1以下音響周波数(Hz)2200~2450(at 25℃)定格使用電圧(V)DC12~24耐電圧(V)充電部と接地金属間:AC1000・1分間使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30電磁ブザー IDEC(和泉電気)

    Φ30電磁ブザー

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質鉄鋳物質量(g)350保護構造IP65耐電圧AC2000V・1分間 充電部と非充電部間音圧90dB絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)8.5
  • LWシリーズ ブザー IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ ブザー

    IDEC(和泉電気)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    保護構造閉鎖形(IP40)端子形状はんだづけ兼用タブ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC60音圧連続音、80dB以上(定格電圧時)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)突入電流(A)2.5使用電圧範囲AC/DC12~24±10%定格使用電圧(V)AC/DC12~24
  • Φ16 LBシリーズ ブザー IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ ブザー

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    消費電流(mA)26音圧レベル(dB)80以上定格使用電圧(V)DC24突入電流80mA以上
  • EZ形 電磁ブザー IDEC(和泉電気)

    EZ形 電磁ブザー

    IDEC(和泉電気)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    質量(kg)約0.48端子形状-定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)塗装色キャップ部7.5BG 6/1.5(近似)ハンマトーン使用周囲温度(℃)-10~40消費電力(VA)22音量(dB)1m離れて約90耐電圧(V/min)AC2000(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85
  • HW1Z形 照光ブザー IDEC(和泉電気)

    HW1Z形 照光ブザー

    IDEC(和泉電気)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65・ニトリルゴム質量(kg)約0.01適合ケーブル(Φmm)4.5~8.5
  • フリッカユニット(継続音用アダプターユニット) IDEC(和泉電気)

    フリッカユニット(継続音用アダプターユニット)

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    端子形状ねじ端子使用周囲温度(℃)-定格使用電圧(V)DC12/24(完全直流)
  • Φ16 LBシリーズ ブザー IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ ブザー

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    31日以内出荷
  • Φ30 AZ形ブザー IDEC(和泉電気)

    Φ30 AZ形ブザー

    IDEC(和泉電気)
    6,698税込7,368
    1個
    17日以内出荷
  • フラッシュシルエット LBシリーズ ブザー IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LBシリーズ ブザー

    IDEC(和泉電気)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
  • フラッシュシルエットスイッチ LBシリーズ ブザー IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットスイッチ LBシリーズ ブザー

    IDEC(和泉電気)
    4,398税込4,838
    1台
    16日以内出荷
    取り付け形状フラッシュシルエット照光種別長角形本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
  • LB シリーズ コントロールユニット Φ16 ブザー IDEC(和泉電気)

    LB シリーズ コントロールユニット Φ16 ブザー

    IDEC(和泉電気)
    4,198税込4,618
    1台
    21日以内出荷
    取り付け形状丸穴16mm本体形状分離形取付穴径(Φmm)16
  • LW2Zシリーズ IDEC(和泉電気)

    LW2Zシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1個
    19日以内出荷
    保護構造IP40取付穴径(Φmm)22操作部形状正角形
  • LW1Zシリーズ IDEC(和泉電気)

    LW1Zシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1個
    19日以内出荷から26日以内出荷
    保護構造IP40取付穴径(Φmm)22操作部形状丸形

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

ブザー